Beli kertas kemasan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Diamondfair Susu UHT Full Cream
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp4.900

    Diamondfair Susu UHT Full Cream
    Deskripsi:
    Diamond Susu UHT Full Cream terbuat dari susu segar, tanpa pengawet. Diproses menggunakan teknologi UHT (Ultra High Termperature) dan dikemas dengan kemasan aseptic. Diamoni Susu UHT Full Cream ini mengandung vitamin lengkap. Tersedia dalam 2 pilihan ukuran, 200ml dan 100 ml.
  2. Bear Brand Susu Steril
    Rating:
    95% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp12.900

    Bear Brand Susu Steril
    Deskripsi:
    BEAR BRAND terbuat dari 100% susu murni berkualitas tinggi yang telah mengalami proses sterilisasi tanpa penambahan bahan pengawet sehingga dapat langsung dikonsumsi.Dengan segala kebaikan susu, kemurnian BEAR BRAND dapat membantu menjaga kesehatan tubuh.
    atribut:
    • Flavor: Plain
    • Packaging: Can
    • Variant: Stertilized Milk Ready to Drink
  3. WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga
    Mulai

    Rp769.900

    WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga
    Deskripsi:
    Mesin Vacuum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan bergaransi resmi 1 tahun.Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya.Household Vacuum Sealer DZ-280A bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Vacuum Sealer DZ-280A ini bertenaga daya listrik sebesar 150 watt memiliki penampang sealer sepanjang 28 cm. serta hasil sealer selebar 8 mm memiliki bobot mesin 3 kg.
  4. Kenmaster Mesin Press Plastik
    Mulai

    Rp379.900

    Kenmaster Mesin Press Plastik
    atribut:
    • Voltage: 230V/50Hz
  5. Ultra Milk Susu UHT Coklat
    Rating:
    99% of 100
    (25)
    Mulai

    Rp5.900

    Ultra Milk Susu UHT Coklat
    atribut:
    • Flavor: Chocolate
  6. WIRAPAX Continuous Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    WIRAPAX Continuous Sealer
    Deskripsi:
    Continuous Sealer merupakan barang yang tidak lagi asing bagi yang memiliki home industri atau bisnis rumahan. Alat tersebut melakukan proses pembungkusan yang berukuran kecil dengan mengunakan sistem pengendali suhu. Selain itu alat ini akan merekatkan kemasan plastik sekaligus dilengkapi dengan kode produksi serta kode kadaluarsa (expire date).Continuous Sealer with Gas Blower SF150G bergaransi resmi 1 tahun dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Continuous Sealer with Gas Blower SF150G ini bertnaga daya listrik 750 watt. Memiliki Sealing Film Thickness 0.02-0.08 mm dan hasil sealer selebar 12 mm serta mesin ini memiliki bobot mesin 39 kg.
  7. Hippo Vacuum Sealer (Vacuum Machine)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Hippo Vacuum Sealer (Vacuum Machine)
    atribut:
    • Pump efficiency: -80Kpa
    • Vacuuming speed: 7L/min
    • Vacuuming method: Nozzle
    • Voltage: 100-240V 50/60 Hz
    • Seal width: 5 mm/0.19 in
    • Seal length: 300 mm/11.8 in
    • Sealing time: 1-9 sec
    • Vacuuming time: Max. 60 sec
    • Power Consumption: 200W
    • Dimensions: 394x266x175.3mm
  8. ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)
    64%
    Mulai

    Rp1.199.900

    ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)
    Deskripsi:
    -Vacuum and seal with one-touch operation simply by pressing a button.-The nozzle absorbs the air in the bag strongly.-The pump interior is cleaned through water absorption.-The nozzle and water collection tank are detachable and easy to clean.
    atribut:
    • Permissible Degree of Vacuum (kPa): 80
    • Water Discharge Time (cc): Approx 20 seconds/200
    • Maximum Water Absorption (cc): 200
    • Available Temperature (°С): 5 to 60
    • Thickness (µm): 75
  9. Ultra Milk Susu UHT Full Cream
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp5.900

    Ultra Milk Susu UHT Full Cream
    atribut:
    • Flavor: Full Cream
  10. GETRA Mesin Vacuum Sealer
    Mulai

    Rp10.999.900

    GETRA Mesin Vacuum Sealer
    atribut:
    • Additional: Packing speed 1-3 cycle/minute
  11. GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)
    atribut:
    • Height (mm): 85
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Phase: 1
  12. AS ONE Poly Bag For Vacuum Sealer
    56%
    Mulai

    Rp47.900

    AS ONE Poly Bag For Vacuum Sealer
    atribut:
    • Material: PE (Polyethylene)
    • Thickness (mm): 0.05
  13. Gulaku Gula Pasir Premium Putih
    Rating:
    99% of 100
    (59)
    Mulai

    Rp4.900

    Gulaku Gula Pasir Premium Putih
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Premium Putih
    • Packaging: Bag
  14. Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp17.900

    Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek)
    atribut:
    • Color: Hitam
    • Type : Kantong Kresek
    • Material: HDPE
Daftar Harga kertas kemasan Terbaru March 2026
Diamondfair Susu UHT Full CreamRp4.900
Bear Brand Susu SterilRp12.900
Non Brand Plastik Pp (Plastik Bening)Rp48.900
WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah TanggaRp769.900
Kenmaster Mesin Press PlastikRp379.900
Ultra Milk Susu UHT CoklatRp5.900
WIRAPAX Continuous SealerRp1.799.900
Hippo Vacuum Sealer (Vacuum Machine)Rp12.999.900
ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)Rp1.199.900
Ultra Milk Susu UHT Full CreamRp5.900

Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait