Bantex Photo Paper Ink Jet Premium A3 (Kertas Foto)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Length (cm)43.5
Height (cm)0.50
Width (cm)31
Number of Sheets10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kertas untuk mencetak photo atau gambar digital. Dapat dicetak dengan printer ink jet warna. Tersedia dalam kemasan 225 gr dengan ukuran kertas A3.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan