Beli kertas food grade di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Petro Canada Oli Industri White Oil Food Gradeatribut:
- Volume (L): 20
- Packaging: Pail
- Petro Canada Grease Food GradeDeskripsi:Application:Purity FG Greases dan Purity FG Synthetic Grease diformulasikan secara khusus untuk industry food and beverages, tetapi juga cocok untuk aplikasi seperti:- Mesin-mesin tekstil- Mesin-mesin Pulp and Paper- Mesin-mesin Food PackagingTersedia dalam kemasan:- Tube (400 gram)- Pail (17 kg)Tersedia:- Purity FG Grease : NLGI 00 & 2- Purity FG Synthetic Grease : NLGI 2
- CRC Multi Purpose Food Grade GreaseDeskripsi:An aluminum complex premium grade USDA H1 grease for use in food production and processing industries. This NLGI Grade 2 multi-purpose lubricant is white in color and has a smooth buttery texture.APPLICATIONSAnywhere lubrication is needed where it may come in contact with food, bottling machinery, breweries, canneries, carton/packaging equipment, dairies, food processing & handling equipment, meat processing plants, seamers at high speeds & pressure.
- CRC Silikon Food Gradeatribut:
- Appearance: Clear Water-White Liquid
- DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Flammable, Limited Quantity
- TOYOX ToyoSilicon (Selang Silicon)atribut:
- Color: White Line Green
- CRC Anti Seize & Lubricating Compound Food GradeDeskripsi:FOOD GRADE ANTI-SEIZE & LUBRICATING COMPOUNDFor applications where incidental food contact is possible. Prevents seizing, galling, rust, corrosion and heat freeze. Non-staining & odorless. NSF H1 registered. Conductive.Applications :Food processing machinery to lubricate fittings, bushings, flanges, headers, nuts, screws, studs, threaded surfaces, pipes, plugs, and manifolds to prevent seizing and galling of surfaces.atribut:
- Net Fill: 16 Wt Oz
- Appearance: Opaque Off-White Semi-Solid Paste
- DOT Proper Shipping Name: Not Regulated
- Evaporation Rate: Slow
- Film Type: Wet
- Flash Point (°C): 229
- Flash Point Temperature (°F): 445
- Plastic Safe: Yes
- Propellant: None
- Working Temperature (°C): -53.9 to 982.2
- Working Temperature (°F): -65 to 1800
- ICHINEN Food Machinery LubricantDeskripsi:Food Machinery LubricantOli semprot untuk mesin makanan (food grade NSF-H dan 3H)Fitur > Pelumas ini sendiri dapat terkonsumsi. Diproduksi dari minyak untuk makanan.> Pelumas cair dengan asam lemak nabati dari tingkat kemurnian tinggi sebagai bahan dasar utama.> Mengandung likuiditas, permeabilitas, dicerna dan diserap yang tidak dapat ditemukan di minyak nabati lainnya.> Stabilitas oksidasi (pengawetan) yang super, yang mampu menjaga pelumas dalam waktu yang lama.> Dapat didegradasi ke alam dan tidak beracun. Komposisi trigliseride digunakan untuk memproses makanan dan obat-obatan.Aplikasi> Digunakan sebagai pelumas pada mesin pembuat makanan, pelepas cetakan dari wadah makanan. Sebagai pelumas untuk untuk pisau pemotong makanan sementara mencegah makanan menempel pada pisau.atribut:
- Volumetric Capacity: 420 ml
- Koefisien Friksi Kinetic: 0.17
- Ketahanan Tekanan: 0.55 Mpa (4 Ball Test: 200rpm)
- Heat Resistance (°C): -5 up to 200
- Flash Point: 240 Derajat Celcius
- CRC Food Grade White GreaseDeskripsi:FOOD GRADE WHITE GREASE, 10 WT OZModel#: 03038DESCRIPTION:This NSF H1 registered versatile grease is designed for heavy load applications requiring a long grease life. It protects equipment against rust, oxidation & wear. Resists throw-off, shear breakdown as well as water & detergent wash out.APPLICATIONS:FOR USE BY: Bakeries, Bottlers, Breweries, Canneries, Dairiesatribut:
- Net Fill: 10 Wt Oz
- Appearance: White Cream
- DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Flammable, Limited Quantity
- Propellant: Hydrocarbon
- Everlasting Neoprene Food Gradeatribut:
- Color: White
- Petro Canada Oli Otomotif Kendaraan (Oli Mesin Mobil)atribut:
- Volume: 1L
- Packaging: Botol
- Grade: 15W-40
- Base No.: 9.8mg KOH/g
- Flash Point (COC): 228Degrees C
- High Shear Viscosity: 4.1 (cP 150Degrees C)
- Kinematic Viscosity: 15.6 (cSt 100Degrees C)
- Pour Point: -36Degrees C
- Sulphated Ash: 1.0%
- Viscosity Index: 139
- Petro Canada Oli Untuk Penghantar Panas Food Gradeatribut:
- Volume: 20 Liter
- Packaging: Pail
- TOYOX ToyoSilicon-Patribut:
- Color: White Line Green
- Length(set/m): 10
- WD-40 Specialist Food Grade SiliconeDeskripsi:WD-40 Specialist Food Grade SiliconePELUMAS BERKUALITAS FOOD GRADEFungsi:Di rancang secara khusus untuk industri aplikasi penanganan & pengolahan makanan. Produk ini melumasi dan melindungi tanpa meninggalkan noda. Mencegah terjadinya lekatan pada aplikasi metal ke non metal. Membentuk lapisan pelumasan yang tidak berbau, berwarna, di permukaan seperti plastik, karet, logam, kaca, kayu, dll.- Telah bersertifikat NSF: Registrasi H1 dan H2- Rancangan khusus untuk industri penanganan & pengolahan makanan- Membentuk lapisan pelumasan yang tanpa warna, bau, dan tidak meninggalkan nodaPenggunaan Aplikasi:- Konveyor Belt- Mesin Pembotolan- Rak Makanan- Bantalan Karet & Segel- Vending Machine- Dllatribut:
- Volume (ml): 360
- Appearance: Colorless liquid
- Odor: Mild Petroleum/Solvent odor
- Flammability (solid, gas): Flammable Aerosol
- Boiling Point/Range (°C): 98-104 (208-219°F) (Isoparaffinic Hydrocarbon)
- Flash Point (°C): -8 (18°F) (Isoparaffinic Hydrocarbon)
- Petro Canada Oli Untuk Penghantar Panas Tidak Food Gradeatribut:
- Volume: 20 Liter
- Packaging: Pail
- Mitutoyo Standard ScaleDeskripsi:The high-precision Mitutoyo Low-Expansion Glass Standard Scale is manufactured using the Mitutoyo leading-edge Linear Scale production technology, which ensures high accuracy as a standard for calibrating graduation scales in three dimensions. The low-expansion glass material provides an excellent thermal expansion coefficient for better accuracy, making these scales ideal for calibrating graduated scales.atribut:
- Units: Metric
Daftar Harga kertas food grade Terbaru September 2025
Petro Canada Oli Industri White Oil Food Grade | Rp7.899.900 |
Petro Canada Grease Food Grade | Rp559.900 |
CRC Multi Purpose Food Grade Grease | Rp229.900 |
CRC Silikon Food Grade | Rp199.900 |
TOYOX ToyoSilicon (Selang Silicon) | Rp5.599.900 |
CRC Anti Seize & Lubricating Compound Food Grade | Rp679.900 |
ICHINEN Food Machinery Lubricant | Rp339.900 |
Togawa Pure Foods Braid Hose | Rp3.499.900 |
CRC Food Grade White Grease | Rp299.900 |
Petro Canada Oil Industri Mesin Gear Box Tidak Food Grade | Rp4.999.900 |
Data diperbarui pada 06/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)