Beli kertas ar di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- e-Paper Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)atribut:
- Size: A4
- Paper Weight (gsm): 75
- Color: White
- Number of Sheets: 500
- monotaro Paper Cutter A4 Cutting Type 10/12 Sheets (Trimmer)Deskripsi:The paper cutting operation.atribut:
- Cutting Width (mm): 330
- Suitable Size: A4 (for long side)
- Dimensions (width W x length L x height H) (mm): 291×525×267
- Cutting: Shredding type
- Material (Main Unit): Bottom plate: HIPS, Handle: ABS, Transparent baffle: PS, Top ruler: PVC, Fixed knife: steel, Protective buckle: Iron, Foot pad: Silicone
- Maximum Sheet Number to Cut: 10 sheets (80 g/m 2 )/12 sheets (70 g/m 2 )
- Blade Material: iron
- PaperOne Copy Paper F4 Folio 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Kertas serbaguna dengan kualitas prima. Terbuat dari 100% serat pohon Acacia Mangium. Diakui dunia internasional : ISO 9706 (permanensi kertas, layak disimpan 200 tahun), ISO 9002 dan ISO 14001. Warna 'Super High-White'.atribut:
- Size: Folio F4
- Paper Type: All Purpose Paper
- Number of Sheets: 500
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 80
- Size (mm): 216x330
- PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.atribut:
- Size: A4
- Paper Type: Presentation Digital
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 100
- Size (mm): 210x297
- Natural Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Kertas Fotocopy (HVS) Ekonomis multifungsi untuk membantu kegiatan cetak dan fotokopi dokumen harian dikantor, gamasi 70gsm dan 75gsm.atribut:
- Size: A4
- Paper Weight (gsm): 75
- Color: White
- Number of Sheets: 500
- PP Lite Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:- PP Lite diproduksi dari serat-serat pembibitan Elemental Chlorine (ECF). - Kertas fotokopi berkualitas tinggi dan sangat cocok untuk digunakan sehari-hari.- PP Lite sudah memenuhi standrat ISO 9706 dalam hal menjaga kualitas arsip.- PP Lite di design khusus shingga sangat cocok digunakan untuk percetakan yang bersifat xerografi/elektrostatik.- PP Lite di kembangkan untuk mencetak dengan kecepatan tinggi dan tidak menimbulkan masalah pada printer maupun mesin fotokopi.- Memiliki Pigmen PCC yang dapat meningkatkan kehalusan, ketebalan sekaligus opasitas.- PP Lite memiliki fungsi yang sangat baik khususnya dalam mencetak menggunakan toner kering elektrosastik (xerografi) dalam mencetak simpleks maupun dupleks.atribut:
- Size: A4
- Color: White
- Number of Sheets: 500
- Paper Weight (gsm): 75
- Size (mm): 210x297
- KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)atribut:
- Size (inch): 9 x 11
- Material: Silicon Carbide
- Paperline Kertas Komputer NCR Full 9.5x11inchDeskripsi:Kertas continuous form adalah jenis kertas multiply yang bertujuan sekali mencetak langsung ada salinnya tanpa harus di fotocopy. Kertas continuous form mempunyai pinhole di bagian kanan dan kirinya.atribut:
- Size (mm): 241x280
- Type: NCR
- ZAP Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:ZAP Premium is a premium grade paper, specially designed for use with all types of copiers and printers. It has excellent printability and super thickness, ideal for two-sided copying and prnting.Features and Benefits:- PRINTINGZAP Premium is deveatribut:
- Size: A4
- Color: White
- Number of Sheets: 500
- Paper Weight (gsm): 75
- ARAO Plateatribut:
- Thickness (mm): 1
- Material: Elastomer Resin
- Mounting: Sticking type
- W x L (mm): 100x1000
- ARAO Magnet BoadDeskripsi:-Since a cover is a magnetic fixed type, putting papers in or taking out is easy.-Since dust or rain is hard to enter, it is optimum for outdoor use. -Sheet for Accident Prevention Boardatribut:
- Display Contents: Accident Prevention Board
- Mounting Method: Hanging (AR-104magnet)
- Material: PVC Sheet
- Accessories: Sheet for Accident Prevention Board
- Base Material: Thick Paper
- ARAO Magnet BoadDeskripsi:-Since a cover is a magnetic fixed type, putting papers in or taking out is easy.-Since dust or rain is hard to enter, it is optimum for outdoor use. -Sheet for Accident Prevention Boardatribut:
- Display Contents: Accident Prevention Board
- Mounting Specs: With Hanging String
- Type: For A3 horizontal
- LxW (mm): 375x475
- Mounting Method: Hanging (AR-104magnet)
- Material: PVC Sheet
- Accessories: Sheet for Accident Prevention Board
- Base Material: Thick paper
- ARAO PlateDeskripsi:-You can easily install just by peeling off the release paper and pasting it on a dry road surface.-Because the adhesive tape is a two-layer type, it can be peeled cleanly from the body.atribut:
- Thickness (mm): 8
- Mounting Method: Paste type
- Material: Elastomer resin
- W x L (mm): 100x1000
- Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)Deskripsi:Kabel Gulung, Casing terbuat dari bahan resin tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi lampu indikator pemakaian, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan terminal grounding (arde) untuk keamanan
- Camelion Battery Charger (Baterai)Deskripsi:- RED Indicator (Charging or Fully Charged) - For battery Size AA-AAA-9V - Reverse Polarity - Economical Charger 6 hours (Baterry AA 1000mAh).
- ARAO Water StopDeskripsi:-Optimum for stop water of the round separator.-For a water stopping plate.-PVC
Daftar Harga kertas ar Terbaru March 2026
| e-Paper Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy) | Rp46.900 |
| monotaro Paper Cutter A4 Cutting Type 10/12 Sheets (Trimmer) | Rp489.900 |
| PaperOne Copy Paper F4 Folio 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy) | Rp63.900 |
| PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy) | Rp16.900 |
| Natural Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy) | Rp49.900 |
| PP Lite Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy) | Rp48.900 |
| KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas) | Rp3.900 |
| Paperline Kertas Komputer NCR Full 9.5x11inch | Rp239.900 |
| Kenko Correction Tape (Tipex Kertas) | Rp6.900 |
| ZAP Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy) | Rp49.900 |
Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/90P101002324-4.jpg)
/mrP103172819-2.jpg)
/5lP102235201-14.jpg)
/7vP102134283-22.jpg)
/hyP102126646-3.jpg)
/g9P102126585-2.jpg)
/5eP101000194-3.jpg)

/Kenko%20Correction%20Tape%20(Tipex%20Kertas)/P101005455-1.jpg)
/P102741481-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Lain%20-%20lain/ARAO%20Magnet%20Boad/P102889976-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Rambu%20Tempat%20Kerja/ARAO%20Magnet%20Boad/P102889967-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Rambu%20Lalu%20Lintas/Rambu%20-%20Rambu%20Jalan/ARAO%20Plate/P102871719-1.jpg)
/kiP103204738-1.jpg)