Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Thickness (mm)8
Mounting MethodPaste type
MaterialElastomer resin
W x L (mm)100x1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-You can easily install just by peeling off the release paper and pasting it on a dry road surface.
-Because the adhesive tape is a two-layer type, it can be peeled cleanly from the body.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan