Beli kertas a 2 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KOKUYO Drawing File Ultra Slim Type A2Deskripsi:Each file box (A3-LFBN-M) can hold 7 books.atribut:
- Size: A2
- Height (mm): 435
- Storage Amount: Tracing paper: 30 to 50 sheets, blue-gray: 15 sheets
- Outer Width (mm): 315
- Eco Mark Certification Number: 17 112 156
- Spine Width (mm): 13
- PaperOne Kertas HVS Quarto 80gsm (Kertas Fotocopy)Deskripsi:Kertas serbaguna dengan kualitas prima. Terbuat dari 100% serat pohon Acacia Mangium. Diakui dunia internasional : ISO 9706 (permanensi kertas, layak disimpan 200 tahun), ISO 9002 dan ISO 14001. Warna 'Super High-White'.atribut:
- Size: Quarto Q4
- Paper Type: All Purpose Paper
- Number of Sheets: 500
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 80
- Size (mm): 216x297
- PaperOne Kertas HVS Digital A4 100gsm (Kertas Fotocopy)Deskripsi:Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.atribut:
- Size: A4
- Paper Type: Presentation Digital
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 100
- Size (mm): 210x297
- Sinar Dunia Kertas HVS A3 80gsm (Kertas Fotocopy)Deskripsi:Kertas Fotokopi SiDU adalah kertas multifungsi untuk memenuhi kebutuhan kantor serta institusi. Dengan kualitas kertas terbaik, kertas fotokopi SiDU diciptakan untuk mesin fotokopi berkecepatan tinggi menghasilkan hasil cetak terbaik.atribut:
- Number of Sheets: 500
- Paper Type: Multi Purpose Paper
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 80
- Size: A3
- Size (mm): 297x420
- Diamond Map Map Karton 5002atribut:
- Size: Folio
- PaperOne Kertas HVS F4 80gsm (Kertas Fotocopy)Deskripsi:Kertas serbaguna dengan kualitas prima. Terbuat dari 100% serat pohon Acacia Mangium. Diakui dunia internasional : ISO 9706 (permanensi kertas, layak disimpan 200 tahun), ISO 9002 dan ISO 14001. Warna 'Super High-White'.atribut:
- Size: Folio F4
- Paper Type: All Purpose Paper
- Number of Sheets: 500
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 80
- Size (mm): 216x330
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- e-Paper Kertas HVS A4 75gsm (Kertas Fotocopy)atribut:
- Size: A4
- Paper Weight (gsm): 75
- Color: White
- Number of Sheets: 500
- ABC (Battery) Baterai Alkaline (Baterai Alkalin)Deskripsi:Jaminan : ABC Alkaline Millennium Power menjamin semua baterai dari kerusakan bahan dan mutu hasil kerja.atribut:
- Voltage (V): 9
- Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
- Bantex Plastik Pocket Dokumen A2 Vertikal dengan Opening AtasDeskripsi:Kantong PP dalam ukuran A2 tersedia dalam bentuk landscape (memanjang) atau potrait (berdiri). Aman untuk hasil cetakan / print, dapat menyimpan peta, gambar dan hasil gambar teknik.atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (mm): 0.12
- Height (cm): 5
- Length (cm): 615
- Width (cm): 427
- Canon Inkjet Printer PIXMA PRO500Deskripsi:Printer Foto Profesional untuk Fotografer dan Seniman yang Mahir Printer format A2 ini menghasilkan cetakan archival-grade dengan ketajaman dan akurasi yang tertinggi, menampilkan 11 warna ditambah tinta Chroma Optimiser LUCIA PRO, desain print head baru, dan mesin pemrosesan data L-COA PRO terkini. Sistem tinta 12-ink LUCIA PRO untuk cetakan arsip sejati Media: A2, A3+, A3, A4 dan banyak lagi Mencetak foto tanpa batas tepi ukuran A2 dalam 6 menitatribut:
- Compatible for: (INK) PFI-50
- Paper Size: A5, A4, A3, A3+, A2, B5, B4, B3, 4x6\", 5x7\", 8x10\", 10x12\", 14x17\", 17x22\", Letter, Legal, Ledger
- Dimensions (mm): 723x435x285
- Power (W): 37
- KOKUYO Map L PP A4 2 LubangDeskripsi:It has 2 holes that can be attached to ring files and pipe type files. Heading sticker included.atribut:
- Size: A4
- Length (mm): 307
- Number of Holes: 2
- Width (mm): 221
- Material: R-PP
- Color: Transparent
- Thickness (µm): 200
- Rabbit Multipurpose Hollow Container 2008Deskripsi:Ventilated stacking containers constructed from food safe and industrial grade polypropylene. Compatible with most other standard containers these are extremely durable and built to last.atribut:
- Material: Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
- Dimensions (mm): 620x430x385
- KOKUYO Map Dokumen Ex A4 Vertikal (Map File)Deskripsi:The back side of the spine heading paper is designed with functional filing in mind.atribut:
- Size: A4-S
- Storage Dimension (mm): 12
- Number of Holes: 2
- Outer Width (mm): 229
- Height (mm): 307
- Material: Cover / R-PP
- Binding Specification: 80mm pitch
- Spine Width (mm): 21
- Storable Sheet Number: 120
- KOKUYO 1/2 Cut Folder Color A4-2FDeskripsi:Index headings are in multiple index format and search is smooth!Mountain position first heading.atribut:
- Width (mm): 311
- Height (mm): 240
- Material: Color paperboard (using waste paper pulp)
- Act on Promoting Green Procurement: Conformity
- Content of Recycled Paper (%): Recycled material compounding ratio / ratio of used paper pulp blending 70
- Eco Mark Certification Number: 17 112 153
- Peak Height (mm): 15
- Size: A4
- KOKUYO Stabilo Warna Soft Dua Warna Beetle TipDeskripsi:- Because it is a light color, it is easy to read the characters where it is marked. It is ideal for marking schedules and reference books without being noisy even if you draw a lot or use multiple colors. ●Because it is a light color, it is difficult to show through and has little effect on the back side of the page. ●Since you can color-code just by turning the pen, there is no need to worry about changing the top and bottom of the pen or opening and closing the cap. ●As it is one with two colors, it is not bulky when carrying multiple fluorescent markers.atribut:
- Length (mm): 131
- Material: Recycled material compounding ratio / shaft, internal tap plug: R-PP 100%, cap: PP
- Product Type: Body
- Shaft Diameter (mm): 15
Daftar Harga kertas a 2 Terbaru January 2026
| KOKUYO Drawing File Ultra Slim Type A2 | Rp139.900 |
| PaperOne Kertas HVS Quarto 80gsm (Kertas Fotocopy) | Rp54.900 |
| PaperOne Kertas HVS Digital A4 100gsm (Kertas Fotocopy) | Rp16.900 |
| Sinar Dunia Kertas HVS A3 80gsm (Kertas Fotocopy) | Rp119.900 |
| Diamond Map Map Karton 5002 | Rp2.900 |
| PaperOne Kertas HVS F4 80gsm (Kertas Fotocopy) | Rp63.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2) | Rp14.900 |
| e-Paper Kertas HVS A4 75gsm (Kertas Fotocopy) | Rp46.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline (Baterai Alkalin) | Rp32.900 |
| Kenko Pocket Note | Rp53.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/93P101002327-28.jpg)
/7vP102134283-22.jpg)
/8aP101002298-10.jpg)

/5lP102235201-14.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)
/90P101002324-4.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20(Baterai%20Alkalin)/P101003504-5.jpg)

/P101574264-1.jpg)




/dgP102991484-2.jpg)