Beli keramik lantai di di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Pelat Granit
    Mulai

    Rp8.599.900

  2. Habitat Keramik Gol.1
    Mulai

    Rp149.900

    Habitat Keramik Gol.1
    Deskripsi:
    Keramik adalah salah satu bahan dengan kualitas terbaik yang digunakan di setiap area rumah atau bangunan seperti Kamar Mandi, Ruang Tamu, Kamar Tidur, dll. Dapat digunakan untuk lantai.
  3. Habitat Gress Keramik Gol.2
    Mulai

    Rp369.900

    Habitat Gress Keramik Gol.2
    atribut:
    • Overall Size (m²): 1.44
  4. Broco Stop Kontak 1-Gang with Cover Atlantic Series (Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp55.900

  5. Kennedy Glass & Tile Cutter
    Mulai

    Rp129.900

    Kennedy Glass & Tile Cutter
    Deskripsi:
    Zinc alloy handle with a tungsten carbide cutting wheel.
    atribut:
    • Cutting Wheel Material: Tungsten Carbide
  6. ESSENZA Graniti Tile
    Mulai

    Rp379.900

    ESSENZA Graniti Tile
    Deskripsi:
    Porcelain tiles are different from Ceramic Tile. Composition of raw materials, Manufacturing Process, Technical specifications are better than ceramics. Advantages of Porcelain Tile compared to Ceramic. Very small pores (water absorption), more moisture, higher compressive strength, higher scratch resistance.
    atribut:
    • Type: Rock
    • Size (cm): 60x60
  7. BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp47.900

    BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)
    Deskripsi:
    Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginan
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
  8. Rothenberger Mesin Bor Coring Beton Rodiadrill Ceramic
    Mulai

    Rp52.999.900

    Rothenberger Mesin Bor Coring Beton Rodiadrill Ceramic
    Deskripsi:
    alat untuk melubangi tembok/beton
    atribut:
    • Color: Black
  9. Dextone No More Nails Construction Adhesive (Lem Konstruksi)
    Mulai

    Rp659.900

    Dextone No More Nails Construction Adhesive (Lem Konstruksi)
    Deskripsi:
    Lem konstruksi water based yang diformulasikan untuk daya rekat tinggi kuat yang dapat digunakan untuk pemasangan kayu panel, partisi lantai, peralatan kamar mandi, metal, bata, keramik, MDF, karpet, pajangan dan pernak pernik gantungan pada tembok yang biasanya memerlukan paku. Dibuat dari bahan yang berkualitas, aman digunakan, tidak berbau, ramah lingkungan dan setelah digunakan sisa lem dapat dibersihkan dengan air.
    atribut:
    • Color: White
    • Solid Content (%): 82
    • Density: 1.6 g/volume
    • Initial Dry Time: 5-20 menit
  10. TRUSCO Ceramic Burning Cloth
    Mulai

    Rp3.199.900

    TRUSCO Ceramic Burning Cloth
    Deskripsi:
    -Asbestos is not included at all.-Product regulated by RCF(refractory ceramic fiber).-For slow cooling and annealing after welding.-JIS A 1323 Class A passing product(roll type only)-None adhesive(please fasten with steel wires etc.)
    atribut:
    • Instantaneous Heat Resistant Temperature: 900°C
    • Working Temperature Range: 800°C
    • Material: Ceramic Fiber:80 to 85%, Organic fiber:15 to 20%
Daftar Harga keramik lantai di Terbaru October 2026
KRISBOW Pelat GranitRp8.599.900
Habitat Keramik Gol.1Rp149.900
Milan Keramik Gol.3Rp97.900
Habitat Gress Keramik Gol.2Rp369.900
Milan Keramik KW 1Rp70.900
Broco Stop Kontak 1-Gang with Cover Atlantic Series (Power Outlet)Rp55.900
Broco Stop Kontak Child Protection Classica Series (Power Socket/Power Outlet)Rp26.900
Habitat Keramik Gol.4Rp229.900
Habitat Keramik Gol.2Rp169.900
Kennedy Glass & Tile CutterRp129.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)