Beli kepala mesin bor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Rhom Drill Chuck DratDeskripsi:Kepala Bor Drat 10mm Untuk Bor 10mm Segala Merk Seperti Modern, Norita, Nrt, Bosch, Maktek, Makita, Dll
- monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)Deskripsi:It achieves high runout accuracy and strong and stable grasping power. To grasp the drill.atribut:
- Accessories: Chuck Handle 16mm
- Clutching Capability (mm): 1 - 13
- Dimension D1 (mm): 38
- Dimension D2 (mm): 53+-0.5
- Dimension L1 (mm): 89
- Dimension L2 (mm): 66+(-1)
- Jacobs Taper: JT6
- YUKIWA SEIKO Drill ChuckDeskripsi:-High precision or more than JIS standard swinging accuracy is secured.-High precision and outstanding durability.-It is a tapered hole for grinding finish.-It is a powerful and stable grasping power.-For attaching drills etc.-Chuck Handle
- BOSCH Kepala Boratribut:
- Replacement Key: D
- Bench-mounted Drill: +
- Impact-proof: +
- Illustration No.: 1
- SAN OU Drill ChuckDeskripsi:Mesin bor duduk atau mesin bor tegak pada dasarnya merupakan mesin bor yang digunakan untuk membuat lubang persisi. Drill press ini menggunakan poros utama yang digerakan naik turun dan umumnya penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan. KEPALA BOR DUDUK adalah spare part untuk kegunaan mesin bubut sebagai mencekram mata bor nya.
- Vertex Key Type Drill ChuckDeskripsi:Suitable for heavy duty & extra heavy duty.For milling machine, lathe, drill machine & wood working machine.With keysatribut:
- Chuck Type: Key Type
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- NRT-PRO Mesin Bor Dudukatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- METABO Rotary DrillDeskripsi:-Small, handy bench machine -Vario (V)-Electronics for working at customised speeds to suit various application materials -Forward and reverse rotation -Handle with non-slip soft-grip surfaceatribut:
- Rated Input Power (W): 1100
- Maximum Torque (N m): 55/22
- No Load Speed (rpm): 0-640/0-1200
- RYU Cordless Drillatribut:
- No Load Speed (rpm): High : 0-1300, Low : 0-350
- NITTO Isolasi Listrik PVC (Selotip)atribut:
- Color: Black
Daftar Harga kepala mesin bor Terbaru March 2026
| Wipro Drill Chuck Key Type | Rp169.900 |
| Rhom Drill Chuck Drat | Rp63.900 |
| monotaro Drill Chuck (Chuck Bor) | Rp229.900 |
| YUKIWA SEIKO Drill Chuck | Rp119.900 |
| BOSCH Kepala Bor | Rp90.900 |
| SAN OU Drill Chuck | Rp37.900 |
| Vertex Key Type Drill Chuck | Rp309.900 |
| NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus) | Rp20.900 |
| Sellery Drill Chuck | Rp57.900 |
| NRT-PRO Mesin Bor Duduk | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101001142-1.jpg)




/aiP103059378-5.jpg)









/qkP106193956-1.jpg)