METABO Mesin Bor Listrik Besi Kayu

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Rated Input Power (W)560
Output Power (W)320
Speed (rpm)1700 at rated load
Chuck Capacity (mm)1.5 - 13
Collar Diameter (mm)43
No Load Speed (rpm)2800
Spindle Thread1/2\"-20UNF
Torque Speed (N m)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan