Beli kepala bor mini di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Chuck HandleDeskripsi:Kunci pengganti untuk kepala boratribut:
- Suitable For: chucks up to 13
- Outside Side Length (L1) (mm): 110
- Key Length (L2) (mm): 40
- Ref. Type: S2
- Key: Length
- Key Type: D
- Tipe Kunci Pengganti: D
- Tipe Ref.: S2
- monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)Deskripsi:It achieves high runout accuracy and strong and stable grasping power. To grasp the drill.atribut:
- Accessories: Chuck Handle 16mm
- Clutching Capability (mm): 1 - 13
- Dimension D1 (mm): 38
- Dimension D2 (mm): 53+-0.5
- Dimension L1 (mm): 89
- Dimension L2 (mm): 66+(-1)
- Jacobs Taper: JT6
- Wipro Air Micro Die Grinder Kitatribut:
- Air Pressure (psi): 90
- Length (mm): 132
- Include: 1 Pc Mini Oiler, Oil pot, Female Nipple; 2 Pc Hand Wrenches; 10Pc Mounted Stones
- No Load Speed (rpm): 54000
- BOSCH Kepala Boratribut:
- Replacement Key: D
- Bench-mounted Drill: +
- Impact-proof: +
- Illustration No.: 1
- Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner)atribut:
- Size (inch): 1/4
- YUKIWA SEIKO Drill ChuckDeskripsi:-High precision or more than JIS standard swinging accuracy is secured.-High precision and outstanding durability.-It is a tapered hole for grinding finish.-It is a powerful and stable grasping power.-For attaching drills etc.-Chuck Handle
- BOSCH Spade Bits (self cut speed) Wood Drill Bits - Hex ShankDeskripsi:Adaptor cengkam. Pangkal SDS-plus untuk chuck bor
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Keyless Drill ChuckDeskripsi:for Drill Chuck&Key.
- BOSCH KEYLESS SDS PLUS QUICK-CHANGE CHUCK (Mesin Bor Bobok)Deskripsi:Sistem kepala bor praktis SDS-plus Bosch untuk palu rotari
- TRUSCO Integrated Key-less Drill Chuckatribut:
- Accessories: Hook Spanner
- Clutching Capability (mm): 0.5 to 13
- Deflection Accuracty (mm): 5/100 or Less
- Outside Diameter (mm): 50.5
- Pricision (mm): 0.05
- Specifications: with Hook Spanner
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Mollar Mesin Bor Beton (Rotary Hammer)Deskripsi:Contents:1 pcs mata betel plat1 pcs mata betel point3 pcs mata bor beton1 pcs kepala bor + kunci1 set carbon brush
- BOSCH Keyless Drill ChuckDeskripsi:Kepala bor tanpa kunci hingga 10 mmatribut:
- Chuck Capacity (mm): 1.0-10.0
- Mount, Range: 1/4inch external hex shank
- Illustration No.: 3
- Type Drill Chuck: Keyless Chuck
- monotaro.id Baut JP SS 304 (Pan Head Machine Screw) Pack Kecil (Baut JP Stainless Steel)Deskripsi:Baut JP ini memiliki kepala yang bulat dan dibuat dari stainless steel 304, sehingga baut ini memiliki daya tahan karat yang sangat baik.atribut:
- Material: SS 304
Daftar Harga kepala bor mini Terbaru October 2025
BOSCH Chuck Handle | Rp48.000 |
monotaro Drill Chuck (Chuck Bor) | Rp299.900 |
Makita Drill Chuck | Rp21.000 |
Wipro Air Micro Die Grinder Kit | Rp439.900 |
BOSCH Kepala Bor | Rp91.000 |
Sellery Drill Chuck | Rp57.000 |
Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner) | Rp399.900 |
YUKIWA SEIKO Drill Chuck | Rp119.900 |
BOSCH Spade Bits (self cut speed) Wood Drill Bits - Hex Shank | Rp26.000 |
BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)