Beli kenko timbangan digital di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SOJIKYO Timbangan ACS
    Mulai

    Rp969.900

    SOJIKYO Timbangan ACS
    Deskripsi:
    Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 60
    • Material: Stainless Steel
    • Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
    • Accuracy (g): 5
    • Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
    • Platter Size (cm): 46x34
    • Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
    • Unit Measuring: Kg
  2. ORIS Timbangan Duduk Digital
    Mulai

    Rp1.699.900

    ORIS Timbangan Duduk Digital
    Deskripsi:
    - 1 sisi LCD- Price Computng Scale
    atribut:
    • Display: LCD
    • Power Supply: AC/DC
  3. KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp2.099.900

    KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  4. CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  5. SOJIKYO Mega Floor Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp5.199.900

    SOJIKYO Mega Floor Scale
    Deskripsi:
    Indikator timbangan XK3190-A12 + (E) mengadopsi kecepatan cepat, presisi tinggi Σ-Δ A / D teknologi konversi dan teknologi perangkat lunak anti-getaran khusus, banyak digunakan dalam skala platform elektronik, timbangan lantai elektronik, skala konversi mekanik-elektronik dan sebagainya sistem penimbangan statis dilengkapi dengan 1-4 sel beban.
    atribut:
    • Type: Timbangan Lantai Elektronik Nirkabel
    • Keyboard: 6 Kunci
    • Unit Measuring: Kg/ Lb/ Oz/ lainnya
    • Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
    • Platform Material: Platform Baja kotak-kotak
  6. DAIJIN Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.999.900

  7. SOJIKYO Digital Platform Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

    SOJIKYO Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
  8. TORA Digital Platform Scale
    Mulai

    Rp879.900

    TORA Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    Penimbangan kapasitas besar dengan tampilan digital yang mudah dibaca. Cocok untuk penggunaan industri, pergudangan, dan logistik.
  9. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  10. BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp469.900

    BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Deskripsi:
    Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakai
    atribut:
    • Standby Time (days): 15-21
  11. GEWINN Floor Scale
    Mulai

    Rp30.999.900

    GEWINN Floor Scale
    atribut:
    • Platform Size (mm): 100x100
    • Capacity (t): 2
    • Resolution (kg): 0.5
  12. MKcells Digital Floor Scale (FULL DIGITAL)
    Mulai

    Rp28.999.900

    MKcells Digital Floor Scale (FULL DIGITAL)
    Deskripsi:
    Built in thermal printer: allow single weigh, fixed printing format, not support printing record checkingCalibration switch codeRS232 communication interface, multi communication protocolPower on auto zero-setting range, manual zero-setting range can be set separately, zero tracing can be setDigital load cell SN checking, overload record checking functionAutomatic manual and corner-difference and adjustmentRandom charging by indicatorEncryption function is available while load cell and indicator is communicatingEquipped with EMC protectionInput password before calibration and adjustingSupport regular shutdown, random code decryption functionAuto networking and auto auto-creating weighing scale systemPlastic housingClock function: year, month, date, hour, minute, second, auto leap year, leap monthSupport accumulation, clear, unit switching, by function key checking, printing accumulation data, times..etc
    atribut:
    • Serial Communication Interface: RS232. 600-19200bps optional
    • Digital Load Cell Connection Quantity (pcs): 1-4
    • Storage Temperature (°C): -10 to 60, Storage Humidity :≤95% (RH)
    • Digital Load Cell Power Supply (V/mA): DC 12/750
    • Display: 6 LED digital tube with 1.2 inch red light, 7 state instruction
    • Transmission Speed Rate (bps): 19200
    • Indicator Power Supply (V/Hz): 110V-200/50, Switch power supply
  13. ACIS Platform Scale - PS-Series
    Mulai

    Rp3.899.900

    ACIS Platform Scale - PS-Series
    atribut:
    • Pansize (mm): 420x520
  14. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
Daftar Harga kenko timbangan digital Terbaru October 2026
ACIS Timbangan Lantai Baja Ringan (Timbangan Lantai Industrial)Rp17.999.900
SOJIKYO Timbangan ACSRp969.900
ORIS Timbangan Duduk DigitalRp1.699.900
KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp2.099.900
CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.399.900
SOJIKYO Mega Floor ScaleRp5.199.900
CAS Floor Scale + IndikatorRp14.999.900
DAIJIN Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital)Rp1.999.900
SOJIKYO Digital Platform ScaleRp1.699.900
TORA Digital Platform ScaleRp879.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait