Beli kenko cutter l-500 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NT Cutter Cutter Knife L-Typeatribut:
- Total Length (mm): 160
- Blade Thickness (mm): 0.45
- monotaro Cutter (Screw Lock Type) (Pisau Cutter)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Cutteratribut:
- Width (mm): 45 (body maximum)
- Materials (Blade): Carbon steel
- Specification: Screw lock type
- Thickness (mm): 16
- Overall Length (mm): 160
- Blade Width (mm): 18
- Accessories: Replacement blade (1 body mounted)
- Body Material: resin
- Standard: L type
- Type: L type
- monotaro Cutter (Pisau Cutter)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pemotongatribut:
- Specification: with Lock Mechanism
- Overall Length (mm): 160
- Width (mm): 45 (Body Maximum)
- Blade Width (mm): 18
- Materials (Blade): Carbon Steel
- Accessories: Three Blade (Body Mounted One, Two Rear Housing Portion)
- Body Material: Resin
- Thickness (mm): 16
- Type: L Type
- Max CutterDeskripsi:Cutter S digunakan untuk memotong kertas, vinyl, kulit dan berbagai bahan lainnya.Cutter dengan tipe rachet-typePisau yang dapat digeserDilengkapi dengan alat pematah pisau
- NT Cutter Cutteratribut:
- Material: ABS resin (Main Unit)
- Color: Gray (Body)
- Dimensions (mm): 151x17x15 (Length L x Width W x Thickness)
- Standard: Type A
- Replacement Blades (mm): Type A Replacement Blades Other Than Thin Blades (0.38 Thick Blade)
- DV Multipurpose CutterDeskripsi:L500 Heavy Duty Cutter with High Impact ABS, 1 SK5 blade includedatribut:
- Include: 1pcs Blade
- Bantex Box File Majalah FolioDeskripsi:Terbuat dari karton dan dilapisi dengan plastik. Dapat menyimpan lebih banyak majalah dan dokumen dalam satu kotak. Box File, bisa dilipat, lebar punggung 7 cm, ukuran jumbo lebar punggung 10 cm dengan kantong label depan belakang.atribut:
- Capacity (cm): 10
- TORA Cutter Refillatribut:
- Size (mm): 0.5
- TEKIRO Pisau Cutter BesarDeskripsi:TEKIRO PISAU CUTTER BESAR 18 MMuntuk memotong benda-benda berbahan lunak seperti kertas, plastik, karet dan sebagainya dengan panjang 154 mm. Dengan design handle yang ergonomis disertai dengan auto lock untuk mengunci mata pisau cutter.isa digunakan untuk semua kebutuhan seperti ATK, peralatan sekolah, otomotif dll.atribut:
- Dimension 5 (mm): 18
- Dimension 1 (mm): 18
- Dimension 2 (mm): 154
- Dimension 3 (mm): 0.25
- Joyko Isi Ulang Cutteratribut:
- Applicable for: Applicable for Cutter A-300
- Blade Size (mm): 85x9
- monotaro.id Sarung Tangan Katun 5 Plyatribut:
- Thread: 5
- Bantex Box File Majalah A4Deskripsi:Box file yang terbuat dari karton dan dilapisi dengan plastik. Dapat menyimpan lebih banyak majalah dan dokumen dalam satu kotak. Box file bisa dilipat, lebar punggung 10 cm dengan kantong label depan belakang.
Daftar Harga kenko cutter l-500 Terbaru March 2026
| Kenko Cutter | Rp5.900 |
| NT Cutter Cutter Knife L-Type | Rp99.900 |
| Kenko Isi Ulang Cutter | Rp3.900 |
| Joyko Cutter | Rp4.900 |
| monotaro Cutter (Screw Lock Type) (Pisau Cutter) | Rp20.900 |
| monotaro Cutter (Pisau Cutter) | Rp23.900 |
| Max Cutter | Rp7.900 |
| NT Cutter Cutter | Rp73.900 |
| DV Multipurpose Cutter | Rp21.900 |
| Bantex Box File Majalah Folio | Rp44.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































%20(Pisau%20Cutter)/P102245464-1.jpg)
/P101568102-5.jpg)









%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kain%2FKatun/Sarung%20Tangan%20Katun%20Murni/monotaro_id%20Sarung%20Tangan%20Katun%205%20Ply/puP109123930-2.jpg)