Beli kawat las perak tembaga di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    77%
    Mulai

    Rp189.900

    monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  2. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp40.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  3. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
  4. KOBELCO Welding Electrode LB-52U Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52U Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  5. KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp549.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  6. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 40.7
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
    • Elongation (%): 45
  7. KOBELCO Welding Electrode LB-52 Series
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp329.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  8. KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp209.900

    KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  9. KOBELCO Welding Electrode LB-26 Series
    Mulai

    Rp579.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  10. Nichia Welding Electrode Hardfacing (TIG) Welding Electrode (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp4.399.900

    Nichia Welding Electrode Hardfacing (TIG) Welding Electrode (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Base Metal, Application : SKD-11, PD613,HPM31, SLD, STD-11, XW-10, XW-41, etc.
  11. SUPERIOR Copper Brazing Alloy
    Mulai

    Rp349.900

    SUPERIOR Copper Brazing Alloy
    atribut:
    • Material: Copper:93%, Phosphorus:7%
    • Length (mm): 500
    • Melting point: 705degrees to 805degrees
    • Specification: JIS standard BCup-2
  12. Autosol Metal Polish (Poles Logam)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp12.900

    Autosol Metal Polish (Poles Logam)
    Deskripsi:
    Cream khusus untuk membersihkan dan mengkilapkan berbagai benda dari logam, perak, kuningan, perunggu, chrom, alumunium, nikel, dll.Benefit:-Efektif melindungi dan mencegah logam dari karat maupun korosi.-Praktis dan Tidak berbau.-Kualitas terjamin dan harga kompetitf.
    atribut:
    • Surfaces for Use On: Metal, silver, brass, bronze, chrome, aluminum, dan nickel, etc.
    • Type: Tube
  13. LOYAL Steker Stop Kontak + Saklar Random Color (Steker T Arde)
    Mulai

    Rp35.900

    LOYAL Steker Stop Kontak + Saklar Random Color (Steker T Arde)
    Deskripsi:
    - Anti Api. - Terminal kontak kuningan+Pin kuningan untuk konduktivitas listrik tinggi. - Dilengkapi dengan terminal pembumian untuk keamanan. - Saklar dengan lampu indikator. - Saklar dengan kontak perak yang bisa di pakai lebih dari 10.000x pemakaian. - Saklar dengan bahan anti api. - Portable-mudah dipakai dan dibawa kemana-mana. - Warna yang menarik.
    atribut:
    • Voltage (A/V): 10-250
  14. SKC Hand Tap (Mata Tap)
    74%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp29.900

    SKC Hand Tap (Mata Tap)
    Deskripsi:
    Country Manufacturer : China
  15. Shinfuji Brazing Filler Rod with Flux
    62%
    Mulai

    Rp67.900

    Shinfuji Brazing Filler Rod with Flux
    atribut:
    • Length (mm): 300
  16. NITTO Vinyl Tape (Lakban Listrik)
    Mulai

    Rp89.900

    NITTO Vinyl Tape (Lakban Listrik)
    Deskripsi:
    -Vinyl tape for outdoor use.-Please use to protect self-adhesive tape No.11/No.15.-Terminal processing and connection of outdoor wire cables.
    atribut:
    • Color: Black
    • Length (m): 10
    • Width (mm): 19
    • Thickness (mm): 0.2
  17. NITTO Fluoroplastic Adhesive Tape, Nitoflon No. 903Ul (Cello Tape)
    59%
    Mulai

    Rp119.900

    NITTO Fluoroplastic Adhesive Tape, Nitoflon No. 903Ul (Cello Tape)
    atribut:
    • Material: Base material:Fluorine resin (PTFE), Adhesive:Silicone
    • Color: Gray
    • Length (m): 10
    • Specification: UL Standard product
  18. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

Daftar Harga kawat las perak tembaga Terbaru November 2026
monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)Rp189.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)Rp40.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Rp39.900
KOBELCO Welding Electrode LB-52U SeriesRp349.900
KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)Rp549.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)Rp639.900
KOBELCO Welding Electrode LB-52 SeriesRp329.900
KOBELCO Welding Electrode RB-26 SeriesRp209.900
KOBELCO Welding Electrode LB-26 SeriesRp579.900
Nichia Welding Electrode Hardfacing (TIG) Welding Electrode (Kawat Las Elektroda)Rp4.399.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)