NITTO Vinyl Tape (Lakban Listrik)

Sebelum PPN:
Rp89.900
Spesifikasi
ColorBlack
Length (m)10
Width (mm)19
Thickness (mm)0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Vinyl tape for outdoor use.
-Please use to protect self-adhesive tape No.11/No.15.
-Terminal processing and connection of outdoor wire cables.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan