Beli kawat las fcaw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LINCOLN ELECTRIC Primalloy Welding Wire FCAW (Kawat Las)
    Mulai

    Rp5.299.900

    LINCOLN ELECTRIC Primalloy Welding Wire FCAW (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Typical Applications: - Petro Chemical Equipment - Automobile Exhaust System - Power Generation Construction - Food & Beverage Equipment- Shipbuilding & Offshore
  2. WESTWARD MIG Welding Wire (Kawat Las)
    Mulai

    Rp419.900

    WESTWARD MIG Welding Wire (Kawat Las)
    Deskripsi:
    These hardfacing alloys resist abrasion and impact. They are suitable for overlaying surfaces that are exposed to both heavy pounding that can chip or crack the surfaces and gritty materials that can grind the surfaces. These alloys are commonly used for hardfacing equipment such as bulldozer blades, pump housings, and dredge cutter teeth.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171510
  3. monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    69%
    Mulai

    Rp259.900

    monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  4. TRUSCO Wire
    67%
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Wire
    Deskripsi:
    The iron wire is plated. 1kg roll. For a wide variety of ties such as gardening, farms, and other work.
    atribut:
    • Finish Material: Steel (SWMGS-2) / Unichrome plating
  5. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp40.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  6. DAIDEN Welding Wire (Kawat Las)
    Mulai

    Rp169.900

    DAIDEN Welding Wire (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Daiden Welding Wire Flux Core E71T-11 ukuran 1kg. Daiden adalah merk mesin las dari Jepang yang telah berdiri sejak tahun 1973. Welding Wire E71T-11 yang sudah di lapisi dengan Flux Core ini dapat membuat si pemakai bisa mengelas dengan mesin Mig tanpa harus menggunakan gas Co2.
  7. AS ONE Ceramic Tube (Pt-1) Alumina Silica (Pipa Keramik)
    Mulai

    Rp969.900

    AS ONE Ceramic Tube (Pt-1) Alumina Silica (Pipa Keramik)
    atribut:
    • Material: Al2O3; 55%, SiO2; 41%
  8. LINCOLN ELECTRIC Merit Welding Wire FCAW (Kawat Las)
    Mulai

    Rp3.299.900

  9. MultiPro Welding Wire Gasless FCAW (Kawat Las)
    Mulai

    Rp299.900

    MultiPro Welding Wire Gasless FCAW (Kawat Las)
    atribut:
    • Part Number: 5.FCG.000.080
    • Compatible for: MIG-MMA/TIG 160 A-SC
    • Size (mm): 0.8
  10. Rose Brand Gula Pasir Kristal Premium (Sugar)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp20.900

    Rose Brand Gula Pasir Kristal Premium (Sugar)
    atribut:
    • Packaging: Bag
    • Size (g): 1000
  11. Oxone Rak Piring
    Mulai

    Rp159.900

    Oxone Rak Piring
    Deskripsi:
    Plastik,Desain modern,Tahan Lama,Wadah penampung Air,Tempat Piring,Tempat Gelas
    atribut:
    • Material: Plastic
  12. WESTWARD Welding Wire Flux Cored (Kawat Las)
    Mulai

    Rp399.900

    WESTWARD Welding Wire Flux Cored (Kawat Las)
    Deskripsi:
    This carbon steel flux-cored wire is used for welding thin-gauge sheet steel. It is commonly used for automobile repairs and joining galvanized sheet steel in roofing applications. It is suitable for structural steel fabrication applications that are not subject to seismic requirements.
    atribut:
    • Process: Flux Cored Welding (FCAW)
    • UNSPSC: 23171510
  13. LINCOLN ELECTRIC MIG Welding Wire Aluminum (Kawat Las)
    Mulai

    Rp419.900

    LINCOLN ELECTRIC MIG Welding Wire Aluminum (Kawat Las)
    Deskripsi:
    ER4043 MIG welding wire has a higher tensile strength than ER5356 MIG welding wire. It is most commonly used for welding 6000 series aluminum alloys and is heat-treatable.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171510
    • AWS Classification: ER4043
    • Compatible Shielding Gas (%): 100 Argon; 75 Argon/25 Helium
    • For Material Type: Aluminium to Aluminium
    • For Welding Position: Flat; Horizontal; Overhead; Vertical-Up
    • Process: MIG Welding (GMAW)
    • Series: SuperGlaze 4043
    • Shielding Type: Gas-Shielded
    • Spool Type: Plastic Spool
    • Standards: AWS A5.10
    • Tensile Strength (Minimum Required) (ksi): 29
    • Welding Current Designation: DCEP
    • Wire Diameter (inch): 0.035
    • Wire Type: Solid
  14. LINCOLN ELECTRIC Hardfacing Welding Wire Flux-Cored (Kawat Las)
    Mulai

    Rp9.999.900

    LINCOLN ELECTRIC Hardfacing Welding Wire Flux-Cored (Kawat Las)
    Deskripsi:
    These hardfacing alloys resist wear caused by parts sliding or rolling against each other with little or no lubrication. They are commonly used for creating overlaying surfaces on equipment such as tractor rollers, idlers and drive sprockets, power shovel tumblers, and shafts.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171510
    • Alloy Composition (%): 5.61 to 6.44 Chromium, 1.24 to 1.3 Manganese, 0.93 to 1.18 Silicon, 0.55 to 0.65 Molybdenum, 0.39 to 0.47 Carbon, Balance Iron
    • Alloy Type: Metal-to-Metal
    • Arbor Hole Diameter (in): 2
    • Compatible Shielding Gas (%): 98 Argon/2 Oxygen; 75 Argon/25 Carbon Dioxide
    • For Material Type: Carbon Steel; Low-Alloy Steel
    • For Welding Position: Flat; Horizontal
    • Manufacturer Part Number: ED028176
    • Process: Flux-Cored Welding (FCAW)
    • Series: Lincore 55-G
    • Shielding Type: Gas-Shielded
    • Spool Diameter (in): 12
    • Spool Type: Plastic Spool
    • Spool Width (in): 4
    • Weight (lbs): 25
    • Welding Current Designation: DCEP
    • Wire Diameter (inch): 0.045
    • Wire Type: Flux-Cored
  15. Panasonic Welding CO2 MAG Welding Machine (Mesin Las Gas)
    Mulai

    Rp35.999.900

    Panasonic Welding CO2 MAG Welding Machine (Mesin Las Gas)
    atribut:
    • Phase: 3
    • Frequency (Hz): 50/60
  16. Ramco MIG Welding Wire SUS (Kawat Las)
    Mulai

    Rp509.900

    Ramco MIG Welding Wire SUS (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan material stainless steel, digunakan dengan gas pelindung.Bisa diaplikasikan pada suhu rendah.
    atribut:
    • Size (mmxkg): 0.8
Daftar Harga kawat las fcaw Terbaru October 2026
LINCOLN ELECTRIC Primalloy Welding Wire FCAW (Kawat Las)Rp5.299.900
WESTWARD MIG Welding Wire (Kawat Las)Rp419.900
monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)Rp259.900
TRUSCO WireRp109.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)Rp40.900
DAIDEN Welding Wire (Kawat Las)Rp169.900
AS ONE Ceramic Tube (Pt-1) Alumina Silica (Pipa Keramik)Rp969.900
LINCOLN ELECTRIC Merit Welding Wire FCAW (Kawat Las)Rp3.299.900
MultiPro Welding Wire Gasless FCAW (Kawat Las)Rp299.900
Rose Brand Gula Pasir Kristal Premium (Sugar)Rp20.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)