Beli kawasaki spare parts di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Osram Bohlam Lampu Motor 12VDeskripsi:- Kualitas OEM.- Spare Part original.- Best Value untuk uang anda.atribut:
- Nominal Voltage: 12V
- SSS Rear Aluminum GearDeskripsi:SSS Aluminium Sproket didesain dengan 'lightening holes' yang mengurangi berat pada sproket seri ini, terbuat dari aluminium 7075-T6 yang digunakan juga dalam manufaktur fighter jet dan memiliki 3 varian warna yang menarik.KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FUatribut:
- Compatible for: KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
- Material: Aluminium 705
- Color: Gold
- Size (Teeth): 47-49
- TEKIRO Magnetic Tracker (Treker Magnet)Deskripsi:membuka block mesin depan yang berdimensi 158mmx110mmx15mm khusus motor GL proFungsi : membuka block mesin depanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Daytona GP Taper ExhaustDeskripsi:Taper pipe and silencer design allows the exhaust gas fows fast and smooth to gain more power in all RPM range.
- ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)Deskripsi:Kampas Rem ASPIRA dibuat Standar Original (Genuine Standard), Pakem, Stabil, dan tidak merusak Cakram (Disc Brake)
- Osram Bohlam Lampu Mobil 12VDeskripsi:Super Bright Premium dan Super Bright adalah lampu off-road dengan watt tinggi dengan daya ekstra. Lampu yang kokoh dan serbaguna itu membuktikan kecerahan yang sangat baik bahkan di medan yang paling sulit.. Produk ini tidak memiliki persetujuan ECE. Ini berarti mereka tidak boleh digunakan di jalan umum.
- Daytona Premium Zone Bar End Plug Scratch Gold for Type Kawasakiatribut:
- Type: Scratch type
- Compatible Vehicle Model: KAWASAKI vehicles only
- Color: gold
- Daytona Premium Zone Rider Side Step Pzr-09 for Kawasaki Caratribut:
- Compatible Vehicle Model: Ninja400 (18)/Ninja250 (18)
- Accessories: Attached ring: Red, lime green
- Daytona GIVI SRV-Ninja 250 SL Fittingatribut:
- Compatible Vehicle Model: Ninja250SL ('15)
- Manufactutrer: kawasaki
- KENTA Permanent Magnetic LifterDeskripsi:The permanent magnetic Lifter can be used in variety industries for the transportation and Lifting of steel, engine parts, semi manufactured goods and molds, due to its magnetic surface of Lifted goods.The magnetic Lifter’s highest pulling force is 3.5times greater than the rated Lifting capability.Light weight: ranging from 10-125kgs.Safe: No electricity is needed to operate the magnetic Lifter, once operated there is less than 1% residual manetism.The simple switch and safety button design allows for one handed operation.Larger sizes available, output up to 6000kgs.How to determing the right type or magnetic Lifter for your application. The capacity of the Lifting magnetic is determinded by the thickness and surface quality of the component.Before operation it is necessary to find out the percentage or the steel thickness or the component and capacity curve.atribut:
- Operating Temperature (°C): <80
- Osram 2W GenuineDeskripsi:- Lampu dengan kualitas genuine. - Tahan getaran sehingga lebih tahan lama. - Tersedia dalam 25W dan 32W. Aplikasi Kendaraan: - Honda: Vario 110 (2006-2013), Vario 110 Techno (2009-2013), Vario 125 Techno FI (2012-2015), Blade 125 FI (2014-sekarang), Supra X 125 FI (2011-sekarang), Supra X 125 FI Helm in (2011-2014). - Suzuki: Skywave (2007-2011), Skydrive (2009-2014), Hayate (2011-2014), Shogun 125 (2007-2011), Shogun Axelo 125 FI (2011-2014). - Yamaha: Jupiter Z (2006-2008), Jupiter Z FI (2012-sekarang).atribut:
- Base: P15D-25-1
- Nominal Voltage: 12V
- Type: T19
- Yuasa Aki Basah Motor 12VDeskripsi:Conventional-Produk aki konvensional yang paling lama diantara varian produk YBI yang lain. Menggunakan bahan-bahan berkwalitas untuk memenuhi permintaan pasar domestic dan eksporatribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 4326:2013 No : 04-0921034
Daftar Harga kawasaki spare parts Terbaru September 2025
Osram Bohlam Lampu Motor 12V | Rp22.000 |
Kawasaki Permanent Magnetic Lifter | Rp8.599.900 |
SSS Rear Aluminum Gear | Rp419.900 |
TEKIRO Magnetic Tracker (Treker Magnet) | Rp119.900 |
Daytona GP Taper Exhaust | Rp1.399.900 |
Daytona Giboshi Tanshi Kawasaki Type | Rp409.900 |
Kawasaki Geared Trolley | Rp969.900 |
ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning) | Rp27.000 |
Osram Bohlam Lampu Mobil 12V | Rp45.000 |
KO-KEN 12.7 Sq 12 Square Impact Socket | Rp189.900 |
Data diperbarui pada 06/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)