Beli katrol harga di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Hand Winch (Crosscut Only) (Katrol Manual)
    Mulai

    Rp1.099.900

    monotaro Hand Winch (Crosscut Only) (Katrol Manual)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Katrol Manual
    atribut:
    • Material: Main unit / hot rolled mild steel plate (JIS G 3131), handle part / rubber
    • Brake: Ohto
    • Dimensions a (mm): 133
    • Dimension F (mm): 240
    • Dimension D (mm): 51.5
    • Dimensions e (mm): 260
    • Dimensions b (mm): 158
    • Dimensions c (mm): 88
    • Rated Lifting Load (kg): 500
    • Wire Rope Capacity(mm x m): phi5x20
    • Ratio: 4.1: 1 (gear)
    • Dimension G (mm): 11.5
    • Package Weight (g): 3632
  2. HITACHI Katrol Elektrik
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Katrol Elektrik
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
  3. Tyrone HSC Chain Block 3Ton (Katrol)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Tyrone HSC Chain Block 3Ton (Katrol)
    atribut:
    • Capacity (t): 3
  4. KITO Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.899.900

    KITO Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)
    Deskripsi:
    Compact, lightweight and simple designWith a weight of 2.4 kg, a minimum height of 217 mm and a load capacity of 250 kg, the KITO CX003 manual chain hoist is one of the smallest and lightest chain hoists available. Followed by CX005 with a weight of 4
    atribut:
    • Standart Lift (m): 3
  5. Tyrone Katrol Rantai HSC 2Ton (Takel)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Tyrone Katrol Rantai HSC 2Ton (Takel)
    atribut:
    • Capacity: 2 Ton
  6. Tyrone HSC Chain Block 20Ton (Katrol)
    Mulai

    Rp36.999.900

    Tyrone HSC Chain Block 20Ton (Katrol)
    atribut:
    • Capacity: 20 Ton
  7. Tyrone HSC Chain Block 10Ton (Katrol)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Tyrone HSC Chain Block 10Ton (Katrol)
    atribut:
    • Capacity (t): 10
  8. Elephant Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Elephant Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)
    Deskripsi:
    Max. working load from 0.5 to 5 ton. Grade 105 galvanized load chain, which adheres to the strict German DIN 5684 standard. Zinc plated hand chain. Heavy duty frame. Lightweight lifting capacity ratio, a 1 ton unit with 10-f lift weights 20% less than other.
    atribut:
    • Manufacturer's Testload: 150%xsafety working load
  9. WIRAPAX Strapping Machine
    Mulai

    Rp8.299.900

    WIRAPAX Strapping Machine
    Deskripsi:
    Mesin Strapping adalah salah satu jenis mesin kemasan yang membuat packing kardus jadi lebih mudah dibawa dan kuat digenggam. Mesin ini mempunyai pola kerja packing dengan metode strapp/tali yang nantinya bisa mengikat keseluruhan bagian pada kardus. Tali yang mengikat kardus atau carton ini memiliki sifat yang kuat, sehingga dapat dipastikan andal saat proses pengangkatan.Mesin ini memang digunakan untuk melapisi kemasan karton. Pelapisan tersebut bertujuan agar kemasan karton tidak mudah terbuka apabila akan diangkat oleh benda berat atau ditarik oleh katrol sekali pun. Penggunaan mesin ini juga bertujuan untuk menjaga keamanan produk saat proses pengiriman ke berbagai distributor.Taiwan Semi Auto Strapping Machine WPW-616HS bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Taiwan Semi Auto Strapping Machine WPW-616HS ini bertenaga daya listrik 220 V. Serta Working table height 750-890 mm, Strappping Speed 2 sec/strap, Volume (LxWxH) 910 x 580 x 750 mm. Mechatronic Aspect:60 sec. auto-stop: electricity-savingIntegrated PCB control systemMechanical Aspect:Adjustable Table heightLegs can be disassembled for freight cost savingMechanical strapping tension adjustment
Daftar Harga katrol harga Terbaru February 2026
monotaro Hand Winch (Crosscut Only) (Katrol Manual)Rp1.099.900
HITACHI Katrol ElektrikRp24.999.900
Tyrone HSC Chain Block 3Ton (Katrol)Rp3.799.900
KITO Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)Rp8.899.900
Tyrone Katrol Rantai HSC 2Ton (Takel)Rp2.099.900
Tyrone HSC Chain Block 20Ton (Katrol)Rp36.999.900
Tyrone HSC Chain Block 10Ton (Katrol)Rp13.999.900
Elephant Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)Rp2.899.900
WIRAPAX Strapping MachineRp8.299.900

Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)