Beli katayama roller chain di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Sprocket Gear Double
    Mulai

    Rp44.900

    Non Brand Sprocket Gear Double
    atribut:
    • Type Gear: Double
  2. Non Brand Sprocket Gear Single
    Mulai

    Rp18.900

    Non Brand Sprocket Gear Single
    atribut:
    • Type Gear: Single
  3. Alla France Hydrometer
    73%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp76.900

  4. EK Roller Chain (Rantai)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp279.900

  5. TSUBAKI RS40 Series-Standard Drive Chain
    Mulai

    Rp21.900

    TSUBAKI RS40 Series-Standard Drive Chain
    Deskripsi:
    Introducing the next generation G8 Series Roller Chain incorporating Tsubaki fundamental technology. ISO ANSI standard roller chain. 1.2 times longer wear life over G7-EX thanks to the development of a rust preventative pre-lube that minimizes tackiness. Sizes under RS35 are the same as conventional models.
    atribut:
    • Corresponding Chain Numbers: 40.0
    • No. of Links per Unit: 240
  6. POWERTEC Rantai
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp48.900

    POWERTEC Rantai
    Deskripsi:
    Material stainless steel sudah banyak digunakan dalam menunjang berbagai peralatan di berbagai industri. Tidak terkecuali pada alat lifting, rigging dan towing, penggunaan stainless steel cukup banyak dijumpai.Salah satu alat lifting yang menggunakan bahan stainless steel yaitu rantai. Material stainless menjadikan rantai lebih lama jangka waktu penggunaannya / lebih awet. Rantai stainless steel memiliki ketahanan yang baik karena rantai tidak akan mudah berkarat. Rantai yang terbuat dari material Stainless steel juga membuat dinilai cukup kuat sehingga rantai stainless steel tidak mudah putus meskipun digunakan terus menerus.Stainless chain Powertec dengan jenis rantai stainless steel 304 dan rantai stainless steel 316 yang dapat dipilih ukuran diameter dan panjangnya. Stainless steel 304 merupakan stainless yang tahan karat dan aman untuk peralatan makan, sedangkan stainless steel 316 memiliki ketahanan karat yang lebih baik dari jenis 304.
  7. Ludwig Schneider Hydrometer
    Mulai

    Rp779.900

    Ludwig Schneider Hydrometer
    atribut:
    • Reference Temperature (°C): 20
  8. KATAYAMA Pinion Gear
    Mulai

    Rp109.900

    KATAYAMA Pinion Gear
    atribut:
    • Finishing Material: Carbon Steel for Mechanical Structures, Surface Treatment: Black Dye
  9. KATAYAMA Idler Sprocket
    Mulai

    Rp189.900

    KATAYAMA Idler Sprocket
    atribut:
    • Finishing Material: Sprocket: Carbon steel for mechanical structures, Heat Treatment: Tooth tip induction quenching, Surface Treatment: Black Dye
  10. Osaka Spirit Sprocket Shaft Holes Completed No.40 (New Jis Key Groove) 25-Teeth
    81%
    Mulai

    Rp57.900

    Osaka Spirit Sprocket Shaft Holes Completed No.40 (New Jis Key Groove) 25-Teeth
    atribut:
    • Keyway Dimensions (Width x Depth)(mm): 5 x 2.3
    • Finishing Material: Carbon steel for machine structural use / induction hardening (tooth surface)
    • Pitch (mm): 12.7
    • Length L(mm): 25
    • Chain No.: 40
    • Boss Diameter D (mm): 63
    • Inner Link Inner Width (mm): 7.95
    • Number of Columns: 1
    • Number of Gears: 25
    • Outer Diameter d (mm): 108
    • Pitch Circle Diameter P.C.D. (mm): 101.33
    • Roller Outer Diameter (mm): 7.92
    • Set Screw: 2-M6
    • Shaft Hole Diameter Tolerance: H7
    • Shaft hole diameter (phi mm): 16
    • Shaft hole type: Shaft hole finished product
    • Sprocket Form: B type
    • Tap Position A (mm): 8
    • Tooth Width (mm): 7.2
    • Type: sprocket
  11. Nihon Keiryoki Kogyo Baume Hydrometer
    Mulai

    Rp489.900

    Nihon Keiryoki Kogyo Baume Hydrometer
    atribut:
    • Overall Length (mm): 200
  12. TSUBAKI RS160 Series-Standard Drive Chain
    Mulai

    Rp289.900

    TSUBAKI RS160 Series-Standard Drive Chain
    Deskripsi:
    Introducing the next generation G8 Series Roller Chain incorporating Tsubaki fundamental technology. ISO ANSI standard roller chain. 1.2 times longer wear life over G7-EX thanks to the development of a rust preventative pre-lube that minimizes tackiness. Sizes under RS35 are the same as conventional models.
    atribut:
    • Corresponding Chain Numbers: 160.0
    • No. of Links per Unit: 60
  13. AMARELL Hydrometer Baume
    Mulai

    Rp529.900

    AMARELL Hydrometer Baume
    atribut:
    • Length (mm): 250
  14. Martin Sprocket ISO 16B Taper Bore Simplex Type
    Mulai

    Rp1.299.900

    Martin Sprocket ISO 16B Taper Bore Simplex Type
    atribut:
    • # of Row: Simplex
    • Bore: Taper Bore
    • ISO: 16B-1
    • Pitch Diameter (inch): 1
  15. TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp129.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (mm): 2 - 10
    • Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  16. Cole Parmer Specific Gravity Baume Dual Scale Hydrometer for Heavy and Light Liquids
    Mulai

    Rp4.399.900

    Cole Parmer Specific Gravity Baume Dual Scale Hydrometer for Heavy and Light Liquids
    Deskripsi:
    This universal hydrometer is ideal for measuring both specific gravity and Baume degrees for liquids lighter and heavier than water. The temperature standard is 60° F (15.6° C). Hydrometer is plain form, individually seriealized, and includes a multilanguage statement of accuracy supplied by the manufacturer. Features wax parafin and steel shot ballast.
    atribut:
    • Length (inch): 13 51/64
    • Hydrometer Form: Plain
    • Liquids Heavier Than Water: Yes
    • Liquids Lighter Than Water: Yes
    • Minimum Specific Gravity Range (%): 0.7
    • Specific Gravity Range (Max) (%): 2
    • Accuracy (SG): ±0.020 (±1.0° Baume)
    • Division (SG): 0.020 (1.0° Baume)
    • Length (mm): 381
    • Maximum Baume Range (°C): 70
    • Minimum Baume Range (°C): None
  17. Alla France Hydrometer with Thermometer
    Mulai

    Rp1.399.900

    Alla France Hydrometer with Thermometer
    atribut:
    • Div (g/ml): 0.001
    • Length (mm): 310
Daftar Harga katayama roller chain Terbaru March 2026
Non Brand Sprocket Gear DoubleRp44.900
Alla France Baume HydrometerRp359.900
Non Brand Sprocket Gear SingleRp18.900
Alla France HydrometerRp76.900
EK Roller Chain (Rantai)Rp279.900
TSUBAKI RS40 Series-Standard Drive ChainRp21.900
POWERTEC RantaiRp48.900
Ludwig Schneider HydrometerRp779.900
KATAYAMA Pinion GearRp109.900
KATAYAMA Idler SprocketRp189.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)