Beli katalog socket legrand di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp119.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
    • Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20-30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
    • Dilution: Thinner
  2. NIPPON PAINT Cat Semprot Aerosol Tipe Warna Solid
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp40.900

    NIPPON PAINT Cat Semprot Aerosol Tipe Warna Solid
    Deskripsi:
    Pylox adalah cat semprot legendaris berkualitas tinggi berbasis akrilik yang dimodifikasi. Memiliki keunggulan cepat kering, hasil yang keras, daya lekat sangat kuat dan daya kilap tinggi, Tersedia ratusan pilihan warna untuk berbagai macam hasil akhir, anti-pudar serta tahan lama. Dengan Precision Nozzle Technology yang mempermudah aplikasi, tidak macet dan menghasilkan semprotan yang lebih halus dan akurat di atas berbagai macam substrat seperti besi, kayu, plester, dinding dll.Aplikasi DataKering Sentuh : 5 menit.Interval Pengecatan Selanjutnya : 10 menit.
    atribut:
    • Metode Aplikasi: Spray
    • Ukuran (cc): 300
  3. MILWAUKEE Cordless Impact Wrench FUEL High Torque with Case
    Mulai

    Rp6.599.900

    MILWAUKEE Cordless Impact Wrench FUEL High Torque with Case
    Deskripsi:
    The M18 FUEL High Torque ½Inch Impact Wrench with Friction Ring eliminates the need to use a pneumatic tool for those stubborn and rusted bolts by delivering 1356 Nm of fastening torque and 1898 Nm of nut-busting torque. With faster removal speed, users will be able to get the job done faster and be more productive throughout their day. By providing the industry’s most compact cordless High Torque Impact Wrench at 213mm in length, this tool allows for more access in tight spaces. 4-Mode DRIVE CONTROL with Bolt Removal mode gives users the most control over their fasteners by slowing to 750rpm once the fastener has been busted loose. This tool offers quick, tool-free socket changes with a 1/2 in. friction ring anvil. A premium rubber overmold material gives you ultimate comfort during prolonged use while lasting longer against corrosive materials.
    atribut:
    • Anvil (inch): Friction Ring 1/2
    • Impact Rate (ipm): 0-950/1750/2100/2100
    • Length (mm): 213
    • Battery Voltage (V): 18
    • No Load Speed (rpm): 0 to 550/1.400/1.750/1.750-750
  4. Chitose Kursi Lipat Cosmo
    Mulai

    Rp439.900

    Chitose Kursi Lipat Cosmo
    Deskripsi:
    Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
  5. Dulux Catylac Interior 5kg
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    Dulux Catylac Interior 5kg
    Deskripsi:
    Dulux Catylac Interior dengan formulai Chroma Brite Technology untuk warna dinding cerah menakjubkan lebih lama.Petunjuk Penggunaan: Bersihkan cat sebanyak mungkin dari alat pengecatan dan cuci dengan air bersih.
    atribut:
    • Size (kg): 5
    • Theoretical Spread (m²/kg): 8-10
    • Drying Time (hour): 1-2
    • Finishing: Matt
  6. MILWAUKEE Cordless Impact Wrench
    Mulai

    Rp7.099.900

    MILWAUKEE Cordless Impact Wrench
    Deskripsi:
    These cordless impact wrenches run on Milwaukee batteries and use impact-rated sockets to drive nuts and bolts. The batteries can also power other Milwaukee tools of a compatible series and matching voltage. Tools using lower-voltage batteries are generally lighter and more compact but less powerful than tools using higher-voltage batteries. Tools using lower-capacity (Ah) batteries are less bulky but store less power than tools using higher-capacity batteries.
    atribut:
    • Available Battery Packs: M18B2 JP, M18B5 JP, M18 HB3 JP, M18 HB8 JP, M18 HB12 JP
    • Available Chargers: M18 DFC JP, M12-18FC JP, M12-18SC JP
    • Battery Voltage (V): 18
    • Content Set: With case
  7. Chitose Kursi Resto Caesar
    Mulai

    Rp649.900

    Chitose Kursi Resto Caesar
    Deskripsi:
    Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
    atribut:
    • Dimensi: 505x420x868mm
Daftar Harga katalog socket legrand Terbaru March 2026
KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgRp119.900
NIPPON PAINT Cat Semprot Aerosol Tipe Warna SolidRp40.900
MILWAUKEE Cordless Impact Wrench FUEL High Torque with CaseRp6.599.900
Chitose Kursi Lipat CosmoRp439.900
Dulux Catylac Interior 5kgRp249.900
MILWAUKEE Cordless Impact WrenchRp7.099.900
Chitose Kursi Resto CaesarRp649.900

Data diperbarui pada 04/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)