Beli karton duplex di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sharp Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Sharp Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 020/LSP/QI/06-VIII/2024
  2. Denpoo Dispenser Air Galon Bawah
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

    Denpoo Dispenser Air Galon Bawah
    Deskripsi:
    Denpoo DDB-29 – Dispenser Galon Bawah 3 Kran dispenser galon bawah Denpoo. Disertai dengan 3 kran air diantaranya, air dingin, air panas, dan air normal. Membuat kopi dan teh hangat dengan menggunakan Denpoo DDB-29 – Dispenser Galon Bawah 3 Kran menjadi lebih nikmat.Jumlah Kran : 3 Kran 1 TahunWARNA SESUAI KETERSEDIAANLow Watt (Energy Saving)Hot, Cool & NormalStainless Steel TankChild LockEasy ground coffee lateCooling ElectricallyGalon compartment inside
    atribut:
    • Tank Material: Stainless Steel
    • Bottom Gallon (gal): Yes
    • Child Lock System (Hot Water): Yes
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00662.04
  3. Miyako Dispenser Air Galon Bawah
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

    Miyako Dispenser Air Galon Bawah
    Deskripsi:
    Miyako WDP-200 - Dispenser Galon Bawah Hot and Normal memiliki warna yang cantik dan elegan, sangat pas berada di ruangan rumah anda. Menambah nuansa glamor dan tidak hanya itu anda dan keluarga dapat dengan mudah mendapatkan air minum higienis pelepas dahaga dengan cepat.Jumlah Kran : 2 KranEmpety indicator : jika galon kosong lampu akan menyalaHot indicator : saat pemanasan lampu akan menyalaSafety look system : tombol pengunci dari bahaya air panasEasy installation : otomatis penghisapan
  4. 3M Post-It Penanda Tanda Tangan 680-9
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp19.900

    3M Post-It Penanda Tanda Tangan 680-9
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Size (inch): 1x1.7
    • Catalog Number: 680-9
    • Dimensions (mm): 25x43.2 (Descriptive)
    • Dispenser: No
    • Number of Sheets: 50/pad
    • Product Type: Pre-printed Flag
  5. Biola Map Karton
    Mulai

    Rp3.900

    Biola Map Karton
    atribut:
    • Color: Sneel Blue
  6. UHU Lem Stik
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp11.900

    UHU Lem Stik
    atribut:
    • Color: White; Transparent (After curing/drying)
    • Chemical Base: Modified starch
    • Acid Free: Yes
    • Consistency: Wax-like mass
    • Drying Time (s): 45
    • PH Value: Approx. 10.5
    • Solvent Free: Yes
    • Washable: Yes
  7. ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)
    Rating:
    99% of 100
    (52)
    Mulai

    Rp13.900

    ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AAA
    • Diameter (mm): 9.8-10.5
    • Total Height (mm): 43.5-44.5
    • Voltage (V): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
  8. monotaro Rolled Cardboard
    Mulai

    Rp459.900

    monotaro Rolled Cardboard
    Deskripsi:
    According to the size of the object to be packed in light packing, easily folded, it can be cut. . To the winding wound packing of cardboard to the characteristic that in the winding hard to fine place to take advantage of.
    atribut:
    • Length (m): 50
    • Color: Cardboard color
    • Thickness (mm): 3
    • Constitution: (Table) Craft 50g
    • Diameter (phi mm): About 400
    • Mass (kg): About 6-7
    • Material (Table): Craft 50g/m 2
    • Material (back): Craft 50g/m 2
    • Width (mm): 1000
  9. IRIS OHYAMA Corrugated Cardboard
    Mulai

    Rp299.900

    IRIS OHYAMA Corrugated Cardboard
    Deskripsi:
    -Can be used as a packing/protection materials or as a curing. -As a packaging/protection materials.
    atribut:
    • Color: Craft
    • Thickness (mm): 2
    • Material: C5AF
    • W x L (mm x m): 1000x10
  10. NETVIEL Duplex SC Multimode Adapter Coupler
    Mulai

    Rp47.900

    NETVIEL Duplex SC Multimode Adapter Coupler
    Deskripsi:
    Duplex SC Multimode Adapter Coupler
    atribut:
    • Connector Type: SC
    • Zipcord Type: Duplex
  11. ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)
    Rating:
    99% of 100
    (120)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  12. TRG Easel Stand
    Mulai

    Rp10.900

    TRG Easel Stand
    atribut:
    • Material: Pine Wood
  13. Diamond Map Map Karton 6001 (Map Kertas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp329.900

  14. KardusKardus Karton Box untuk Makanan
    Mulai

    Rp51.900

    KardusKardus Karton Box untuk Makanan
    atribut:
    • Color: Brown
    • Material: Corrugated
    • Type: Single wall
    • Thickness (mm): 2
  15. Sanken Dispenser Air Galon Bawah
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Sanken Dispenser Air Galon Bawah
    Deskripsi:
    Sanken HWD-C106 - Dispenser Galon Bawah terbaru, Memiliki 3 kran air panas, sedang, dan dingin serta memiliki lampu indikator yang memudahkan Anda untuk mengetahui jika air sudah siap untuk dikonsumsi, memudahkan Anda mengisi air galon tanpa perlu repot mengangkatnya. Memiliki Desain yang stylish sangat cocok disegala ruangan anda dan membuat ruangan anda menjadi lebih modern.Jumlah Kran : 3 KranHigienisBahan BerkualitasGaya Hidup SehatSuper hot 99º Celcius, cocok untuk para pecinta kopi
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
Daftar Harga karton duplex Terbaru January 2026
Sharp Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)Rp2.799.900
Denpoo Dispenser Air Galon BawahRp969.900
Miyako Dispenser Air Galon BawahRp899.900
3M Post-It Penanda Tanda Tangan 680-9Rp19.900
Biola Map KartonRp3.900
UHU Lem StikRp11.900
KN Trading Kertas HVS Roll Besar 170gsm (Kertas Fotocopy)Rp2.399.900
DUPLEX Steam Shuko CompleteRp68.999.900
ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)Rp13.900
monotaro Rolled CardboardRp459.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)