Beli karpet mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Comfort Carpet Deluxe Car Carpet (Alas Lantai Mobil)Deskripsi:Karpet mobil Comfort terbuat dari Poly Vinyl Chloride (PVC) resin kualitas tinggi, melalui pemanasan temperatur tinggi dan dibentuk seperti kabel tidak beraturan, kemudian diikuti dengan proses pendinginan, pemanasan, pengeringan, dan pemotongan.Karpet mobil Comfort dibuat secara custom dan presisi untuk kendaraan serta memberikan kemewahan bagi interior kendaraan anda dan didukung dengan pilihan warna yang beragam.Karpet mobil Comfort memberikan efek pijakan yang lembut dan nyaman serta di-design anti slip mencegah bergeser saat mobil bergerak dan tidak perlu perlakuan khusus dalam pembersihan.Karpet mobil design unik berbentuk koil berfungsi menyimpan kotoran didalam, sehingga mengurangi terjadinya debu yang berterbangan didukung dengan bahan dasar 100% PVC murni yang tidak akan menimbulkan bau dan aman bagi kesehatan.atribut:
- Compatible For Car: Toyota INNOVA
- Thickness (mm): 12
- Material: PVC
- Bagus Car Carpet (Alas Lantai Mobil)Deskripsi:Bagus Carmat merupakan alas yang digunakan untuk mobil yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam mobil dari kotoran yang berasal dari alas kaki, terbuat dari bahan berkualitas khusus sehingga mudah untuk dibersihkan. • Easy to customize / Easy to cut-off and adjustable (mudah untuk digunting dan disesuaikan dengan kebutuhan). • Non-slip backing (memiliki bagian belakang anti licin / anti slip). • All weather protection (perlindungan untuk berbagai cuaca). • Fully washable (mudah untuk dibersihkan dan dicuci). Terdapat 2 pilihan warna : abu-abu dan coklat muda (krem).
- Sika Sikaboom AP High Yield Expanding Foam (Busa Pengisi Celah)Deskripsi:Sika Boom-AP is a 1-component, fast curing polyurethane foam suitable for multi-position applications. USES SikaBoom-AP is used for fixing, insulating and filling connection joints around window and door frames, pipe entries, air conditioning vents and roller blind housings. SikaBoom-AP allows insulation against noise, cold and draughts after single application CHARACTERISTICS/ADVANTAGES - 1-component - Multi-positioning foam; application in all positions - Easy application with nozzle - High expansion rate - Fast curing - Very good thermal and sound insulation - Can be cut, sanded and over painted - HFC-free Shelf life Sika Boom-AP has a shelf life of 12 months from the date of production, if stored properly in undamaged, original, sealed packaging, and if the storage conditions are met. Opened cans of Sika Boom-AP must be used within 4 weeks. Storage conditions Sika Boom-AP shall be stored in an upright position, in dry conditions, protected from direct sunlight and at temperatures between +5°C and +25°C.atribut:
- Dimensional Stability (%): ± ~5
- Thermal Conductivity (W/mk): ~0.0405
- Shear Strength (N/mm²): -0.04
- Tack Free Time (minute): -10
- Tensile Strength (N/mm²): -0.01
- BOSCH Front Wiper Blade Advantage Single (Penyeka Kaca Mobil)Deskripsi:Dokumentasi Produk:Tabel ukuran sesuai tipe mobil
- Joyko Gel Ink Pen Q3 (Pulpen G2 / Pulpen Gel)Deskripsi:Gel Pen Pulpen Pena Joyko GP-265NT Q3 Gel 0.5 mmatribut:
- Length (cm): 14.8
- Diameter (cm): 1
- Tip Size (mm): 0.5
- Kenmaster Karpet Anti SlipDeskripsi:Kenmaster Anti Slip Dashboard Mat merupakan tatakan anti licin dan serbaguna berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk meletakkan barang-barang Anda di dashboard mobil seperti hp, dompet, uang logam, CD, korek api, GPS, pengharum mobil, dan lain-lain sehingga aman serta tidak mudah bergerak/jatuh.atribut:
- Size (cm): 19.5x22.5
- Elephant Zojirushi Lever Hoist (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)Deskripsi:Outstanding braking force, light release, and the world's finest V-class chain special surface treatment are perfect for rust prevention.The uniquely shaped hook made by heat-treating alloy steel boasts the highest strength in the industry.A safety design that prevents the chain from breaking and the hook from stretching, which could lead to an accident.atribut:
- Rated Load (t): 0.5
- Lever Length (mm): 284
- Standard Lift (m): 1.5
- Shortest Distance between Hooks (mm): 265
- Hoisting Average Manual Force (N): 334
- Road Chain Wire Diameter (mm) x Number of Hooks: 5.0x1
- Chain Grade: V
- TRUSCO Number: 151-0690
- monotaro Car Carpet General-Purpose (Alas Lantai Mobil)Deskripsi:Mini-cars, passenger cars, for small carsatribut:
- Material: (Table) PP, (back) PVC
- Color: black
- Taffhome Tempat TisuDeskripsi:Kotak tisu ini sangat cocok ditempatkan di meja kantor maupun ruang tamu rumah Anda. Hadir dengan desain yang simpel dan minimalis. Menariknya lagi, kotak tisu ini dilengkapi slot smartphone holder.
- BOSCH Rear Wiper Blade Roc Lock 3 (Penyeka Kaca Mobil)Deskripsi:Fitur:Didesain cocok dengan gaya wiper OE. Cocok dan mudah diganti di segala jenis mobil. Nyaman dan tidak bersuara saat berkendara. Mendukung keamanan berkendara. Membersihkan kaca secara menyeluruh dan bersih.
- OsanO Car Mats Full Set 03atribut:
- Applications: Universal/General
- Joyko Gel Ink Pen Q (Pulpen G2 / Pulpen Gel)Deskripsi:Joyko Ballpoint Gel Pen Q Gel 0.5mm GP-265 adalah ballpoint gel dengan desain elegan dilengkapi dengan grip / pegangan karet yang nyaman dan enak digunakan. Dengan mata pen 0.5mm menghasilkan penulisan tinta yang smooth, lancar tidak macet dan nyaman digunakanatribut:
- Tip Size (mm): 0.5
- Xtraseal Insulation and Construction Sealant (Busa Pengisi Celah)Deskripsi:For sealing large gaps.atribut:
- Size (ml): 750
- Bagus Plastic Gloves (Sarung Tangan)Deskripsi:Bagus Sarung Tangan Plastik terbuat dari bahan yang halal dan aman untuk makanan (foodgrade), tahan panas hingga 100°C Bagus Sarung tangan plastic dapat digunakan untuk memasak, membuat kue, berkebun, mengecat dan lain-lain. - Terbuat dari bahan HALAL. - Foodgrade, Aman untuk makanan. - Multi fungsi, untuk segala macam kegiatan. - Lebih tebal dari Sarung tangan plastic lainnya.- Material : HDPE.atribut:
- Material: HDPE
- Elephant Lever Hoist (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)Deskripsi:-A single-operation free rotation system has been employed to improve operability.-A rustproofing treatment has been applied around the brake to prevent biting.-The tip of the hook has been shortened, making the slinging wires, etc. less likely to come ofatribut:
- Rated Load: 3.2t
- Standard Lift: 1.5m
- Min Distance Between Hooks: 420mm
- Lever Length (mm): 360
- Car-Boy Non-Slip Matatribut:
- Material: Polyvinyl chloride, polyester
- Operating Temperature Range (°C): -20 to 80
Daftar Harga karpet mobil Terbaru October 2026
| Comfort Carpet Deluxe Car Carpet (Alas Lantai Mobil) | Rp2.899.900 |
| Avatar Car Carpet (Alas Lantai Mobil) | Rp139.900 |
| Bagus Car Carpet (Alas Lantai Mobil) | Rp599.900 |
| Sika Sikaboom AP High Yield Expanding Foam (Busa Pengisi Celah) | Rp189.900 |
| BOSCH Front Wiper Blade Advantage Single (Penyeka Kaca Mobil) | Rp46.900 |
| Joyko Gel Ink Pen Q3 (Pulpen G2 / Pulpen Gel) | Rp41.900 |
| LOWIN Car Carpet 3D Interior (Alas Lantai Mobil) | Rp939.900 |
| Kenmaster Karpet Anti Slip | Rp7.900 |
| Elephant Zojirushi Lever Hoist (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai) | Rp3.899.900 |
| monotaro Car Carpet General-Purpose (Alas Lantai Mobil) | Rp179.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/qlP108479957-1.jpg)
/m7P104082799-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Urethane/Sika%20Sikaboom%20AP%20High%20Yield%20Expanding%20Foam%20(Busa%20Pengisi%20Celah)/4oP103209168-1.jpg)
/0hP102041017-7.jpg)
/j2P108049686-4.jpg)
/qtP107688965-1.jpg)

/b0P105732396-1.jpg)
/gqP103176602-1.jpg)

/00P102041000-3.jpg)

/nlP103100849-3.jpg)
/0oP102041024-3.jpg)
/mdP104969805-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Urethane/Xtraseal%20Insulation%20and%20Construction%20Sealant%20(Busa%20Pengisi%20Celah)/k6P103672726-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Lain%20-%20lain/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/k5P104083725-3.jpg)
/P102795792-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)