Beli karmantel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TITAN Tali Kernmantel Statis Putih dengan Penanda Hitam (Tali Statis)
    Mulai

    Rp4.499.900

    TITAN Tali Kernmantel Statis Putih dengan Penanda Hitam (Tali Statis)
    Deskripsi:
    48 Strands Braided Rope
    atribut:
    • Strength Test Result (kgf): 2142
  2. HAIDAR Tali Pengaman Ganda dengan Kait Karabiner (Tali Statis)
    Mulai

    Rp279.900

    HAIDAR Tali Pengaman Ganda dengan Kait Karabiner (Tali Statis)
    atribut:
    • Material: Polyester
    • Maximum Capacity (kg): 100
  3. Cerro Polyester Kernmantle Rope
    Mulai

    Rp2.899.900

    Cerro Polyester Kernmantle Rope
    Deskripsi:
    Produk ini juga merupakan tali yang dibangun dengan inti interior (thekern) yang dilindungi oleh selubung luar anyaman (mantel) yang dirancang untuk mengoptimalkan kekuatan, daya tahan, dan fleksibilitas. serat inti memberikan kekuatan tarik tali, sementara selubung melindungi inti dari abrasi saat digunakan. Tali karmantel ini memiliki bahan Polyester.
  4. Edelweiss Ropes BUD
    BARU
    Mulai

    Rp6.099.900

    Edelweiss Ropes BUD
    Deskripsi:
    Versatile low stretch rope with an optimal balance price/quality. Mostly used in moderate work situations.
    atribut:
    • Type: A
    • Material: Polyamide
  5. VPRO Kernmantel Static Rope
    Mulai

    Rp1.899.900

    VPRO Kernmantel Static Rope
    atribut:
    • Diameter (mm): 10.5
    • Breaking Strengh (kgs): 1800.0
  6. KRISBOW Kunci Torsi Digital
    Mulai

    Rp4.599.900

    KRISBOW Kunci Torsi Digital
    Deskripsi:
    Digital Torque Wrench 10-200nm adalah kunci yang digunakan untuk membuka baut dengan nilai kekecangan torsi yang terlihat secara langsung pada layar. Nilai torsi yang ditampilkan pada saat pengencangan lebih presisi sehingga sesuai dengan spesifikasi pengencangan baut yang diharapkan. Alat ini sangat praktis digunakan karena bentuknya yang simple dan nilai torsi yang presisi. Kunci torsi Digital ini mempunyai kapasitas 10-200nm. Kunci torsi Digital sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Torque Wrench
    • Square Drive (inch): 1
  7. ESCO Expandable Barricade 960X240-2500mm (Barikade Lipat)
    Mulai

    Rp2.699.900

    ESCO Expandable Barricade 960X240-2500mm (Barikade Lipat)
    Deskripsi:
    Lightweight and durable. It can be filled with water and can be made heavy.
    atribut:
    • Material: PE resin
    • Color: Yellow
    • Length (mm): 390
    • Dimensions when folded (mm): 240x960(H)
    • Dimensions in Use (mm): 2500x960(H)
  8. TRUSCO Plastic Bucket Body, Standard
    Mulai

    Rp99.900

    TRUSCO Plastic Bucket Body, Standard
    Deskripsi:
    We use recycled resin corresponding to environmental type society.
    atribut:
    • Color: Blue
    • Material: Recycled Polypropylene (PP) 60%
    • Type: Body Only (Standard Type)
  9. GOSAVE Carabiner Big
    Mulai

    Rp50.900

    GOSAVE Carabiner Big
    Deskripsi:
    - Screw lock- Push to open- Big open- Cold formed steel- Heat treated
    atribut:
    • Opening: 2.6cm
    • Length: 10.5cm
    • Diameter Carabiner: 1.1cm
    • Min. Breaking Load: 5000lbs/23kN
  10. KRISBOW Glass Lifting Tool (Alat Angkat Hisap Kop Vakum)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    KRISBOW Glass Lifting Tool (Alat Angkat Hisap Kop Vakum)
    atribut:
    • Material: Die Cast Alumunium
    • Working load limit (kg): 150
    • Type: Suction Lifter
    • Cup Size (mm): 118
  11. LIVEO Step Ladder Telescopic Magic (Tangga Lipat Teleskopik)
    Mulai

    Rp2.999.900

    LIVEO Step Ladder Telescopic Magic (Tangga Lipat Teleskopik)
    atribut:
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  12. TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp41.900

    TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
  13. BULTRAX Capacitor 4 Kaki Model Colok
    Mulai

    Rp21.900

    BULTRAX Capacitor 4 Kaki Model Colok
    atribut:
    • W.V (VAC): 450
  14. Blue Water Tali Statis Second Plus (Tali Karmantel Statis)
    Mulai

    Rp7.299.900

    Blue Water Tali Statis Second Plus (Tali Karmantel Statis)
    Deskripsi:
    -A rope excellent in friction and cut resistance with nylon as inner core covered and woven with 16 strand polyester._x000D_-Conforms to CE, UL, UIAA._x000D_-Various lead rope, binding, fixing, general work._x000D_-For rescuing._x000D_-Non-elastic rope.
    atribut:
    • Color: White
    • Inner Core Materials: Nylon
    • Coating Part: Polyester
    • Purpose of Use: Various lead rope, binding, fixing, general work. For rescuing.
  15. KRISBOW Container Box (Kontainer Plastik)
    Mulai

    Rp259.900

    KRISBOW Container Box (Kontainer Plastik)
    atribut:
    • Type: Container Box
    • Material: Polypropylene
    • Applications: Store and carry tools
Daftar Harga karmantel Terbaru October 2026
TITAN Tali Kernmantel Statis Putih dengan Penanda Hitam (Tali Statis)Rp4.499.900
KAYASAFETY Tali Kernmantle Statis Putih (Tali Statis)Rp5.299.900
HAIDAR Tali Pengaman Ganda dengan Kait Karabiner (Tali Statis)Rp279.900
Cerro Polyester Kernmantle RopeRp2.899.900
Edelweiss Ropes BUDRp6.099.900
VPRO Kernmantel Static RopeRp1.899.900
Non Brand Rope Multifilament PP (Tali Tambang)Rp259.900
KRISBOW Kunci Torsi DigitalRp4.599.900
ESCO Expandable Barricade 960X240-2500mm (Barikade Lipat)Rp2.699.900
TRUSCO Plastic Bucket Body, StandardRp99.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)