Beli karcher scrubbing brush di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KARCHER HOME & GARDEN Disc Brush Completeatribut:
- Color: Red
- Hardness/Brush Type: Medium
- Thickness (mm): 0.6
- KARCHER Professional Disc Brushatribut:
- Part Number: 6.369.895.0
- Color: Red
- Compatible for: BDS 43/Duo C Adv, BDS 43/Duo C I Adv, BDS 43/150 C Classic, BDS 43/180 C Adv
- Brush Type: Medium
- Size (inch): 16.9
- KARCHER HOME & GARDEN Disc Brushatribut:
- Part Number: 6.906-054.0
- Compatible for: BD 530 Bp, BD 530 Ep
- Color: Red
- Hardness/Brush Type: Medium
- Size (inch): 18.1
- Thickness (mm): 0.6
- Alphalux Soft Brushatribut:
- Speed (rpm): 154/175
- Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai)Deskripsi:PAD 3 M : Merah, Putih, Hitam. Biasa digunakan untuk mesin poles atau mesin scrubber yang pengaplikasi an nya untuk lantai.atribut:
- Color: Putih
- Size (inch): 17
- Nagoya Sikat Lantaiatribut:
- Color: Random Color
- Alphalux Pad Holderatribut:
- Power Supply: 154/175RPM
- KARCHER Professional Walk Behind Scrubber Drier (Scrubber)atribut:
- Compatible for: Profesional floor care used
- KARCHER HOME & GARDEN Ride On Scrubber Driers B 90 R Classic Bpatribut:
- Part Number: 1.161.306.0
- Rated Input Power (W): 2200
- Capacity tank (l): 90
- Compatible for: Profesional floor care used
- Battery (V): 24
- Battery Voltage (V): 24
- Brush Working Width (mm): 550
- Brush contact pressure (g/cm²/kg): 20/315/28/35
- Dimensions (mm): 1450x800x1200
- Fresh/Dirty Water Tank (L): 90/90
- Theoretical Area Performance (m²/hour): 3375
- Traction Motor (W): 600
- Working Width Vacuuming (mm): 850
- Electroklin Polisher Single Disc MachinesDeskripsi:Mesin Polisher Lantai KF 1752 Electroklin adalah Mesin poles lantai low speed multifungsi dengan design modern, safety dan mudah dioperasikan dengan jangka waktu lama. Performance mesin bekerja sangat baik dan sesuai dengan kondisi lantai umumnya di indonesia. Mesin tidak melayang saat digunakan dan beban bobot sangat menekan di permukaan lantai. Kelebihan utama dari mesin type ini adalah safety (Anti statis dan kenyamanan pengguna karena dapat disesuaikan dengan posisi tubuh user.atribut:
- Diameter: 17 inch
- Kecepatan: 175 RPM
- Power: 700 watt/ 230 V
- Sistem Motor: GEAR BOX ( Bukan Panbelt)
- Accessories: Pad Holder, Sikat Kasar Sikat Halus, Water Tank, 3M Floor Pad Merah/Putih
- 3M Sikat Lantai Kamar MandiDeskripsi:Membersihkan lantai kamar mandi dengan kuat, lantai lebih cepat bersih merata. Gagang sikat nyaman digenggam dan tidak licin, membersihkan lantai kamar mandi dan teras tidak lagi melelahkan. Noda membekas yang membuat lantai kamar mandi, teras, dan garasi
- KARCHER HOME & GARDEN Handheld Scrubber Disc Brushatribut:
- Part Number: 6.994.112.0
- Color: Red
- Compatible for: BD 17/5 C
- Hardbess/Brush Type: Medium
- Size (inch): 6.7
- Bagus Floor BrushDeskripsi:Sikat berkualitas tinggi
- Alphalux Pad Holder High Speedatribut:
- Diameter: 20inch
- JTC O-Ring Kitatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Set Contents: 12×2 14×2 17×2 20×2 10×3 12×3 16×3 18×3 22×3 20×4 22×4 25×4 30×4 34×4 36×4 40×4 45×4 47×4 50×4 16×5 25×5 30×5 32×5 35×5 24×4
- NSK Cup Type Brush for Electric Toolatribut:
- Outside Diameter (mm): 75
- Bristle Material: Stainless steel
- Purpose of Use: For cleaning and maintenance work on metal surfaces. Before and after the welding works. For removal of paint.
- Wire Diameter (mm): 0.3
Daftar Harga karcher scrubbing brush Terbaru January 2026
| KARCHER HOME & GARDEN Disc Brush Complete | Rp1.499.900 |
| KARCHER Professional Disc Brush | Rp2.899.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Disc Brush | Rp1.499.900 |
| Alphalux Soft Brush | Rp689.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp1.799.900 |
| Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai) | Rp109.900 |
| Nagoya Sikat Lantai | Rp36.900 |
| Alphalux Pad Holder | Rp689.900 |
| KARCHER Professional Walk Behind Scrubber Drier (Scrubber) | Rp47.999.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Ride On Scrubber Driers B 90 R Classic Bp | Rp259.999.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/rpP102123997-2.jpg)


/dvP101543499-2.jpg)