KARCHER HOME & GARDEN Ride On Scrubber Driers B 90 R Classic Bp (Mesin Poles Lantai)

Sebelum PPN:
Rp259.999.900
Spesifikasi
Part Number1.161.306.0
Rated Input Power (W)2200
Capacity tank (l)90
Compatible forProfesional floor care used
Battery (V)24
Battery Voltage (V)24
Brush Working Width (mm)550
Brush contact pressure (g/cm²/kg)20/315/28/35
Dimensions (mm)1450x800x1200
Fresh/Dirty Water Tank (L)90/90
Theoretical Area Performance (m²/hour)3375
Traction Motor (W)600
Working Width Vacuuming (mm)850

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan