Beli karcher m22 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Air Blast GunDeskripsi:Use:To peel rust and paint. Surface treatment of metal, glass and plastic, etc.atribut:
- Air Consumption (m³/minute): 0.25
- Content: Hose Band: 2 Pieces, Vinyl Hose (with wire), Pipe
- Exhaust Vent: phi13mm
- Intake Pipe Diameter (phi mm): 9
- Length (mm): 154
- Normal Working Pressure (MPa): 0.6
- Nozzle diameter (mm): 6
- Overall Height (mm): 135
- Plug: Rc1/4
- Purpose of Use: Rust remover, paint removal. Surface treatment of metal, glass and plastic, etc.
- Set Items: Hose 2m x 2, SUS Pipe x 1, Hose Band x 1
- Weight (g): 376
- TRUSCO Air GunDeskripsi:Blowing away powder, chips, waste textiles, water, smoke, and cooling heated work.atribut:
- Dimension F (mm): 70
- Dimension G (mm): 45
- Dimension H (mm): 30
- Dimension K (mm): 12.7
- Dimension D (mm): 190
- Dimensions e (mm): 75
- Hose Mounting Nozzle: 3/8
- Mass (kg): 1.8
- Material (Nozzle): Aluminium Alloy
- Normal Working Pressure (MPa): 0.6
- Air Consumption (m³/minute): 1.33
- Body Material: SS400
- Dimension A (mm): phi 50
- Dimension B (mm): phi 50
- Dimension C (mm): phi 75
- Purpose of Use: Blowing of fine particles, cutting powder, waste textile, water, smoke etc., cooling of heated work.
- TRUSCO Air Gun Set (Deep Hollow Type)Deskripsi:36atribut:
- Material: Main Body: Aluminium Die Cast Nozzle: Aluminium Alloy Absorption Mouth Pipe: PVC
- Normal working pressure: 0.6MPa
- Accessories: Hose Band: 2pieces, Duct Hose: 2m 1piece, Dust Bag: 1piece
- Content: Hose Band: 2 Pieces, Dust Hose: 2m x 1 piece, Dust Bag: 1 Piece
- Purpose of Use: Blowing of fine particles, cutting powder, waste textile, water, smoke etc., cooling of heated work.
- CEJN Multiflow with Steel 1/4inch Femaleatribut:
- Color: Grey Colour
- BOSCH Heat Gunatribut:
- Control Airflow: 3-Stage
- K3L License: Yes
- LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenDeskripsi:Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.atribut:
- Voltage (V): 180-220
- MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.atribut:
- Maximum Pressure (bar): 8
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatisatribut:
- Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
- TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Size (inch): 12
- Dimension 1 (mm): 391
- Dimension 2 (mm): 266
- Dimension 3 (mm): 132
- Dimension 4 (mm): 40
- Dimension 5 (mm): 12
- Dimension 6 (mm): 11
- Nozzle Length (mm): 250
- Overall Length (mm): 400
- JTC Pressure Sand Blasteratribut:
- Dimensions: 330x450x850
- Hose size (inch): Ø 1/2
- Nozzle Size (mm): Ø 2.4, 2.7, 3.2, 3.6
- Maximum Pressure (psi): 250
- Range of Blasting Pressure (PSI): 65-125
- Tank Capacity: 10 Gallons
- TRUSCO Air Gun Setatribut:
- Hose Mounting Nozzle: Rc1/4
- Normal Working Pressure (MPa): 0.6
- Purpose of Use: Solve the problems in cleaning, transferring and spraying of chips, powder, waste textiles and smoke etc.
- Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)Deskripsi:Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksiatribut:
- Working Pressure (kg/cm²): 8
- Kabel: Without cable
- monotaro Vacuum Blower Gun (Simple Formula)Deskripsi:Switching suction blowing off only turns the switching ring! Because cleaning work can be done by connecting it to a compressor, it is easy to clean in the field, easy because it uses compressed air.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.8 (permissible pressure that can be continuously used)
- Connection Diameter: Air supply Rc 1/4
- Accessories: Dedicated suction operation (dust bag, fine nozzle, straight nozzle, brush nozzle, extension pipe for nozzle x 2), coupler plug R1 / 4
- Working Pressure (MPa): 0.6
- Air Consumption (L/minute): About 270 (0.6 MPa hour
- Discharge Air Volume (L/minute): About 500 (at 0.6 MPa)
Daftar Harga karcher m22 Terbaru March 2026
| Meiji Air Duster With Vacuum Function - Vaculeaner | Rp3.299.900 |
| TRUSCO Air Blast Gun | Rp5.599.900 |
| TRUSCO Air Gun | Rp7.299.900 |
| TRUSCO Air Gun Set (Deep Hollow Type) | Rp4.199.900 |
| CEJN Multiflow with Steel 1/4inch Female | Rp1.699.900 |
| TRUSCO Air Dusters | Rp629.900 |
| BOSCH Heat Gun | Rp1.199.900 |
| LAKONI Kompresor Angin Direct Driven | Rp1.299.900 |
| MultiPro Belt Drive Air Compressor (Single Stage) VBC-EME series (Kompresor Angin) | Rp3.399.900 |
| MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P101504476-1.jpg)




%20VBC-EME%20series%20(Kompresor%20Angin)/P101005491-1.jpg)
/P101005496-1.jpg)

/P101525136-1.jpg)

/bmP101000418-2.jpg)


/P102540572-1.jpg)
/P102232903-1.jpg)