Beli karcher k5 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KARCHER HOME & GARDEN Pressure WasherDeskripsi:The Kärcher K 3 HR – say goodbye to everyday dirt. High-pressure cleaner with Quick Connect gun, 10 m high-pressure hose suitable for occasional use around the home. The water pressure can be adjusted to the surface being cleaned by simply twisting the Vario Power spray lance (VPS). The dirt blaster with rotating pencil jet removes even the most stubborn dirt. The detergent can be applied quickly, simply and comfortably from the integrated detergent tank or via a foam jet for well-adherent foam and maximum dirt-dissolving power. The passive hose reel offers easy and neat storage of high-pressure hose after use.atribut:
- Inlet Temperature (°C): max. 40
- Power Cable (m): 5
- KARCHER HOME & GARDEN Extension Hose Screw Basic Lineatribut:
- Part Number: 2.642-789.0
- Compatible for: K 2 Compact, K 2.050, K 2.01, K 2.030, K 2.120, K 2.350, K 2.360, K 2.14, K 2.14 plus *KAP, K 2.300, K 2.420 Air Con, K 2.91 MD, K. 2.98 M Plus
- Dimensions (mm): 240x240x65
- Hose Length (m): 7.5
- Maximum Pressure (bar): 140
- Maximum Temperature (°C): 40
- Size (m): 7.5
- NILFISK High Pressure CleanerDeskripsi:Hadirkan pembersih bertekanan berkualitas dari Nilfisk untuk membantu kebutuhan Anda saat membersihkan dinding, lantai, atau barang-barang yang sangat kotor. Dengan performa tinggi, alat ini dapat menghasilkan tekanan sebesar 140 bar, sangat mudah dioperasikan, dan hadir dengan panjang selang 9 meter untuk daya jangkau yang lebih baik. Cocok untuk frekuensi pemakaian sedang hingga tinggi untuk kebutuhan rumah tangga Anda. Saat tidak digunakan, selang dapat disimpan dengan rapi pada gulungan selang yang terletak pada alat. Noozle juga dapat disimpan di dalam mesin ketika tidak digunakan untuk menjaga semua aksesorisnya tetap tersimpan dengan rapi.
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterDeskripsi:KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
- BOSCH High Pressure CleanerDeskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
- HIT Semprotan Anti Nyamuk dan Kecoa OrangeDeskripsi:Anti nyamuk Culex quinquefasciatus, Aedes aegypti, lalat Musca domestica, kecoa Periplante americana dan Blatela germanica, berbentuk aerosol berwana kekuning-kuningan untuk mengandalikan nyamuk, lalt dan kecoa di dalam ruangan.atribut:
- Scent: Orange
- KARCHER HOME & GARDEN High Pressure Hose H 9 Q Quick Connectatribut:
- Color: Black
- Compatible for: G 7.180, K 2 Battery, K 2 Battery Set, K 2 Compact, K 2 Compact Car, K 2 Compact Car & Home, K 2 Compact Home, K 2 Full Control, K 2 Full Control Car, K 2 Full Control Car & Home, K 2 Full Control Home, K 2 Premium Full Control, K 2 Premium Full Control C
- Hose Length (m): 9
- Application For: For Pressure Hose Replacement
- Dimensions (mm): 245x245x65
- Maximum Pressure (bar): 180
- Maximum Temperature (°C): 60
- KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum CleanersDeskripsi:KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
- LAVOR Hose For Scrubberatribut:
- Compatible for: Scrubber dries COMFORT S-R 75CS
- Length (m): 3
- KARCHER HOME & GARDEN High Pressure Hose AVS Trigger Gun Connector Suitable For Food Industryatribut:
- Part Number: 6.391-654.0
- Compatible for: HD 5/15 C *, HD 5/15 C Plus *EU *, HD 6/16-4 M Classic *EU, HD 801 B, HDS 6/14 C, HDS 8/18 -4C Basic *EU-I, HDS-E 8/16-4 M 24KW
- Color: Grey
- Hose Length (m): 15
- NILFISK High Pressure Cold Home UseDeskripsi:Penyemprot air bertekanan tinggi air Nilfisk E130.3-8 hadir dengan pompa aluminium yang awet & dapat digunakan berulang kali serta hadir dengan fitur Click&Clean; yang memudahkan Anda. Kompresor ini hadir dengan tombol on/off yang mudah dinyalakan serta tempat penyimpanan untuk selang dan kabel. Dilengkapi fitur Noise reduction dengan suspensi karet dari motor pump unit.
- Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiDeskripsi:High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
- KARCHER High Pressure HoseDeskripsi:This is an extension high-pressure hose that connects to the standard high-pressure hose and allows for a wider range of work. (Actual size) Length approximately 10m
- HIT Semprotan Anti Nyamuk Fresh Citrusatribut:
- Scent: Fresh Citrus
Daftar Harga karcher k5 Terbaru January 2026
| KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp1.799.900 |
| MultiPro Hose | Rp109.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Pressure Washer | Rp4.299.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Extension Hose Screw Basic Line | Rp209.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Set Selang Bertekanan Tinggi | Rp519.900 |
| NILFISK High Pressure Cleaner | Rp3.499.900 |
| KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water | Rp15.999.900 |
| KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor Induksi | Rp999.900 |
| BOSCH High Pressure Cleaner | Rp1.499.900 |
| HIT Semprotan Anti Nyamuk dan Kecoa Orange | Rp14.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)