Beli kandang ayam baja ringan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Polytron Professional Active SpeakerDeskripsi:Polytron Professional Speaker hadir dengan suara berkelas, hasilkan suara mid-treble lebih jernih dan bass lebih mantap, serta dilengkapi built-in battery, handle, dan roda.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 7 HoursHandle & Wheels2-Way Speaker SystemWoofer 12 inchLED DisplayBass, Middle, Treble ControlBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line Input2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote Control
- auBern Speaker Audio Portabel Seri BEatribut:
- Impedance (ohm): 4
- Venom Gear Studio Speaker BluetoothDeskripsi:Venom VGS1 - Gear Studio Speaker Bluetooth memiliki keunggulan CONNECT MULTIPLE , 3X2600mAH, dan ASK GOOGLE ASSISTANT.Keluaran Audio RMS : 30WKeluaran Daya Audio Maksimum : 90WPenggerak : Subwoofer 3.5 inci dan Tweeter 1 inciSensitivitas : 85 dmImpedansi : 4 ohmResponse Frekuensi ; 60 Hz-20KHzJangkauan Frekuensi Bluetooth : 2402-2480 MHzJarak Transmisi perangkat : sampai 45 mDaya Transmisi Maksimum ; 15 dBmversi Bluetooth : V5.0 + EDRTipe Baterai : Lithium-ion (18650)Kapasitas Baterai : 3×2600 mAhInput Daya Baterai : 18 VDC/2AWaktu Pengisian Baterai : 4 jamDurasi Ketahanan Baterai : 8 jamWARNA : ABU ABUatribut:
- Filling Time (hour): 4
- Connect Multiple Speaker: Yes
- Battery (mAh): 3x2600
- Audio RMS Output (W): 30; max: 90
- Bluetooth Range (m): Up to 45
- AC/DC First: DC in 5V/1A
- Ask Google Assistant: Yes
- Battery Resistance Duration (hour): Up to 8
- Color: Grey
- Dimensions (cm): 16.75x12.35x12.15
- Sensitivity (dm): 85
- Logitech Compact 2.1 Speaker SystemDeskripsi:FULL SOUND IN A QUICK DESIGNThis compact 2.1 speaker system delivers clear audio and enhanced bass via a 3.5mm connection. Easily access power, volume and headphone jack with the wired control pod. Enjoy a full audio experience in a small form factor.atribut:
- Dimensions (HxWxT) (mm): Satelite 138x80x79.5, Subwoofer 183x130x197
- Polytron Portable SpeakerDeskripsi:Polytron Portable Speaker dengan dukungan Dual Power: AC & Built-in Battery, serta handle dan roda, cocok digunakan untuk berbagai aktivitas indoor maupun outdoor.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 6 HoursHandle & Wheels3-Way Speaker SystemWoofer 12 inchSuper BassTop Panel ControlLED Display5-Band User EqualizerPreset EqualizerAmbient LightBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line InputBand Input (Keyboard & Guitar)2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote ControlPower Output: 70 WRMS
- JBL Partybox 310 SpeakerDeskripsi:Maksimalkan pesta karaoke Anda dengan JBL PartyBox 310. Mesin hiburan bergerak ini didesain untuk tampil di mana saja dan ke mana pun musik membawa Anda. Mik terpasang dan input gitar, begitu sempurna untuk pertunjukan langsung, dilengkapi dengan pertunjukan lampu yang dinamis, efek vokal keren, dan suara khas JBL berdaya 240 watt membuat Anda terlihat dan terdengar bak bintang rock pujaan. Dengan konektivitas Bluetooth dan daya tahan baterai 18 jam, opsi hiburan yang tak terbatas. Hidupkan suasana pesta dengan JBL PartyBox 310.atribut:
- Dynamic Frequency Response (Hz): 45 - 20K (-6 dB)
- Dimensions (cm): 32.6x68.8x36.8
- Bluetooth: v5.1
- Bluetooth Profile: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Output Power (W): 240
Daftar Harga kandang ayam baja ringan Terbaru January 2026
| Polytron Professional Active Speaker | Rp1.999.900 |
| auBern Speaker Audio Portabel Seri BE | Rp4.399.900 |
| JBL Wireless Bluetooth Portable Speaker | Rp419.900 |
| Venom Gear Studio Speaker Bluetooth | Rp2.099.900 |
| JBL Speaker | Rp3.499.900 |
| Canon Kamera DSLR | Rp7.799.900 |
| Logitech Compact 2.1 Speaker System | Rp619.900 |
| JBL Portable Bluetooth Speaker | Rp2.099.900 |
| Polytron Portable Speaker | Rp2.799.900 |
| JBL Bluetooth Speaker | Rp6.699.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)