Beli kanaflex suction hose di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Tyrone PVC Spring Hose (Selang PVC)atribut:
- Material: PVC
- TOYOX Toyospring (Selang Spiral)Deskripsi:Hose Toyospring dengan spesifikasi size 1/4 - 4 inch adalah selang industri dari brand Toyox untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Color: Clear
- Kanaflex Suction Hose Kana Line N.S.atribut:
- Material: Olefin-based hard resin, Thermoplastic elastomer
- Length (m): 5
- Inside Diameter (mm): 40
- Outside Diameter (mm): 51.0
- Allowable Pressure Room Temperature (kgf/cm²): 5
- Working Temperature Range: -10 to 50degrees
- Allowable Pressure (MPa): 0.49
- Purpose of Use: For general use, for delivery, for suction. For starting up submersible pump.
- TOYOX Toyospring HoseDeskripsi:TOYOSPRING Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik dan vakum (isap), dan terbuat dari PVC lunak.Selang serbaguna yang dapat digunakan secara stabil untuk beragam cairan, seperti air, udara, minyak, dan bahan kimia.Penguat berupa koil logam membuat selang ini tidak mudah bengkok dan kempis sehingga cocok untuk tekanan isap dan tekanan balik pada bagian-bagian yang memiliki radius bengkokan kecil dan komponen bergerak, misalnya pada saluran yang terdapat di fasilitas dan peralatan.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pipa saluran instalasi di pabrik dan yang ditanam di berbagai jenis mesinCairan : Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Bahan kimia Air (kecuali air minum)Fungsi : - Anti-bengkok dan anti-kempot - Kelenturan - Tekanan - Transparansi - Vakum Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Kawat baja keras- Diameter dalam: 6mm~100mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°Catribut:
- Temperature Working (°C): -5 to 60
- Application For: Usage industrial
- Color: Naturally transparent with red and blue stripes
- Trilliun Selang Air Hose (Air Duct)Deskripsi:Selang PVC Trilliun Air Hose / Air Duct. Selang PVC Trilliun Air Hose terbuat dari kombinasi bahan PVC lunak dan keras yang berkualitas tinggi dan memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose sangat kuat terhadap benturan. Selang PVC Trilliun Air Hose diproduksi menggunakan mesin yang canggih dan modern, yang telah melewati quality control yang ketat sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose dijamin memiliki kualitas yang tinggi. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap bahan kimia. - Fleksibel. - Ringan. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga memberikan aliran udara yang lancar. - Mudah dalam instalasi.atribut:
- Color: Gray
- Trilliun Selang SpiralDeskripsi:Selang PVC Trilliun Spiral. Selang PVC Trilliun Spiral sangat baik untuk digunakan pada aplikasi tekanan tinggi untuk penyedotan dan penyaluran air yang terbuat dari gabungan bahan PVC lunak dan keras. Selang PVC Trilliun Spiral diproduksi dengan menggunakan mesin yang canggih dan modern, serta terbuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Trilliun Spiral memiliki kekuatan impak dan ketahanan yang tinggi untuk aplikasi bertekanan besar. Selang PVC Trilliun Spiral memiliki dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Fleksibel. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. - Kuat terhadap berbagai bahan kimia. - Kuat dan tahan lama. - Ketahanan impak yang tinggi. - Tahan terhadap abrasi dan korosi. - Elastis. - Kuat untuk aplikasi penyedotan dan penyaluran bertekanan tinggi.atribut:
- Color: Blue
- monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)atribut:
- Maximum Temperature (°C): 140
- Length (m): 3 (750mm when contracted)
- Material: aluminum
- Maximum Operating Temperature (°C): 140
- INTERFLEX Ducting Hose PU 400 CDeskripsi:Structure- Ultra light and highly flexible hose, made of Premium TPU.- TPU Ether basd (microbes and hydrolysis.- 0.4mm Tape Thickness.- Copper coated wire.atribut:
- Color: Transparent
- Temperature (°C): -40 to +90/125
- TOYOX Toyoron (Selang)atribut:
- Color: Clear Blue
- Kanaflex VS Cuffatribut:
- Material: Soft PVC
- Color: Gray
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Suitable For: VS-A, VS-A2, VS Kanaline A, VS-C, VS-C3
- INTERFLEX Flexacier PVC Spring HoseDeskripsi:Structure- Medium heavy flexible PVC hose, smooth in and outside, reinforced with steel wire.- Food grade.atribut:
- Color: Transparent
- Temperature (°C): -5 to +60
- Togawa Selang Spiral Super SunDeskripsi:Super Sun Spring Hose dengan spesifikasi size 1/4 - 3inch adalah selang industri dari brand Togawa untuk kebutuhan industri dan bisnis and.
- TRUSCO Aluminum Flexible DuctDeskripsi:Specification: ISO9001 certified palnts product Steel wire phi100-phi300: 1.0mmphi325-phi350: 1.2mm. Finishing Material: Soft steel-pipe Special lamination aluminum foil (pet 0.012mm+aluminum 0.009mm dry lamination). Purpose: Duct for air intake and exhaust for air conditioning.atribut:
- Weight (kg): 1.44
- Length (m): 10
- Inner Diameter (phi mm): 160
- Allowable Temperature (°C): -20 - 80
- Applications: Duct for air intake and exhaust
- TOYOX Toyoron HoseDeskripsi:TOYORON Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik, dan terbuat dari PVC lunak.Selang serbaguna yang dapat digunakan secara stabil untuk beragam cairan, seperti air, udara, minyak, dan bahan kimia.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pipa saluran instalasi di pabrik dan yang ditanam di berbagai jenis mesinCairan : Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Bahan kimia Air (kecuali air minum)Fungsi : - Kelenturan - Tekanan - Tidak diperlukan pemilahan limbah - Transparansi Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Benang poliester- Diameter dalam: 4mm~75mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°Catribut:
- Temperature Working (°C): -5 to 60
- Application For: Usage industrial
- Color: Clear blue with red and blue stripes
- AS ONE Hard Flexible Ductatribut:
- Material: PVC (vinyl chloride resin)
- HI-TECH DURAVENT Duct Hoses for DustDeskripsi:These thermoplastic rubber duct hoses have heavy, thick walls. They provide excellent chemical resistance and good abrasion resistance, and they also resist moisture, ozone, and UV rays. They are used for cotton harvesting, fume removal, leaf blowing, oil-mist collecting, seeding, solvent ventilation, and general ventilation applications. These hoses are suitable for applications with a wide temperature range. They are highly compressible, which saves space when transporting them. These hoses are used in the aerospace, agricultural, grounds-maintenance, industrial woodworking, metal-processing, municipal, plastics-processing, and shipyard industries.
- Figo Steel Wire Hose / Selang Steel WireDeskripsi:- Specially designed for high pressure application- Reinforced by steel wire that covered by transparent pvc- It’s not easy to bent and deflated- Durable and high weather temperature resistance- High water and oil temperature resistance- It able to use in all climate conditions- Friction resistance- Suitable for oil drilling, mining, yacht circulation system and industrial purposes- Available on color : transparent- Has various size for different purposes
- Nangoku Flexible Hose (NFK) 10K SUS Flexible Joint (Flexible Hose) NK-6300atribut:
- Length: 500 mm
- Model : NK-6300
Daftar Harga kanaflex suction hose Terbaru March 2026
| Tyrone PVC Spring Hose (Selang PVC) | Rp1.499.900 |
| TOYOX Toyospring (Selang Spiral) | Rp6.499.900 |
| Kanaflex Suction Hose Kana Line N.S. | Rp1.799.900 |
| TOYOX Toyospring Hose | Rp499.900 |
| Trilliun Selang Air Hose (Air Duct) | Rp27.900 |
| Trilliun Selang Spiral | Rp24.900 |
| monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel) | Rp139.900 |
| Kuraray Flexible Duct Hose | Rp109.900 |
| INTERFLEX Ducting Hose PU 400 C | Rp249.900 |
| TOYOX Toyoron (Selang) | Rp4.199.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102046739-1.jpg)
/lvP101002787-2.jpg)


/e2P105605506-1.jpg)

/odP103055877-3.jpg)


/lkP101002776-2.jpg)








%2010K%20SUS%20Flexible%20Joint%20(Flexible%20Hose)%20NK-6300/P102114759-1.jpg)