Beli kacamata x ray di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Yamamoto Two-Lens Type Protective Glassesatribut:
- Specification: JIS acceptance product
- Size: Large
- Weight (g): 44
- Frame Color: Brown
- Material (Frame): Plastic
- Material (Lens): Petroid lenses (polycarbonate)
- Frame Width (mm): 148
- Yamamoto Kogaku Glasses for Organic Solventsatribut:
- TGK Product Number: 941-87-03-31
- Shape: Binocular type
- Lens Color: clear
- Material (Frame): polyamide
- Material (Lens): polyamide
- KING'S Kacamata Safety VivaDeskripsi:Seri ini adalah wrap-around rimless dan sporty. 10 lensa kurva dasar menawarkan visi yang luas dan tidak terhalang. Dengan fitur sebagai berikut:1. Wrap-around rimless & sporty design 2. Close-fit, 10 base curve lenses offer wide & unobstructed vision
- 3M GoogleGear 500 Series Clear Scothgard Anti-fog Lensatribut:
- Color: Clear (lens), Red&Black (frame)
- Lens Marking: Z87+
- ANSI Requirements: ANSI Z87.1-2003 and CSA Z94.3-2007
- Anti Fog Lens: Yes
- Comfort Features: Adjustable elastic strap, Indirect ventilation, Low profile frame/shroud, Polycarbonate lens
- Eyewear Range: Premium
- Frame Color: Red and Black
- Frame Material: Plastic
- Frame Type: Goggle
- Goggle Type: Vented
- Hard Coat Lens: No
- Lens Coating: Anti-Fog
- Lens Color: Clear
- Product Series: 500
- Product Type: Safety Goggle
- Recommended Application: Chipping, Chiseling, Cleaning, Facility Maintenance, Grinding, Remediation, Sawing
- Recommended Industry: Facility Sanitation, Food Processing, Food Safety, Oil & Gas, Pharmaceutical
- Splash Protection: Yes
- Standards Approvals: ANSI Z87.1-2010
- Strap Material: Cloth
- Temple Style: Strap
- UV Protection: 99.9%
- Venting: Indirect
- Yamamoto Kogaku JIS Safety GlassesDeskripsi:Usage:For gas welding, grinder, cutting, and grinding work.
- UVEX Safety Spectacles i-3 (Kacamata Safety)atribut:
- Lens Material: Polycarbonate (PC)
- UV Protection: UV 400
- KRISBOW Helm LasDeskripsi:Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.atribut:
- Color: Black
- SOFT99 Pembersih Kaca Kendaraan Glaco Roll OnDeskripsi:- Nama umum : Zat pembersih kaca kendaraan- Jenis dan Bentuk : Pemoles / Botol- Penggunaan : Membersihkan kaca jendela dan kaca spion kendaraan- Komposisi : Silikon, Asam dan Alkohol- Kegunaan :1. Membersihkan kaca secemerlang mungkin sehingga kendaraan dapat melaju pada kecepatan 45~60km/jam tanpa wiper.2. Menghasilkan jarak pandang yang baik untuk mengemudi meski dalam keadaan hujan besar maupun gerimis.3. Mencegah kaca mudah mengembun akibat salju dan kabut.4. Manfaatnya dapat dirasakan hingga 1~2 bulan. Dan pada saat itu mampu pula mencegah melekatnya minyak.5. Menghasilkan batas pandang yang baik untuk kaca spion kiri dan kanan serta spion dalam kendaraan anda.- Cara Pemakaian :1. Pertama-tama, bersihkan terlebih dahulu permukaan kaca dari kotoran dan debu.2. Sangat cocok digunakan setelah pencucian kendaraan anda.3. Buka tutupnya dan oleskan pada permukaan kaca yg kering seluruhnya. (Bila masih sedikit lembab, menyebabkan fungsinya menurun).4. Tekan sisi botol untuk membiarkan cairan keluar dan gosok dengan kuat ke kaca depan tanpa percikan cairan.5. Ulangi 2~3 kali hingga benar- benar merata. Setelah 5~10 menit, kemudian sapu dengan kain lap bersih yang sedikit basah ke seluruh permukaan kaca, lihatlah hasilnya. Kaca anda akan cemerlang dan tembus pandang.- Peringatan : Tidak Untuk Diminum- Hati-Hati:1. Karena mengandung bahan yang membahayakan tubuh manusia, dianjurkan untuk tidak meminumnya.2. Gunakan sarung tangan pelindung karena dikhawatirkan akan berdampak buruk terutama bagi orang-orang yang terkena alergi kulit sebaiknya operasikan wiper saat membersihkan kaca, agar tidak ada bagian yang tertinggal untuk dibersihkan.3. Simpan pada tempat yang jauh dari jangkauan anak-anak.- Penanggulangan :1. Jika tidak sengaja terminum, maka segeralah dimuntahkan dan segera berobat ke dokter.2. Jika terkena mata atau kulit, lakukan pencucian dengan air bersih, dan bila masih terasa, segeralahberobat ke dokter.3. Apabila saat pemakaian terjadi kejanggalan, maka hentikan pemakaian- Hal-hal yang perlu diperhatikan saat pemakaian :1. Jangan membiarkan larutan tertinggal begitu saja tanpa dibersihkan terlebih dahulu. Berhati-hatilah supaya larutan tidak mengenai bagian kaca kendaraan anda.2. Jangan dekatkan mata pada saat pemakaian, karena dikhawatirkan percikan dapat mengenai mata anda.3. Jangan digunakan pada saat kaca dalam kondisi panas karena terjemur.4. Jika terjadi perbedaan suhu yang tinggi di dalam dan di luar kendaraan anda, maka sebaiknya gunakanlah dengan hati-hati, dan operasikan wiper kendaraan anda.5. Periksa dan pastikan keadaan wiper kendaraan anda dalam kondisi baik.6. Jangan digunakan pada kaca bagian dalam kendaraan.7. Jangan biarkan tetesan terlalu lama di kaca kendaraan anda, dan segera bersihkan agar tidak meninggalkan bercak.8. Cucilah tangan hingga bersih setelah pemakaian.9. Upayakan pada saat pemakaian tidak berceceran kebagian kendaraan lainnya.10. Hindari pemakaian pada saat suhu dibawah 10 derajat celcius atau pada saat hujan turun.- Metode Penyimpanan dan Pembuangan :1. Simpan dalam keadaan tertutup rapat, dan jangan disimpan pada tempat yang temperaturnya lebih dari 40 derajat celcius dan tempat-tempat yang membekukan2. Buanglah produk ini apabila sudah benar-benar habis isinya.atribut:
- Dimension (WxHxD): 688 x 233 x 280 mm
- Control No.: G-4
- Volume: 75 ml
- Niigata Seiki (SK) Steel Pin Gauge Set AA 6.4 Seriesatribut:
- Diameter Precision (µm): ± 0.8
- Hardness: HV 650 or more
- Roundness/Cylindricity (µm): 0.5
- Yamamoto Kogaku Goggle Type Protective Glasses YG-931D-Ratribut:
- Dimensions (WidthxHeightxDepth): 185x85x95mm
- Material: Frame/Silicone (with ventilator -). Lens/polycarbonate
- Yamamoto Kogaku Protective Goggles Yg-6000atribut:
- Specification: One-touch lens replacement, one-touch interchangeable belt (hook type)
- Standard: JIS standardized item
- Frame Color: Black silver
- Material (Frame): Elastomer, PP
- Material (Lens): Petroid (polycarbonate), AF lenses
- Lens Thickness (mm): 2.4
- Yamamoto Kogaku Super Lightweight Shield Glass YF-800atribut:
- Set Contents: One frame. 3 shields
- Type: Glasses can be used together
- Shape: Single lens type
- Lens Color: clear
- Functions: Shield exchange possible, super lightweight, inside lens anti-fogging processing
- Lens: Antifogging
- Material (Frame): Polycarbonate
- Material (Lens): PET
- KING'S Kacamata Safety IcariaDeskripsi:Modern & Klasik - Berbagai modern dan klasik kacamata yang cocok berbagai bentuk wajah. Dengan fitur sebagai berikut:1. Modern & classic design 2. Shield-style eyewear for a wide variety of face shapes 3. Universal fit PVC nose piece 4. Flexible polycarbonate temple with soft orange thermoplastic- rubber (TPR) temple tip pads
- Yamamoto Kogaku Safety GlassesDeskripsi:Usage:Polishing and grinding job Grinder light work Smash up job Powder body handling job of cement and pulverization chemicals etc Buffing, sandingwork like molding, agricultural chemical spreading job etc.atribut:
- Color: Clear x blue
- Material: Frame, lens/PC (polycarbonate) hard coating anti-fogging processing, Nose pad/elastomer
- Uv Blocking Rate (%): 99.9
Daftar Harga kacamata x ray Terbaru March 2026
| Yamamoto Two-Lens Type Protective Glasses | Rp519.900 |
| Yamamoto Kogaku Glasses for Organic Solvents | Rp419.900 |
| KING'S Kacamata Safety Viva | Rp42.900 |
| 3M GoogleGear 500 Series Clear Scothgard Anti-fog Lens | Rp359.900 |
| Yamamoto Kogaku JIS Safety Glasses | Rp369.900 |
| UVEX Safety Spectacles i-3 (Kacamata Safety) | Rp239.900 |
| KRISBOW Helm Las | Rp50.900 |
| SOFT99 Pembersih Kaca Kendaraan Glaco Roll On | Rp279.900 |
| Niigata Seiki (SK) Steel Pin Gauge Set AA 6.4 Series | Rp169.900 |
| Yamamoto Kogaku Goggle Type Protective Glasses YG-931D-R | Rp909.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Dua%20Lensa/Yamamoto%20Two-Lens%20Type%20Protective%20Glasses/P102016275-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Dua%20Lensa/Yamamoto%20Kogaku%20Glasses%20for%20Organic%20Solvents/P102922208-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/KING'S%20Kacamata%20Safety%20Viva/P101000017-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Goggles%20Dengan%20Ventilasi%20Udara/3M%20GoogleGear%20500%20Series%20Clear%20Scothgard%20Anti-fog%20Lens/P102069929-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/Yamamoto%20Kogaku%20JIS%20Safety%20Glasses/P102016299-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Dua%20Lensa/UVEX%20Safety%20Spectacles%20i-3%20(Kacamata%20Safety)/7vP101508283-8.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pelindung%20Las/Masker%20Las/KRISBOW%20Helm%20Las/3dP101518121-7.jpg)

%20Steel%20Pin%20Gauge%20Set%20AA%206_4%20Series/P101001070-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Goggles%20Dengan%20Ventilasi%20Udara/Yamamoto%20Kogaku%20Goggle%20Type%20Protective%20Glasses%20YG-931D-R/P102921430-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Goggles%20Dengan%20Ventilasi%20Udara/Yamamoto%20Kogaku%20Protective%20Goggles%20Yg-6000/P102016343-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/Yamamoto%20Kogaku%20Super%20Lightweight%20Shield%20Glass%20YF-800/P102921865-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/KING'S%20Kacamata%20Safety%20Icaria/P101000015-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/Yamamoto%20Kogaku%20Safety%20Glasses/P102016350-1.jpg)