Yamamoto Kogaku Kogaku YG-6000 Protective Goggles (Kacamata Goggle)

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
SpecificationOne-touch lens replacement, one-touch interchangeable belt (hook type)
StandardJIS standardized item
Frame ColorBlack silver
Material (Frame)Elastomer, PP
Material (Lens)Petroid (polycarbonate), AF lenses
Lens Thickness (mm)2.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait