Beli kaca wastafel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Rubber Matatribut:
- Size: 40 x 60
- KRISBOW Keset Pintu PVC Abu-AbuDeskripsi:- Permukaan keset nyaman saat dipijak- Material berkualitas dan awet- Cocok diletakkan di depan pintuatribut:
- Material: PVC
- Maspion Keranjang Laundryatribut:
- Color: Random Color
- Non Brand Kaca NakoDeskripsi:Jenis jendela dengan lembaran kaca kecil yang dipasang horizontal dan dapat diatur sudut kemiringannya menggunakan tuas atau mekanisme lainatribut:
- Color: Clear
- Length (mm): 680
- Thickness (mm): 5
- Width (mm): 150
- Green Leaf Cermin Hias Oval ChintaiDeskripsi:Cermin Hias Oval Chintai Terbuat dari Biji Plastik Berkualitas, Stylish, Kuat. dengan Trendy yang Cantik, Cermin Berfungsi untuk Menata Rias dan Bercermin Selesai Mandi, dan dengan Desain yang Cantik Membuat Kamar Mandi Anda Lebih Indah . Cermin Hias Oval Chintai Sangat Berguna Melengkapi Kebahagiaan Keluarga Andaatribut:
- Dimensions (mm): 122x30x147
- EZREN Pen Pemotong KacaDeskripsi:Nama produk: jarum paduan Catatan: Ujung pena tajam, harap gunakan dengan hati-hati Isi Paket1pcs Ezren EZ-0371 Alat Pemotong Kaca Model Pulpen Alat Penanda Garisatribut:
- Size (cm): 14.5
- Royal Tempat Cuci Piring One Bowl PlusDeskripsi:Royal Sink terbuat dari AISI Nikel Krom Stainless Steel yang berkualitas sehingga tahan lama dan higienis digunakan karena permukaannya mudah dibersihkan. - Cocok untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil. Dengan bak yang berukuran besar, Royal Sink juga dilengkapi aksesoris seperti saringan pembuangan dengan penutup berlapis karet untuk mencegah bau tidak sedap serta keranjang penyaring sampah yang dapat di angkat sehingga memudahkan pembuangan sampah. - Selain digunakan untuk tempat cuci piring dan peralatan dapur lainnya yang kotor, bak/tempat cuci piring juga sering digunakan untuk mencuci buah-buahan dan sayuran yang akan di makan atau diolah. Selain itu, bak cuci piring juga bisa menjadi salah satu hal utama yang membuat dapur terlihat lebih modern dan rapi. Sangat cocok digunakan untuk rumah makan, cafe, restoran dan lainnya.
- Boston Ring Mat Interlockatribut:
- Size (cm): 90x90
- Thickness (mm): 7
- Material: Nylon
- Color : Black
- Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring)atribut:
- Include Installation: No
- MERRY Stand Mirror With Wooden TrayDeskripsi:Natural wooden stand with a natural feelingatribut:
- Material: Glass/ABS/natural wood
- Color: Natural & Silver
- Type: Tabletop
- Shape: Square
- Dimensions (Width x Depth x Height) (cm): 19.2x8.5x25
- Amco Keset Mieatribut:
- Thickness (mm): 15
- TRUSCO Rubber MatDeskripsi:- Rubber mat that is effective when used as a safety measure and for fatigue reduction in kitchen and factory where much oil and water are present. - Made of oil resistant synthetic rubber and has excellent durability. - For indoor use.
- Bagus Dormat Keset PolosDeskripsi:Bagus Dormat merupakan keset alas sintetis yang berfungsi membersihkan kotoran yang menempel pada alas kaki, tidak licin dan dapat memperindah ruangan, sehingga terlihat lebih rapih, bersih dan nyaman. - Anti slip (tidak licin). - Tebal berkualitas dan tidak mudah rusak. - Awet, Terbuat dari bahan sintetis yang aman. - Praktis, mudah dibersihkan Perawatan. Perawatan : Balikkan keset, kibas dengan lembut, semprot dengan air bersih sehingga keset kembali bersih dan baru seperti semula. Bahan baku : PVC (Poly Vinyl Cloride) 12mm.atribut:
- Color: Assorted Color
Daftar Harga kaca wastafel Terbaru March 2026
| Royal Kitchen Sink One Bowl | Rp209.900 |
| Non Brand Rubber Mat | Rp70.900 |
| KRISBOW Keset Pintu PVC Abu-Abu | Rp88.900 |
| Maspion Keranjang Laundry | Rp109.900 |
| Green Leaf Cermin Hias | Rp529.900 |
| Non Brand Kaca Nako | Rp78.900 |
| Green Leaf Cermin Hias Oval Chintai | Rp19.900 |
| EZREN Pen Pemotong Kaca | Rp20.900 |
| Royal Tempat Cuci Piring One Bowl Plus | Rp239.900 |
| Boston Ring Mat Interlock | Rp229.900 |
Data diperbarui pada 31/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/9bP103711335-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Pencegahan%20Jatuh/TRUSCO%20Rubber%20Mat/P103023470-1.jpg)