Beli kaca mata safety di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TONATA Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)
    Mulai

    Rp26.900

    TONATA Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    Kacamata Safety / Kaca Mata Pelindung / Safety Glass TonataSaftey glasses terdiri dari lensa pengaman, frame pengaman, dan pelindung di kedua sisi. Berguna untuk memberikan perlindungan dari debu, asap, kabut, uap, atau percikan berbahaya. Hal tersebut karena safety glass menutupi seluruh area mata saat digunakan.
    atribut:
    • Anti Fog: No
    • Color: Black & Transparant
    • Frame Color: Black & Transparant
    • Lens Color: Black & Transparant
    • Lens Material: Polycarbonate (PC)
    • Material: Polycarbonate (PC)
  2. LEGION Safety/Protection Glasses Eco (Kacamata Safety)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp4.900

    LEGION Safety/Protection Glasses Eco (Kacamata Safety)
    atribut:
    • Anti Fog: No
    • Frame Color: Black
    • Lens Material: Polycarbonate
  3. GOSAVE Safety/Protection Glasses Fashion Mirror Glasses (Kacamata Safety)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp19.900

    GOSAVE Safety/Protection Glasses Fashion Mirror Glasses (Kacamata Safety)
    atribut:
    • Anti Fog: Anti-embun
    • Lens Material: PVC Cord
  4. G-Safe Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp21.900

    G-Safe Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    Sebenarnya penggunaan safety glass sangatlah penting. Namun terkadang masih banyak pekerja yang kurang memperhatikan perlengkapan safety yang satu ini. Sehingga mereka tidak menggunakannya dengan benar, bahkan kadang tidak menggunakan kacamata sama sekali. Hal ini tentunya sangat beresiko, terlebih jika kebetulan Anda bekerja di area yang mewajibkan peralatan keselamatan kerja.Untuk memberikan kenyamanan pada saat digunakan, kami memiliki banyak pilihan kacamata safety yang bisa dipilih, disesuaikan dengan kebutuhan, dan juga model yang cocok. Beberapa type kacamata safety yang kami miliki diantaranya adalah:- kacamata dengan frame gelap- kacamata dengan frame clear atau beningMasing masing dari type tersebut biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dan juga pemakaian di lapangan. Sebagai contoh misalnya, untuk pekerja bengkel, kacamata warna bening cocok digunakan, namun tidak demikian untuk pekerja las. Contoh lainnya, departemen laboratorium, cocok menggunakan kacamata bening sebagai pelindung ketika berada di ruangan yang banyak mengandung bahan kimia, dan seterusnya.Selain digunakan untuk melindungi mata dari partikel kecil, kacamata safety berwarna clear kadang juga dipakai untuk pekerjaan bengkel, seperti menggerinda, membubut, mengamplas, dan pekerjaan bengkel lainnya.
  5. CIG Safety/Protection Glasses Angler (Kacamata Safety)
    17%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp38.900

    CIG Safety/Protection Glasses Angler (Kacamata Safety)
    atribut:
    • Compliance: ANSI Z87.1
    • Anti Fog: Available in Anti Fog Coating / Also Available in Anti Fog lens
    • Lens Material: Polycarbonate
  6. 3M Electrical Tape Scotch Self-fusing Silicone Rubber 70 (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Mulai

    Rp669.900

    3M Electrical Tape Scotch Self-fusing Silicone Rubber 70 (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Deskripsi:
    Scotch Self-Fusing Silicone Rubber Electrical Tape 70 is a high-temperature, arc- and track-resistant tape composed of self-fusing, inorganic silicone rubber with an easy-tear and easy-strip liner. Tape can be used as base tape layer to cleanly reenter connections.This Scotch Self-Fusing Silicone Rubber Electrical Tape 70 is used as a protective overwrap for terminating high voltage cables.1 in x 30 ftHigh-temperature, arc- and track-resistant tapeSelf-fusing, inorganic silicone rubber with an easy-tear and easy-strip linerUsed as base tape layer to cleanly reenter connectionsUsed as a protective overwrap for terminating high voltage cables
    atribut:
    • Overall Width (mm): 25.4
    • Adhesive Type: Non-Adhesive
    • Maximum Operating Temperature (°C): 180
    • Elongation at Break (%): 450
    • Tape Grade: Professional
    • Applications: Electrical Maintenance
    • Application/Industry: Appliance and Fixture
    • Backing Carrier Material: Silicone
    • Backing Carrier Thickness (mm): 0.3 (metric)
    • Color: Gray
    • Dielectric Strength (kV/mm): 34
    • Feature: Chemical-resistant, Self-sticking, UV-resistant
    • Features: Chemical-resistant
    • Overall Length (m): 9.1
    • Product Color : Gray, Sky Blue
    • Shelf Life (year): 5
    • Tensile Strength (kPa): 82.7
    • Total Tape Thickness (mm): 0.3 (Without Liner)
    • Total Tape Thickness without Liner (mm): 0.3
  7. KING'S Safety/Protection Glasses Icaria (Kacamata Safety)
    17%
    Rating:
    98% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp38.900

    KING'S Safety/Protection Glasses Icaria (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    Modern & Klasik - Berbagai modern dan klasik kacamata yang cocok berbagai bentuk wajah. Dengan fitur sebagai berikut:1. Modern & classic design 2. Shield-style eyewear for a wide variety of face shapes 3. Universal fit PVC nose piece 4. Flexible polycarbonate temple with soft orange thermoplastic- rubber (TPR) temple tip pads
  8. CIG Safety/Protection Glasses Oasis (Kacamata Safety)
    16%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp45.900

    CIG Safety/Protection Glasses Oasis (Kacamata Safety)
    atribut:
    • Color: Black Frame with Clear Lens
    • Compliance: ANSI Z87.1
  9. UVEX Safety/Protection Glasses One Eye Type Over Glass (Kacamata Safety)
    61%
    Mulai

    Rp539.900

    UVEX Safety/Protection Glasses One Eye Type Over Glass (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    Dust-proof performance close to goggles with top and bottom eaves. There is no burden on the ears, and it is very light. Glasses can be used together.
    atribut:
    • Lens Color: Clear
  10. SAFETY JOGGER Safety/Protection Glasses Tsavo Safety Eyewear (Kacamata Safety)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp119.900

    SAFETY JOGGER Safety/Protection Glasses Tsavo Safety Eyewear (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    Anti-fog safety glasses with removable foam padding for extra comfort and protectionRobust yet comfortable safety glasses suitable for more demanding applications. The removable foam padding provides additional protection by keeping out dirt, airborne particles and eye irritants. Tsavo is treated with an anti-fog coating on both sides and protects against harmful UV light.- Polyamide temples- Polycarbonate lens- Detachable foam insert- Lens color: clear- Optical filter: 2-1,2- Impact resistance: F (45 m/s)- Coating: anti-fog coating- Weight: 35 gr
    atribut:
    • Lenses: Polycarbonate
    • Size Range: EU UNI
    • Coating: Anti-fog Coating
    • Norms: EN 166:2001
    • Temples: Polyamide
  11. CIG Safety/Protection Glasses Piranha (Kacamata Safety)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp19.900

    CIG Safety/Protection Glasses Piranha (Kacamata Safety)
    atribut:
    • Compliance: ANSI Z87.1
    • Anti Fog: No
    • Lens Material: Polycarbonate
  12. 3M Safety/Protection Glasses BX Clear Lens (Kacamata Safety)
    Mulai

    Rp259.900

    3M Safety/Protection Glasses BX Clear Lens (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    A colorless and transparent lens suitable for all kinds of work. Even when working outdoors, the lens with excellent UV protection protects your eyes from harmful UV rays.
  13. 3M Safety/Protection Glasses OX Overglass Type (Kacamata Safety)
    Mulai

    Rp259.900

    3M Safety/Protection Glasses OX Overglass Type (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    Can be used with glasses. The lens of UV cut (99.9%) specification is adopted. Has chemical resistance. You can adjust the length of the vine. Rotating ear pads prevent the glasses from falling off.
    atribut:
    • Standard: ANSI standard product (Z87.1)
    • Shape: Single-lens type
    • Lens Color: Clear
    • Lens Thickness (mm): 2.0
    • Material (Lens): Polycarbonate
    • Material (Frame): Nylon
    • Function: Can be used with glasses, UV cut, adjustable vine length, chemical resistance
    • Lens: Anti-fog
    • TRUSCO Number: 344-7120
  14. CIG Safety/Protection Glasses Javelin (Kacamata Safety)
    Mulai

    Rp80.900

    CIG Safety/Protection Glasses Javelin (Kacamata Safety)
    atribut:
    • Compliance: ANSI Z87.1
    • Anti Fog: Yes
    • Lens Material: Polycarbonate
  15. TECHNO Safety/Protection Glasses (Kacamata Pelindung)
    Mulai

    Rp5.900

    TECHNO Safety/Protection Glasses (Kacamata Pelindung)
    Deskripsi:
    Safety Eyewear Clear "TECHNO" 0052 B- Memiliki perisai samping dan atas yang berguna melindungi mata pekerja dari pertikel-partikel kecil dari sisi samping dan atas- Gagang kacamata dapat disesuaikan sehingga dapat dipakai dengan semua ukuran kepala.- Lubang pada ujung gagang kacamata yang dapat digunakan pemakainya untuk memasang tali kacamata- Memenuhi persyaratan ANSI Z87.1-2010
    atribut:
    • Lens Material: Polycarbonate
    • Anti Fog: No
    • Anti Scratch: Yes
  16. CIG Safety/Protection Glasses Nile (Kacamata Safety)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp37.900

    CIG Safety/Protection Glasses Nile (Kacamata Safety)
    atribut:
    • Compliance: ANSI Z87.1
    • Anti Fog: No
    • Frame Color: Clear Frame
    • Lens Material: Polycarbonate
Daftar Harga kaca mata safety Terbaru November 2026
TONATA Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)Rp26.900
LEGION Safety/Protection Glasses Eco (Kacamata Safety)Rp4.900
GOSAVE Safety/Protection Glasses Fashion Mirror Glasses (Kacamata Safety)Rp19.900
G-Safe Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)Rp21.900
CIG Safety/Protection Glasses Angler (Kacamata Safety)Rp38.900
3M Electrical Tape Scotch Self-fusing Silicone Rubber 70 (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)Rp669.900
KING'S Safety/Protection Glasses Icaria (Kacamata Safety)Rp38.900
CIG Safety/Protection Glasses Oasis (Kacamata Safety)Rp45.900
UVEX Safety/Protection Glasses One Eye Type Over Glass (Kacamata Safety)Rp539.900
SAFETY JOGGER Safety/Protection Glasses Tsavo Safety Eyewear (Kacamata Safety)Rp119.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)