Beli kaca film mobil 3m di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Llumar Kaca Film Super Black
    Mulai

    Rp3.899.900

    Llumar Kaca Film Super Black
    Deskripsi:
    Llumar Solar Control Window Film merupakan salah satu tipe kaca film Llumar yang dapat menolak panas. Kaca film Llumar Solar Control Film memiliki berbagai macam tipe yg berbeda dalam penolakan panas, warna dan berbagai keunggulan lainnya. Memiliki 5 elemen unggulan, yakni Kesehatan (Healthy), Perlindungan (Protection), Kenyamanan (Comfort), Keamanan (Safety), dan Kemewahan (Luxury). Dari 5 elemen tersebut, menjelaskan kaca film Llumar melindungi dari bahaya sinar UV matahari dan mampu mereduksi hingga 16 derajat di permukaan interior. Selain itu juga melindungi orang di dalamnya dari serpihan kaca jika terjadi kecelakaan. Fungsi Solar Control Window Film: - Melindungi anda dari bahaya sinar ultra violet matahari yang dapat menyebabkan penyakit kanker kulit, karena mampu memblok Sinar Ultra Violet (UV) sampai 99.9%. - Melindungi interior mobil anda dari paparan sinar UV yang menyebabkan interior mobil kering dan pecah. - Mengurangi tinggi suhu dalam kabin kendaraan anda saat di parkir di bawah matahari ataupun saat dikendarai sehingga menghemat penggunaan bahan bakar karena sistem pendingin kendaraan yang tidak harus bekerja maksimal. - Menolak panas dan silau matahari yang mengganggu. - Memberikan kenyamanan bagi pengemudi dan penumpang lainnya didalam kendaraan. - Meningkatkan privasi bagi pengendara karena aktivitas dalam kendaraan lebih sedikit terlihat. - Mengurangi resiko berhamburnya serpihan kaca jika terjadi kecelakaan. - Meningkatkan penampilan dan kemewahan kendaraan anda. Pengukuran kinerja kaca film yang diakui oleh IWFA (International Window Film Association) untuk penolakan energi total matahari dalam spectrum matahari adalah dari Onm-2500nm. - Visible Light Transmittace: Presentase cahaya yang masuk melalui kaca film. - Visible Light Reflected: Presentase cahaya yang dipantulkan kembali oleh kaca film. - Ultraviolet Rejected: Presentase sinar ultraviolet yang ditolak oleh kaca film. - Total Solar Energi Rejected: Presentase jumlah energi matahari yang ditolak oleh kaca film.
    atribut:
    • Visible Light Reflection: 8%
    • Ultraviolet Rejected: More than 99% (wavelengths 280-380nm)
  2. TRUSCO Window Film
    Mulai

    Rp179.900

    TRUSCO Window Film
    Deskripsi:
    39
    atribut:
    • Length (m): 1.8
    • Thickness (mm): 0.065
    • Material: Polyester Film
    • Purpose of Use: Energy conservation measure of the factory, house/eye hatchery.
  3. Rona Window Film
    Mulai

    Rp669.900

    Rona Window Film
    atribut:
    • Dimensions (m): 1.52x30
  4. NAKAGAWA CHEMICAL Film
    Mulai

    Rp999.900

    NAKAGAWA CHEMICAL Film
    atribut:
    • Material: Vinyl chloride resin film
    • Width (m): 1.01
    • Length (m): 2
    • Thickness (mm): 0.012
    • Solar radiation transmittance rate: 81% (C16), 41% (C714), 67% (C718), 83% (C100), 52% (C17), 51% (C18)
    • Purpose of Use: Optimum for blindfolding and designing of window surfaces and partitions.
  5. CPF1 Windshield Black Onyx (Wiper)
    Mulai

    Rp2.099.900

    CPF1 Windshield Black Onyx (Wiper)
    Deskripsi:
    Solar Control Film merupakan salah satu tipe kaca film CPF1 yang dapat menolak panas. Kaca film CPF1 Solar Control Film memiliki berbagai macam tipe yang berbeda dalam penolakan panas, warna, dan berbagai keunggulan lainnya. Memiliki 5 elemen unggulan, yakni Kesehatan (Healthy), Perlindungan (Protection), Kenyamanan (Comfort), Keamanan (Safety), dan Kemewahan (Luxury). Dari 5 elemen tersebut, menjelaskan kaca film CPF1 melindungi dari bahaya sinar UV matahari dan mampu mereduksi hingga 16 derajat di permukaan interior. Selain itu juga melindungi orang didalamnya dari serpihan kaca jika terjadi kecelakaan. Fungsi Solar Control Window Film: - Melindungi anda dari bahaya sinar ultra violet matahari yang dapat menyebabkan penyakit kanker kulit, karena mampu memblok Sinar Ultra Violet (UV) sampai 99.9%. - Melindungi interior mobil anda dari paparan sinar UV yang menyebabkan interior mobil kering dan pecah. - Mengurangi tinggi suhu dalam kabin kendaraan anda saat di parkir di bawah matahari ataupun saat dikendarai sehingga menghemat penggunaan bahan bakar karena sistem pendingin kendaraan yang tidak harus bekerja maksimal. - Menolak panas dan silau matahari yang mengganggu. - Memberikan kenyamanan bagi pengemudi dan penumpang lainnya didalam kendaraan. - Meningkatkan privasi bagi pengendara karena aktivitas dalam kendaraan lebih sedikit terlihat. - Mengurangi resiko berhamburnya serpihan kaca jika terjadi kecelakaan. - Meningkatkan penampilan dan kemewahan kendaraan anda. Pengukuran kinerja kaca film yang diaku oleh IWFA (International Window Film Association) untuk penolakan energi total matahari dalam spectrum matahari adalah dari Onm-2500nm. - Visible Light Transmittace: Presentase cahaya yang masuk melalui kaca film. - Visible Light Reflected: Presentase cahaya yang dipantulkan kembali oleh kaca film. - Ultraviolet Rejected: Presentase sinar UItraviolet yang ditolak oleh kaca film. - TotaI Solar Energi Rejected: Presentase jumlah energi matahari yang ditolak oleh kaca film.
    atribut:
    • Visible Light Reflection: 8%
    • Ultraviolet Rejected: More than 99% (wavelengths 280-380nm)
  6. 3M Film for Window Glass Graphia 001
    Mulai

    Rp699.900

    3M Film for Window Glass Graphia 001
    atribut:
    • Solar Radiation Transmittance: 0.71
    • UV Transmittance: 1% or less
    • Color: translucent
    • Width (m): 0.92
    • Length (m): 1.8
    • Thickness (mm): 0.3
    • Material: Vinyl chloride resin film
    • Solar Radiation Transmittance (%): 71
    • UV Transmittance (%): 1 or less
  7. 3M Sun Control Window Film
    Mulai

    Rp20.999.900

    3M Sun Control Window Film
    Deskripsi:
    3M™ Sun Control Window Film Ceramic Architectural Series is a clear, durable window film that controls the types of solar energy that can enter the space. Applied to interior window glass, it comes in a range of visible light options – you can choose to allow in nearly all visible light for bright, inviting interiors or darker options for glare control, while blocking harmful rays that can cause fading. Ceramic Architectural Series films use precisely formed ceramic nano-particles that maintain consistent color and appearance over time.High-tech sun controlUsing advanced nanotechnology, 3M incorporates tiny, precisely formed ceramic particles to Ceramic Series films. Though not visible to the eye – or even under a microscope – these ceramic particles are essential for absorbing and rejecting heat, helping to reduce energy bills and prevent discomfort. They help control IR light, which can be absorbed by carpets and furnishings and radiated as heat.- High Visible Light, High Clarity, Competitive Solar Heat Gain Coefficient- High visible light transmission.- Helps reduce air conditioning costs.- Stay cooler by reducing excessive heat in warmer months.- Helps prolong the life and vibrancy of fabric, furniture and carpets.
    atribut:
    • Application: Visible Light Transmitting, Heat Rejecting
    • Color: Neutral
    • Overall Length (ft): 100
    • Overall Length (m): 30.48
    • Overall Thickness (mil): 2
    • Overall Thickness (mm): 0.05
    • Product Series: Ceramic Architectural
    • Product Usage: Buildings
    • Size (ft): 60x100
  8. Sumiron Surface Protection Film
    Mulai

    Rp8.399.900

    Sumiron Surface Protection Film
    atribut:
    • Color: Blue
    • Material: Base material:Ployethylene
    • Length (m): 100
    • Thickness (mm): 0.065
    • Adhesive Strength: 1.1N/25mm
  9. TRIWRAP Stretch Film Manual (Plastic Wrap)
    Mulai

    Rp70.900

  10. 3M Kaca Film
    Mulai

    Rp2.499.900

    3M Kaca Film
    atribut:
    • Color: Black Beauty
    • Length (m): 40
    • Size (cm): 152
  11. 3M Scotchtint Shatter Resistance Film for Figured/Frosted Glass
    Mulai

    Rp639.900

  12. NIPPON PAINT Bodelac 2-in-1 Anti Karat 3.5kg
    Mulai

    Rp279.900

    NIPPON PAINT Bodelac 2-in-1 Anti Karat 3.5kg
    Deskripsi:
    BODELAC 2-IN-1 ANTI-KARAT adalah cat besi jenis sintetis alkyd terobosan terbaru dengan fungsi sebagai cat dasar sekaligus cat akhir yang diformulasikan khusus dalam satu kemasan dengan daya tahan yang sangat baik terhadap karat. Produk ini mempunyai sifat tahan air, tahan terhadap cuaca yang baik, serta memberikan daya lentur, memiliki daya lekat yang baik, dan juga mudah dibersihkan.BODELAC 2-IN-1 ANTI-KARAT sangat cocok digunakan untuk semua jenis permukaan besi dan baja seperti konstruksi baja, pagar besi, pintu besi, teralis besi, tangga besi, lemari besi, rak-rak besi, kuda-kuda rangka baja, dan lainnya tanpa harus dicat kembali dengan cat akhir. BODELAC 2-IN-1 ANTI-KARAT tersedia dalam berbagai pilihan warna yang menarik dengan berbagai tampilan akhir.SpesifikasiJenis Cat : Alkyd.Tampilan : High Gloss.Warna : Putih dan berbagai warna lainnya.Specific Gravity (25°C) : 1.10.Volume Solid : 48% ± 2%.Daya Sebar Teoritis : 9 - 10 m2/kg/lapis (35 µ).
    atribut:
    • Theoretical Spread (m²): 9 - 10
  13. Alla France Hydrometer
    73%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp76.900

  14. 3M Energy-Saving Film for Windows That Reflects Sunlight
    Mulai

    Rp1.699.900

    3M Energy-Saving Film for Windows That Reflects Sunlight
    Deskripsi:
    By sticking a film on a flat surface such as transparent glass or frosted glass, it reflects the sun's rays in the summer to suppress the temperature rise, and in the winter it improves the efficiency of heating and saves energy.Since it is a suction type, it can be easily reattached, and even one person can easily work.It is easier to apply by letting water and air escape from the microholes in the film.For energy saving measures in summer and winter* Cannot be used for wire-reinforced glass, wire-reinforced glass, heat-reflecting or heat-absorbing glass, double or double glazing, laminated glass, special glass, and automobile glass.
    atribut:
    • Color: Transparent
    • Width (m): 0.75
    • Length (m): 0.9
    • Material: Polyester film (metal deposition)
    • Solar transmittance: 0.44
    • Thickness (mm): 0.055
    • UV Transmittance: 0.53
  15. BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayu
    54%
    Mulai

    Rp78.900

    BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayu
    atribut:
    • Type/Packing: 1 pc / paper box
  16. TEKIRO Palu Nylon (Martil)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Palu Nylon (Martil)
    Deskripsi:
    TEKIRO Palu Nilon. Merupakan palu yang terbuat dari nilon yang tahan lama dan handle terbuat dari rubber sehingga dapat menahan getaran. Rubber handle reduce vibration, High durable Nylon, High strength adhesive.Fungsi : untuk memukul benda kerja dan cocok untuk setting jig dan memasang bearingMaterial : Nylon
    atribut:
    • Size (g): 400
    • Material: Nylon
    • Dimension 2 (mm): 95
    • Dimension 1 (mm): 312
    • Dimension 4 (mm): 40
    • Dimension 3 (mm): 40
    • Size (lbs): 0.88
  17. 3M Scotch Tint Frost Black SH2FRBKX A3
    Mulai

    Rp309.900

    3M Scotch Tint Frost Black SH2FRBKX A3
    atribut:
    • Adhesive Force (N/25mm): 18
    • Color: Black
    • Length (m): 0.42
    • Material: Polyester film
    • Tensile Strength (N/25mm): 329
    • Visible Light Transmittance (%): 2
    • Width (m): 0.297
  18. WESTWARD Welding Curtain Roll
    Mulai

    Rp8.299.900

    WESTWARD Welding Curtain Roll
    Deskripsi:
    This welding curtain can help to enclose robotic welding cells and other welding work areas. It allows you to create a customized, enclosed area to protect personnel and equipment from welding sparks, spatter, and slag.
    atribut:
    • Item: Welding Curtain Roll
    • Process: Arc Suppression, General Welding Application with Light Sparks and Minimal Spatter
    • Grommet Hole Diameter (inch): 3/8
    • Grommet Spacing (inch): 12
    • Fastener Type: Grommets
    • Grommet Location: One Side
    • Curtain Design: Curtain
    • Curtain Height (ft): 5
    • Curtain Material Coating: PVC
    • Curtain Material Thickness (mm): 0.36
    • Curtain Material Type: PVC
    • Curtain Mount Type: Suspended from Tube
    • Curtain Width (ft): 75
    • Grommet Material: Steel
    • Included Track: No Track Included
    • Maximum Temperature (°F): 150
    • Number of Hanging Points: 78
    • Opacity: Tinted Transparent
    • Resistance Properties: UV Resistant
Daftar Harga kaca film mobil 3m Terbaru March 2026
Llumar Kaca Film Super BlackRp3.899.900
TRUSCO Window FilmRp179.900
Rona Window FilmRp669.900
NAKAGAWA CHEMICAL FilmRp999.900
CPF1 Windshield Black Onyx (Wiper)Rp2.099.900
3M Film for Window Glass Graphia 001Rp699.900
3M Sun Control Window FilmRp20.999.900
Sumiron Surface Protection FilmRp8.399.900
Yamawa Hand Tap (M) HTRp219.900
TRIWRAP Stretch Film Manual (Plastic Wrap)Rp70.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)