Beli kabel ties stainless di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ASANO Cable Ties Stainless (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:Cable Ties StainlessTali Ripet StainlessTali Ripet Besi Anti KaratContoh aplikasi:1. Mengikat barang-barang di kapal atau lingkungan laut yang asin dan asam2. Mengikat antena / modem outdoor3. Mengikat barang di mobil / motor4. Mengikat rambu lalu lintas, reklame, billboard, papan nama dllatribut:
- Material: Stainless Steel SUS304
- Resiltools Cable Ties Stainless Steel 201 (Pengikat / Kabel Tis)atribut:
- Color: Silver
- Resiltools Cable Ties Zip Lock Stainless (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:Untuk mengikat tiang, kayu, peti, barang dan lain-lain. kabel ties ini juga mempunyai kelebihan yaitu :- Anti karat- Anti api- Tidak beracun- Anti korosi- dan lain-lain.atribut:
- Size (mm): 4.5x500
- Material: Stainless Steel
- Heat Resistance (°C): 300
- Strength Resistance (kg): 100
- Fort Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:Cable ties ini memenuhi standar industri UL (USA)atribut:
- Material: Nylon 66 (UL Recognized) UL Flammability 94V.2
- TEKIRO Tang EVA TrayDeskripsi:EVA TANG SET adalah set yang dicancang khusus untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah EVA (tempat khusus) agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Material : EVA, Chrome Vanadium, dllTekiro Tang Set 4 Pcs EVA terdiri dari :Tang Kominasi 7"Tang Potong 6"Tang Lancip 6"Tang Slip Joint 6"Tang Set ini beralaskan EVA yang tebuat dari gabus solid yang membuat tools anda akan selalu rapih dan selalu terlindungi apabila terjatuh. EVA juga cocok sekali bila ditaruh di dalam Tool Box anda.atribut:
- Material: Eva, Chrome Vanadium
- Resiltools Cable Ties Stainless Steel 201 PVC (Pengikat / Kabel Tis)atribut:
- Color: Black Coat
- Material: Stainless Steel
- Temperature Resistance (°C): 300
- Durability of Goods: 20 Years
- Strength of Goods (kg): 90
- Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:Kegunaan utamanya adalah untuk mengikat kabel-kabel supaya tidak berantakan, cable ties juga boleh digunakan untuk kegunaan seperti mengikat barangan harian yang lain. karena fungsi dan sifatnya dari bahan yang fleksibel untuk mengikat segala sesuatu cable ties ini cukup kuat dan tidak mudah putus mudah digunakan
- INGCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:INGCO 100-Pcs Cable Ties // Tali Kabel Tis Tie Nylonatribut:
- Color: White
- Material: Nylon 66
- Panduit Stainless Steel and Brass Marker Plates and Tagsatribut:
- Length (inch): 3.5
- Color: Natural
- HellermannTyton Cable Ties Stainless Steel (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:-Has fire resistance, weather resistance, radiation resistance and chemical resistance, and prevents deterioration due to sea water.-With high tensile strength, the automatic lock mechanism enables quick, safe and secure binding.-For harsh environments such as indoor, outdoor, underground installation, in the sea, etc.atribut:
- Color: Silver
- WidthxLength: 4.5x152mm
- Thickness: 0.3mm
- Max Bundling Diameter: 25mm
- Tensile Strength (N): 670
- TRUSCO Cable Ties Wheather Resistance (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:It is a versatile type mostly suitable for cohesion outdoors. To bond the wire, cable, hose etc.atribut:
-
Finishing Material:
66, UL Approved Nylon
(UL94V-2) Pass Color: Weatherproof Type / Black
-
Finishing Material:
66, UL Approved Nylon
- Resiltools Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:Pusing dengan kabel ties anda yang kecil dan mudah karat?atribut:
- Thickness (mm): 0.4
- Material: Stainless Steel
- Temperature Resistance (°C): 280
- Strength of Goods (kg): 250
- Durability of Goods: 20 Tahun
- monotaro Cable Ties Weather Resistance (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kabel Ties/ Cable Tie/ Kabel Tie /Pengikat Kabelatribut:
- Overall Length L (mm): 200
- Material: 66 Nylon
- Standard: UL standard product
- Type: Weatherability
- Characteristic: Weather Resistance
- Color: Black
- Maximum Binding Diameter (Ømm): 50
- Minimum Loop Tensile Strength (N/kgf): 217/22.2
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 85
- Thickness (mm): 1.2
- Use: For fixing and bundling electric wires and cables.
- Width (mm): 4.8
Daftar Harga kabel ties stainless Terbaru March 2026
| Fort Kabel Ties Stainless Steel | Rp89.900 |
| ASANO Cable Ties Stainless (Pengikat / Kabel Tis) | Rp2.900 |
| Resiltools Cable Ties Stainless Steel 201 (Pengikat / Kabel Tis) | Rp159.900 |
| Resiltools Cable Ties Zip Lock Stainless (Pengikat / Kabel Tis) | Rp309.900 |
| WEIDMULLER Cable Ties Metal (Pengikat / Kabel Tis) | Rp5.299.900 |
| Panduit Nylon Tie Band (Weatherproof Type) | Rp27.900 |
| Fort Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) | Rp3.900 |
| TEKIRO Tang EVA Tray | Rp319.900 |
| Resiltools Cable Ties Stainless Steel 201 PVC (Pengikat / Kabel Tis) | Rp229.900 |
| Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) | Rp2.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/awP107365392-1.jpg)
/82P106158290-1.jpg)
/84P105739292-1.jpg)
/hgP104601628-1.jpg)
/P102814334-1.jpg)
/fcP107653552-1.jpg)

/8rP106158315-1.jpg)
/00P103565000-1.jpg)
/igP101550664-15.jpg)
/h7P104601619-1.jpg)
/qqP105717962-1.jpg)
/P102089842-1.jpg)


/iiP102735666-2.jpg)
/P101000765-1.jpg)
/2mP109113094-1.jpg)
/5lP101571201-12.jpg)