Beli kabel roll 50 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ALDO Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)Deskripsi:- Germany Type- Copper Wire
- PHILMAX Stop Kontak Kabel Roll (Cable Rell)atribut:
- Color: Black
- LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)Deskripsi:Inovasi terbaru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - P.V.C RoHS. - Kabel SNI. - Terminal Kuningan. - Pin Kuningan. - Arde.atribut:
- Diameter (cm): 24
- Cable Type: 3G
- Cable Size (mm): 0.75
- Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)Deskripsi:Kabel Gulung, Casing terbuat dari bahan resin tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi lampu indikator pemakaian, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan terminal grounding (arde) untuk keamanan
- KAISER Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)atribut:
- Color: Assorted Color
- Rated Voltage (V): 220 (AC)
- LOYAL Kabel Roll Sapphire Baru Warna AssortedDeskripsi:- Teknologi Dual Drum gulungan kabel terpisah dengan body luar menggulung kabel lebih ringan.- Handle berputar menggulung kabel lebih nyaman.- Saklar Indikator.- P.V.C RoHS.- kabel SNI.- Terminal kuningan.- Pin kuningan.- Arde.atribut:
- Cable Type: 3G
- Diameter (cm): 29
- Cable Size (mm): 0.75
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.atribut:
- Length (m): 50
- brennenstuhl Garant IP44 Cable ReelDeskripsi:Reel body made of special plastic with reinforced ribbed structure.Innovative and ergonomic cable guide handle "cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.Rotary handle for comfortable rolling up.The BREMAXX®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.atribut:
- Cable Designation: AT-N05V3V3-F 3G1,5
- Cable Quality: BREMAXX
- Housing Material: Plastic
- Number of Earthed Socket Outlets: 3,00
- Degree of Protection (IP): IP44
- Area of use: outdoor
- LOYAL Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)Deskripsi:Inovasi terbaru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - P.V.C RoHS. - Kabel SNI. - Terminal Kuningan. - Pin Kuningan. - Arde.atribut:
- Cable Length: 6.5m
- LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Turbo + Saklar (Cable Reel)Deskripsi:- Inovasi baru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - Pin Kuningan. - Arde.atribut:
- Cable Length: 10m
- Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
- Uticon Stop Kontak Kabel Roll UFO 4-Gang (Cable Reel)Deskripsi:Stop Kontak bebentuk UFO, terdiri dari 4 lubang dengan kabel sepanjang 4m
- brennenstuhl Garant Cable ReelDeskripsi:Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.4 earthed sockets with self-closing covers.With safety cut-out.In colourful display-packaging.atribut:
- Cable Designation: H05VV-F 3G1,5
- Cable Length (m): 50
- Cable Quality: PVC
- Housing Material: Plastic
- Number of Earthed Socket Outlets: 4,00
- Degree of Protection (IP): IP20
- Area of use: indoor
- Dimensions (HxLxW) (cm): 35.5x19.3x28.3
- Reel diameter (mm): 290
- Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi perangkat penutup soket untuk keamanan tambahan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Saklar tersendiri untuk setiap soket untuk penghematan pemakaian listrik, Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar atau AC adaptor besar, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan gounding terminal untuk keamanan, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Cable (m): 1.5
- Cable Type: H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- brennenstuhl Stop Kontak Kabel Roll 4-Gang (Cable Reel)Deskripsi:Kabel Roll vario dengan 4 stop kontak. Dapat berdiri. Kualitas kabel: H05VV-F 3G1.5atribut:
- Cable Size (mm²): 3x1.5
- Color: Black-Grey
- Number of Socket: 4
- Cable Quality: H05VV-F 3G1.5
- VETTO Cable Rollatribut:
- Maximum Power (W): 2500
- Maximum Current (A) : 10
- Maximum Voltage (V) : 250
- brennenstuhl Garant IP44 Cable Reel for Site & ProfessionalDeskripsi:Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Innovative and ergonomic cable guide handle "cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.Rotary handle for comfortable rolling up.Category 2 (K2) equipment: Use for rough operation with high mechanical, physical and chemical effects.RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.atribut:
- Cable Quality: Rubber-Neoprene
- Housing Material: Plastic
- Number of Earthed Socket Outlets: 3,00
- Degree of Protection (IP): IP44
- Area of use: outdoor
Daftar Harga kabel roll 50 Terbaru March 2026
| ALDO Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel) | Rp669.900 |
| PHILMAX Stop Kontak Kabel Roll (Cable Rell) | Rp909.900 |
| LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel) | Rp189.900 |
| Kenmaster Kabel Rol | Rp119.900 |
| KRISBOW Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel) | Rp209.900 |
| Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel) | Rp239.900 |
| KAISER Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel) | Rp339.900 |
| LOYAL Kabel Roll Sapphire Baru Warna Assorted | Rp229.900 |
| PHILMAX Eco Kabel Roll | Rp749.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp689.900 |
Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6uP107086246-2.jpg)
/q6P105474942-2.jpg)
/P102891953-1.jpg)

/dkP104564488-6.jpg)
/mwP106665824-1.jpg)


/lfP106390771-2.jpg)

/P102891935-1.jpg)
/P102892022-1.jpg)
/d4P102277472-2.jpg)

/c9P103247441-1.jpg)