Beli kabel roll 20 meter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KAISER Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Mulai

    Rp379.900

    KAISER Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    atribut:
    • Color: Assorted Color
    • Voltage (V): 220 (AC)
  2. LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp619.900

    LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)
    Deskripsi:
    Inovasi terbaru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - P.V.C RoHS. - Kabel SNI. - Terminal Kuningan. - Pin Kuningan. - Arde.
    atribut:
    • Diameter (cm): 24
    • Cable Type: 3G
    • Cable Size (mm): 0.75
    • Color: Assorted Color
  3. ALDO Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Mulai

    Rp869.900

    ALDO Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Deskripsi:
    - Germany Type- Copper Wire
  4. LOYAL Kabel Roll Sapphire Baru Warna Assorted
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    LOYAL Kabel Roll Sapphire Baru Warna Assorted
    Deskripsi:
    - Teknologi Dual Drum gulungan kabel terpisah dengan body luar menggulung kabel lebih ringan.- Handle berputar menggulung kabel lebih nyaman.- Saklar Indikator.- P.V.C RoHS.- kabel SNI.- Terminal kuningan.- Pin kuningan.- Arde.
    atribut:
    • Cable Type: 3G
    • Diameter (cm): 29
    • Cable Size (mm): 0.75
  5. Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp339.900

    Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Deskripsi:
    Kabel Gulung, Casing terbuat dari bahan resin tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi lampu indikator pemakaian, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan terminal grounding (arde) untuk keamanan
    atribut:
    • Rated Current (A): 10
  6. brennenstuhl Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    14%
    Mulai

    Rp719.900

    brennenstuhl Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Deskripsi:
    Housing made of break-resistant plastic.Practical carrying handle.Twin feet ensure excellent stability.4 earthed socket outlets.With safety cut-out.Sockets with increased touch protection.
    atribut:
    • Degree of Protection (IP): IP20
  7. Kenmaster Roll Cable (Kabel Rol)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

  8. LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Turbo + Saklar (Cable Reel)
    Mulai

    Rp169.900

    LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Turbo + Saklar (Cable Reel)
    Deskripsi:
    - Inovasi baru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - Pin Kuningan. - Arde.
    atribut:
    • Cable Length: 10m
  9. ETERNA KABEL Power Cable NYM Series (Per Meter Continuous) For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp17.900

  10. HATAYA Kabel Roll
    Mulai

    Rp2.599.900

    HATAYA Kabel Roll
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 100
    • Cable Length (m): 10
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 288x215x167
    • Number of Outlets: 2
    • Cable Size (mm²): 2
    • Cable Specification, Type: VCTF
  11. brennenstuhl Garant IP44 Cable Reel (Kabel Roll)
    Mulai

    Rp3.099.900

    brennenstuhl Garant IP44 Cable Reel (Kabel Roll)
    Deskripsi:
    Reel body made of special plastic with reinforced ribbed structure.Innovative and ergonomic cable guide handle "cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.Rotary handle for comfortable rolling up.The BREMAXX®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
    atribut:
    • Cable Designation: AT-N05V3V3-F 3G1,5
    • Cable Quality: BREMAXX
    • Housing Material: Plastic
    • Number of Earthed Socket Outlets: 3,00
    • Degree of Protection (IP): IP44
    • Area of use: outdoor
  12. LOYAL Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Mulai

    Rp379.900

    LOYAL Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Deskripsi:
    Inovasi terbaru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - P.V.C RoHS. - Kabel SNI. - Terminal Kuningan. - Pin Kuningan. - Arde.
    atribut:
    • Cable Length: 6.5m
  13. VETTO Cable Roll
    Mulai

    Rp78.900

    VETTO Cable Roll
    atribut:
    • Maximum Power (W): 2500
    • Maximum Current (A) : 10
    • Maximum Voltage (V) : 250
  14. PHILMAX Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Mulai

    Rp909.900

  15. Jason Kabel Rol Bodi Plastik
    Mulai

    Rp709.900

    Jason Kabel Rol Bodi Plastik
    Deskripsi:
    - Empat stop kontak dengan steker.- Dengan penyangga besi, perlindungan anak-anak dan pemutus termal- Beban maksimal 2200 W
    atribut:
    • Maximum Load (W): 2200
  16. brennenstuhl Stop Kontak Kabel Roll 4-Gang (Cable Reel)
    Mulai

    Rp789.900

    brennenstuhl Stop Kontak Kabel Roll 4-Gang (Cable Reel)
    Deskripsi:
    Kabel Roll vario dengan 4 stop kontak. Dapat berdiri. Kualitas kabel: H05VV-F 3G1.5
    atribut:
    • Cable Size (mm²): 3x1.5
    • Color: Black-Grey
    • Number of Socket: 4
    • Cable Quality: H05VV-F 3G1.5
  17. Joyko Senter
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp59.900

  18. brennenstuhl Garant Cable Reel
    Mulai

    Rp5.599.900

    brennenstuhl Garant Cable Reel
    Deskripsi:
    Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.Ergonomic cable guide handle for perfect cable-management during winding.4 earthed sockets with self-closing covers.With safety cut-out.In colourful display-packaging.
    atribut:
    • Cable Designation: H05VV-F 3G1,5
    • Cable Length (m): 50
    • Cable Quality: PVC
    • Housing Material: Plastic
    • Number of Earthed Socket Outlets: 4,00
    • Degree of Protection (IP): IP20
    • Area of use: indoor
    • Dimensions (HxLxW) (cm): 35.5x19.3x28.3
    • Reel diameter (mm): 290
Daftar Harga kabel roll 20 meter Terbaru November 2026
KRISBOW Power Socket Cable Roll (Stop Kontak Kabel Roll)Rp229.900
KAISER Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)Rp379.900
LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)Rp619.900
ALDO Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)Rp869.900
LOYAL Kabel Roll Sapphire Baru Warna AssortedRp299.900
Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)Rp339.900
brennenstuhl Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)Rp719.900
Kenmaster Roll Cable (Kabel Rol)Rp109.900
LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Turbo + Saklar (Cable Reel)Rp169.900
ETERNA KABEL Power Cable NYM Series (Per Meter Continuous) For Building (Kabel Listrik)Rp17.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)