Beli kabel n2xy di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- kabelmetal Power Cable N2XY Series (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel listrik : Di dalam ruangan, kabel trunking, di luar ruangandan dikubur di tanah, untuk pembangkit listrik,industri dan switchgear serta untuk perkotaanjaringan pasokan.atribut:
- Color: Black
- Number of Cores: 4
- Current Carrying Capacity (A): 47 (at 30°C, in air), 53 (at 30°C, in gorund)
- Overall Diameter (mm): 15.8
- AC Resistance Maximum (ohm/km): Max 5.878 (at 20°C)
- Conductor Material: Copper
- DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 4.61 (at 20°C)
- Inductance (mH/km): 0.275
- Insulation Material: PVC Sheathed, XLPE Insulated
- Length (m): 1
- Nominal Cross Section Area (mm²): 4
- Short Circuit Current (kA): 0.57 (per 1sec)
- Standard: IEC 60502-1
- Wintech TIG/MMA Pulse Inverter IGBT (Mesin Las)Deskripsi:AccessoriesTig Torch WP 26 4m 1pcsEarth clamp + cable 1pcsArgon Regulator 1pcsatribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Function: TIG
- Protection Grade: IP21
- ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYYHY adalah kabel yang memiliki konstruksi terdiri dari penghantar tembaga berkawat fleksibel, dengan urat dipilin bulat, berisolasi dan berselubung PVC sesuai warna baru kemudian dilapisi lagi dengan lapisan baru berwarna hitam sebagai kulit luarnya. NYYHY juga biasa disebut dengan Kabel Serabut. Ukuran 2x0.75mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 0.75mm. Kabel Listrik NYYHY Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN dan LMK sehingga sangat aman untuk digunakan.Penggunaan : digunakan dalam ruangan kering untuk alat-alat yang dapat dipindah-pindahkan atau pemasangan di tempat yang sulit dijangkau untuk mempermudah instalasi. asal saja kabel tidak mengenai bagian-bagian alat dengan suhu lebih dari 85 derajat celcius dan tidak untuk peralatan listrik termis.atribut:
- Standard: SNI 04-2700 SPLN 42-6-2
- Insulated: PVC, PVC Sheated
- Supreme Cables Power Cable N2XY-FE Fire Resistant Series (Kabel Listrik)Deskripsi:CU/MT/XLPE/PVC (N2XY-FE) 0.6/1 (1.2) kVIEC 60502-1 / SNI IEC 60502-1 & IEC 60331Copper conductor, Mica tape fire resistant layer, XLPE insulated and PVC flame retardant outer sheathatribut:
- Rated Voltage (kV): 0.6/1 (1.2)
- kabelmetal Power Cable NA2XY Series 1KV (Kabel Listrik)Deskripsi:Application : For power plants and switchgear as well as for installation of sub-station; for installation indoors in confinned spaces and cable channels because of small bending radius. As burried cable, because of its light weight prefered in where installation is difficult. Special Features on Request : - Oil Resistance - UV Resistance - Flame Retardant Cat. A, B, C - Flame Retardant Non Category - Anti Termite - Anti Rodent - Low Smoke Zero Halogen - Nylon Coatedatribut:
- Length (m): 1.0
- Supreme Cables Power Cable NYY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- kabelmetal Power Cable N2XSY Series 20KV (Kabel Listrik)Deskripsi:Application : For power stations and switchgear as well as stations because of small bending radius in confined spaces indoors. As underground because of light weight where installation conditions are difficult. Special Features on Request : - Oil Resistance - UV Resistance - Flame Retardant Cat. A, B, C - Flame Retardant Non Category - Anti Termite - Anti Rodent - Low Smoke Zero Halogen - Nylon Coatedatribut:
- Length (m): 1.0
- Jembo Power Cable Non Armoured NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYY or CU/PVC/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage: 0.6/1 kV- Specification: SPLN 43-1 : 1994SNI IEC 60502-1 2009VDE 0271IEC 60502- Application : Indoor and outdoorInduct installation or of laying in the ground where not sustain mechanical damage
- Supreme Cables Power Cable N2XSEBY Series (Kabel Listrik)atribut:
- AC Test Voltage (kV/5minute): 12.5 (IEC), 9 (SPLN)
- Nominal Tape Armour Thickness (mm): 0.5
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.atribut:
- Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
- 3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)Deskripsi:The 3M 6000 Series reusable half masks are economical, lowmaintenance, simple to handle and lightweight. Available in three sizes, all masks have the 3M Bayonet Connection System allowingconnection to a broad range of twin filters to protect against gases, vapours and particulates depending on your individual needs. 6000 series half masks by 3M can also be used with 3M SuppliedAir Systems for your increased convenience and flexibility.atribut:
- Primary Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
- Connection Type: Bayonet
- Facepiece Type: Half Facepiece Reusable
- Harness Type: 4 points
- Range: Good
- Product Series: Half Facepiece 6000 Series
- Replaceable Cartridge Included: No
- ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:KABEL NYA ETERNA 1X1.5MM HITAM 100 METERNYA adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat. Yang terdiri dari konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC satu lapis berwarna, Kabel NYA terdiri dari warna Hitam, Merah, Biru, dan Kuning Hijau yang diperuntukkan sebagai Grounding atau Arde Ukuran 1x1.5mm menunjukan kabel hanya memiliki 1 isi dan tebal tembaga 1.5mm. Kabel jenis NYA hanya memiliki 1 lapisan PVC yang melindungi Tembaga tanpa tambahan lapisan lainnya. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- Jembo Power Cable Armoured NYFGBY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYFGbY or CU/PVC/SFA/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction: 1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Inner Sheath4. Flat steel wire and tape armoured5. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage : 0.6/1 kV- Specification : SPLN 43-2 : 1994SNI IEC 60502-1 2009IEC 60502 - Application : 1. Indoor and outdoor installation direct burial2. Preferably use where considerable mechanical stress must be envisaged
- Jasic TIG Welding Machine (V-MOS) (Mesin Las)Deskripsi:Mesin Las JASIC TIG 160 DA- Memakai Teknologi digital PFC yang membuat mesin dapat bekerja dengan tegangan input dari 110V sampai 260V untuk Single Phase tanpa merusak mesin- Bisa Las MMA dengan ARC Force- Fitur TIG yang lengkap dengan HF, Spot, 2T/4T, Preflow, Postflow time, upslope down slope time- Ada proteksi terhadap over Voltage, Under – Voltage, Over – Current, Over-Heating
- LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Deskripsi:LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
- kabelmetal Power Cable N2XSEBY Series 20KV (Kabel Listrik)Deskripsi:Application : For indoor, outdoor, in ground and in duct. Mainly on chemical industries, refineries, petrol stations and any other locations where there is a risk that solvent, fuel and other chemicals may penetrate and low mechanical damage may occur. Special Features on Request : - Oil Resistance - UV Resistance - Flame Retardant Cat. A, B, C - Flame Retardant Non Category - Anti Termite - Anti Rodent - Low Smoke Zero Halogenatribut:
- Length (m): 1.0
- Wintech MIG/MAG Inverter IGBT Welding Machine (Mesin Las)Deskripsi:AccessoriesEarth clamp + cable 1setMig torch 1setatribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Function: MIG
- Protection Grade: IP21
Daftar Harga kabel n2xy Terbaru October 2026
| kabelmetal Power Cable N2XY Series (Kabel Listrik) | Rp109.900 |
| Wintech TIG/MMA Pulse Inverter IGBT (Mesin Las) | Rp7.199.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik) | Rp56.900 |
| Supreme Cables Power Cable N2XY-FE Fire Resistant Series (Kabel Listrik) | Rp26.900 |
| kabelmetal Power Cable NA2XY Series 1KV (Kabel Listrik) | Rp39.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik) | Rp23.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYY Series (Kabel Listrik) | Rp84.900 |
| kabelmetal Power Cable N2XSY Series 20KV (Kabel Listrik) | Rp479.900 |
| Jembo Power Cable Non Armoured NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik) | Rp1.099.900 |
| Supreme Cables Power Cable N2XSEBY Series (Kabel Listrik) | Rp56.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/r1P109058973-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/Wintech%20TIG%2FMMA%20Pulse%20Inverter%20IGBT%20(Mesin%20Las)/3fP107152123-1.jpg)
/mmP106390814-2.jpg)
/7dP114366265-1.jpg)
/q0P103200936-1.jpg)
%20(Kabel%20Listrik)/51P108186181-1.jpg)
/ncP106481840-2.jpg)
/q9P103200945-1.jpg)
/gyP102121610-2.jpg)
/6sP110941244-1.jpg)
/2vP103750103-1.jpg)
/iaP102121658-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/3M%20Half%20Facepiece%20Reusable%20Respirator%206000%20Series%20(Masker%20Respirator)/qeP102069950-3.jpg)
/n4P106390832-1.jpg)
/hfP102121627-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/Jasic%20TIG%20Welding%20Machine%20(V-MOS)%20(Mesin%20Las)/49P107623153-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/LAKONI%20Hawk%20Inverter%20MMA%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las)/2xP101525105-2.jpg)
/qiP103200954-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Wintech%20MIG%2FMAG%20Inverter%20IGBT%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las)/nwP107150860-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)