Beli kabel listrik yang bagus di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor andaatribut:
- Type: NYM Supreme
- monotaro LAN Cable CAT5e Compliant (Kabel Lan)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan kabel lanatribut:
- Cable: Standard
- Color: blue
- Standard: CAT5e
- Structure: Twisted wire (stranded wire)
- Applicable Standard: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
- Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Building Wire NYA is Applications single core copper conductor, PVC insulated. Used for permanent installation in conduit exposed wiring in dry location.Specifications: SPLN 42-1 / SII 0208Rated Voltage : 450/750 Voltatribut:
- Length (m): 100
- monotaro Corrugated Tube Flexible (Pelindung Kabel)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Selang Kabel Fleksibelatribut:
- Material: Flame retardant polypropylene
- Color: Black
- Length (m): 10
- Operating Temperature Range (°C): -30 to +110
- BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN)atribut:
- No. of Pairs: 4
- Standardization: TIA568C.2
- Sumitomo Electric Heat Shrink Cable Sleeve UL Standard Product (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)atribut:
- Color: black
- Material: Electron beam cross-linking soft flame-retardant polyolefin resin.
- Length (m): 1
- Working Temperature Range (°C): -55 to 105
- Ishizaki Electric Mfg.(SURE) Soldering Iron Sc Type (Economy Type)atribut:
- Overall Length (mm): 210
- Weight (g): 150
- Maximum Temperature (degreeC): 380
- Solder Iron Point Dimensions (mm): 5x75
- Heater Dimensions (mm): 12.7x52
- Power Consumption (W): 40
- goot Solder Elektrikatribut:
- Power: AC100V
- Electricity consumption: 15/90W
- Maximum Temperature: 560°C
- Attached Iron Tip: TQ-77RT-B
- Total Length: 167mm
- Power Cord Length: 1.5m
- Trigger: 90W when quick switch is turned on, 15W at usual operation
- HARDEN Pemotong KabelDeskripsi:-Pisau pemotong baja karbon tinggi yang dikeraskan-Untuk pemotongan kabel tembaga dan aluminium yang cepat & mudah-Gagang baja yang dicelup PVC-Gagang berbintik-Poros putar ketepatan tinggi-Pemotong Kabel PRO-Struktur Sederhana-Mudah digunakan-Ujung pisau tajam-Menghemat waktu dan tenaga-Tampilan Produk1. Pemolesan PermukaanBagian pemotong diselesaikan melalui proses penggosokan, dilapisi minyak anti karat, bagus, tidak berkarat.2. Pinggiran TajamProses pendinginan frekuensi tinggi, kepadatan tinggi, desain poros eksentrik.Tahan lama, kemampuan geser, kawat mudah dipotong, kabel (untuk pemotongan kawat baja, kawat besi)3. Gagang Plastik Bermata DuaGagang halus tidak melukai tangan, desain ergonomis, cocok untuk pengoperasian dalam waktu lama.-Digunakan untuk memotong kabel listrik.-Digunakan untuk memperbaiki jalur server.-Cocok untuk memperbaiki kabel.
- monotaro Channel Brush (Sikat Kawat)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Sikat Celahatribut:
- Overall Length (mm): 235
- Effective Dimension (mm): 80
- Trim Length (mm): About 16
- Stella Refill Pengharum Ruangan MaticDeskripsi:Inovasi terbaru dari Stella pengharum ruangan yang mudah ditempatkan dimana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan.atribut:
- Volume (ml): 160
- Packaging: Aerosol Can
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Elongation (%): 28
- monotaro Heat Shrink Cable Sleeve - Pack Item (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)atribut:
- Before shrinkage of the inside diameter ( phi mm): 1.5,2.5,3.0,4.5,6.5,10.7,12.7
- Ratio: 0.0840277777777778
- Characteristic: Insulation
- Contraction Completion Temperature (°C): 110
- Length (m): 1
- Continuous Use Temperature (°C): -55 to 125
- Set Content: 7 1 each size
- Shrinkage Start Temperature (°C): 70
- Yuri Hand Soap Jerry Can (Sabun Cuci Tangan)Deskripsi:Yuri Handsoap mengandung Extrak Buah-buahan yang selain efektif untuk membersihkan tangan dari kotoran dan kuman juga memberikan wangi yang segar serta tidak membuat tangan menjadi kering atau tangan tetap lembut.atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Volume (ml): 3700
- SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)Deskripsi:Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.atribut:
- Type: 3Ply Earloop
- Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
- Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
- Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
- Material (inner layer): ES Thermobonded soft
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
- BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)Deskripsi:Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXXatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- RHINO Mesin Las Inverter MIGDeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Duty Cycle (%): 60
- Power Factor : 0.93
Daftar Harga kabel listrik yang bagus Terbaru October 2026
| Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp1.299.900 |
| monotaro LAN Cable CAT5e Compliant (Kabel Lan) | Rp23.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik) | Rp709.900 |
| monotaro Corrugated Tube Flexible (Pelindung Kabel) | Rp38.900 |
| BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN) | Rp2.799.900 |
| Sumitomo Electric Heat Shrink Cable Sleeve UL Standard Product (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas) | Rp279.900 |
| Ishizaki Electric Mfg.(SURE) Soldering Iron Sc Type (Economy Type) | Rp309.900 |
| goot Solder Elektrik | Rp809.900 |
| HARDEN Pemotong Kabel | Rp99.900 |
| monotaro Channel Brush (Sikat Kawat) | Rp32.900 |
Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/fjP102051559-2.jpg)
/b3P103179399-3.jpg)
/P102068489-1.jpg)
/6gP101568232-2.jpg)
/h1P103242613-1.jpg)
/qiP102003954-7.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pengukur%20Las/Penggaris%20Las/Ishizaki%20Electric%20Mfg_(SURE)%20Soldering%20Iron%20Sc%20Type%20(Economy%20Type)/P102025659-1.jpg)


/P101001124-1.jpg)

/0cP101000012-28.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Mild%20Steel%20RD-260%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/17P103216043-1.jpg)
/jxP103177717-1.jpg)
/P101546551-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Operasi/SENSI%20Protective%20Disposable%20Face%20Mask%203%20Ply%20Earloop%20(Masker%20Sekali%20Pakai)/hqP101571638-29.jpg)
/P101518886-2.jpg)
/4uP101000174-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MIG/awP102274392-11.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)