Beli kabel frc di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. kabelmetal Power Cable NYA Series (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp53.900

    kabelmetal Power Cable NYA Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Application : For building wire installed in conduit in dry location and interwiring in swich board and control panel. Special Features on Request : - Fire Resistance - Oil Resistance - Flame Retardant Cat. A , B, C Flame Retardant Non Category Heat Resistance - Nylon Coated
  2. kabelmetal Power Cable NYM Series (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.499.900

    kabelmetal Power Cable NYM Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Application : For building wire installed in conduit in dry location and interwiring in switch board and control panel, inherently flame retardant in compliance with IEC 60332-1. Special Features on Request : - Tinned Coated Copper Conductor - Fire Resistance - Oil Resistance - Flame Retardant Cat. A, B, C - Heat Resistance - Nylon Coated
    atribut:
    • Length (m): 100.0
  3. Supreme Cables Power Cable N2XY-FE Fire Resistant Series (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp26.900

    Supreme Cables Power Cable N2XY-FE Fire Resistant Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    CU/MT/XLPE/PVC (N2XY-FE) 0.6/1 (1.2) kVIEC 60502-1 / SNI IEC 60502-1 & IEC 60331Copper conductor, Mica tape fire resistant layer, XLPE insulated and PVC flame retardant outer sheath
    atribut:
    • Rated Voltage (kV): 0.6/1 (1.2)
  4. ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    KABEL NYA ETERNA 1X1.5MM HITAM 100 METERNYA adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat. Yang terdiri dari konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC satu lapis berwarna, Kabel NYA terdiri dari warna Hitam, Merah, Biru, dan Kuning Hijau yang diperuntukkan sebagai Grounding atau Arde Ukuran 1x1.5mm menunjukan kabel hanya memiliki 1 isi dan tebal tembaga 1.5mm. Kabel jenis NYA hanya memiliki 1 lapisan PVC yang melindungi Tembaga tanpa tambahan lapisan lainnya.  Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
  5. Kabelindo Power Cable NYM Series (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp15.900

    Kabelindo Power Cable NYM Series (Kabel Listrik)
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Number of Cores: 3
  6. Iwasaki Seisakusho Coupling Brass Machino Type (Kopler)
    Mulai

    Rp379.900

    Iwasaki Seisakusho Coupling Brass Machino Type (Kopler)
    Deskripsi:
    It is a female metal fitting of brass Machino type (plug-in type) coupling. It can be used in a wide range of fields such as agriculture, firefighting, and ships. This product complies with Japanese Industrial Standards (JIS) F7335.
    atribut:
    • Material: Brass
  7. kabelmetal Power Cable N2XY Series (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp109.900

    kabelmetal Power Cable N2XY Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Kabel listrik : Di dalam ruangan, kabel trunking, di luar ruangandan dikubur di tanah, untuk pembangkit listrik,industri dan switchgear serta untuk perkotaanjaringan pasokan.
    atribut:
    • Color: Black
    • Number of Cores: 4
    • Current Carrying Capacity (A): 47 (at 30°C, in air), 53 (at 30°C, in gorund)
    • Overall Diameter (mm): 15.8
    • AC Resistance Maximum (ohm/km): Max 5.878 (at 20°C)
    • Conductor Material: Copper
    • DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 4.61 (at 20°C)
    • Inductance (mH/km): 0.275
    • Insulation Material: PVC Sheathed, XLPE Insulated
    • Length (m): 1
    • Nominal Cross Section Area (mm²): 4
    • Short Circuit Current (kA): 0.57 (per 1sec)
    • Standard: IEC 60502-1
  8. ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVC
    atribut:
    • Type: NYY
    • Length (m): 50
  9. Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp39.900

    Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  10. ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp23.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
  11. SOUTHWIRE Bonding & Grounding Wire & Accessories
    Mulai

    Rp1.199.900

    SOUTHWIRE Bonding & Grounding Wire & Accessories
    Deskripsi:
    Bare copper grounding wire does not have insulation or a jacket and is used to connect a circuit to a grounding rod in the earth. It is installed in parallel to hot and neutral wires in the circuit, providing a direct path for electrical current to follow to the ground in the event of a wiring problem, helping prevent electric shock. It is commonly used to ground service entrance panels to ground bars and rods, or to bond reinforced concrete structures together.
    atribut:
    • UNSPSC: 26121517
    • Number of Conductors: 1
    • Temperature Rating (°F): 167
  12. Kabelindo Power Cable NYA Series (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp24.900

    Kabelindo Power Cable NYA Series (Kabel Listrik)
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Number of Cores: 1
  13. Wintech TIG/MMA Pulse Inverter IGBT (Mesin Las)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Wintech TIG/MMA Pulse Inverter IGBT (Mesin Las)
    Deskripsi:
    AccessoriesTig Torch WP 26 4m 1pcsEarth clamp + cable 1pcsArgon Regulator 1pcs
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Function: TIG
    • Protection Grade: IP21
  14. kabelmetal Power Cable NYY Series (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp25.900

    kabelmetal Power Cable NYY Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Application Power cable : Indoors, cable trunking, outdoors and burried in the ground, for power stations, industry and switchgear as well as for urban supply networks , if mechanical damage is unlikely. Special Features on Request : - Fire Resistance - Oil Resistance UV Resistance - Flame Retardant Cat. A, B, C Flame Retardant Non Category Heat Resistance - Anti Termite Anti Rodent - Low Smoke Zero Halogen Nylon Coated
    atribut:
    • Length (m): 1.0
  15. BELDEN Patch Cord Simplex Singlemode OS2
    Mulai

    Rp359.900

    BELDEN Patch Cord Simplex Singlemode OS2
    Deskripsi:
    Patch Cord LC/APC-SC/APC Simplex Singlemode OS2, 3 meter, Yellow
    atribut:
    • Packaging Dimensions (cm): 23x30x2
    • Color: Yellow
    • Length (m): 3
  16. Supreme Cables Power Cable NYA Series (Per Meter Continuous) (Kabel Instalasi)
    Mulai

    Rp7.900

  17. Supreme Cables Power Cable NYA Series (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Supreme Cables Power Cable NYA Series (Kabel Listrik)
    atribut:
    • Color: Yellow-Green
    • Delivery Form: Drum
    • Length (m): 100
    • Material: Copper Conductor and PVC INsulated Cable
    • Number of Cores: 1
    • Specification: IEC 60227.3/SNI 04-6629.3
    • Standard Delivery Length (m): 100
  18. BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN)
    Mulai

    Rp2.799.900

    BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN)
    atribut:
    • No. of Pairs: 4
    • Standardization: TIA568C.2
Daftar Harga kabel frc Terbaru October 2026
kabelmetal Power Cable NYA Series (Kabel Listrik)Rp53.900
kabelmetal Power Cable NYM Series (Kabel Listrik)Rp1.499.900
Supreme Cables Power Cable N2XY-FE Fire Resistant Series (Kabel Listrik)Rp26.900
ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik)Rp639.900
Kabelindo Power Cable NYM Series (Kabel Listrik)Rp15.900
Iwasaki Seisakusho Coupling Brass Machino Type (Kopler)Rp379.900
kabelmetal Power Cable N2XY Series (Kabel Listrik)Rp109.900
ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Rp1.299.900
Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)Rp39.900
ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp23.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)