Beli kabel data di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JETE Kabel Data TinyDeskripsi:Kabel Data yang bagus yang layak untuk semua Android dan Iphone. Daya tahan unggul, dukungan untuk pengisian kecepatan tinggi melalui Pengiriman Daya. Jete TINY 2,4A yang fast charging Ini adalah kabel charger dengan desain gepeng untuk memudahkan anda untuk menggulung dan menyimpan.Jete kabel TINY ini sangat mudah di gulung oleh karena itu kabel ini mampu menerima lekukan yang tajam sekalipun dan tidak akan merusak kabel halus di dalam nya. Lentur, nyaman dan aman untuk smartphone anda. Dikonfirmasi dengan pengujian laboratorium yang ketat untuk menahan lebih dari 5000 tikungan.Transfer musik, film, dan file bisa anda lakukan dari laptop ke smartphone secara cepat dalam hitungan detik. Kabel yang fast dan kuat untuk bekerja dengan sempurna dengan perangkat apa pun dan nikmati pengisian yang lebih optimal dengan kabel Jete TINY.Lakukan pengisian smartphone anda dengan leluasa karena kabel data yang bagus jete TINY memiliki panjang 100cm, sambungkan ponsel, tablet, atau perangkat lain lebih jauh dari sebelumnya. Selain itu pemilihan bahan dan proses pembuatannya pun dikerjakan sangat detail sehingga mampu menciptakan Kabel Data setanggguh ini, Kabel berkualitas mudah untuk dibersihkan.Tentukan warna kesukaan untuk kabel yang akan menemani anda dan aktivitas online anda sepanjang hari. Selain itu perkawatan internal yang dirancang khusus untuk mendukung protokol pengisian paling canggih dengan sistem proteksi tinggi yang akan memastikan perangkat anda aman sepenuhnya.atribut:
- Output Current (A): 2.4
- SNI License: Yes
- Vention USB Type C Fast Charge Data Cable for Android (Kabel USB)atribut:
- Connector Interface: USB 2.0 Male to Type C Male
- Connector Material: Nickel-plated
- Conductor: Tinned Copper
- Shielding: Aluminium Foil
- Jacket: TPE + Nylon Mesh
- Shell: Aluminium Alloy
- Minimo Fiber Stone Tip (Batu Asah)atribut:
- Overall Length (mm): 50
- Sanken Water Dispenser Duo Gallon (Galon Atas Bawah)Deskripsi:Sanken HWDZ73IC - Dispenser Duo Galon Pearl Dark Grey 70 Watt Menggunakan tangki air berbahan stainless steel yang anti karat serta pipa QYA bacticlean pipe, menjamin tersedianya air secara sehat dan higienis. Memiliki kemampuan menyedot air hingga ke dasar air galon tanpa sisa dan penggunci keran air panas yang berfungsi untuk menjaga keamanan tertumpahnya air panas, terutama pada anak-anak.Jumlah Kran : 3 KranStainless Steel TankQYA Bacticlean PipeSafety Child Lock
- JTT Type-C Fast Charging/High-Speed Data Cable PD60W 5GbpsDeskripsi:USB-C to C high-speed charging PD60W & data transfer up to 5Gbps cable. It supports up to 60W PD charging, allowing you to comfortably charge smartphones, tablets, and laptops. It also supports high-speed data transfer of up to 5GBps, making it easy to transfer files between PCs, smartphones, and tablets. It supports the USB3.2 Gen1 standard, providing stable, high-speed data transfer and power supply.atribut:
- Cable Length (m): About 1
- Color: White
- Conform to: (Max) PD60W fast charging, (Max) 5Gbps high-speed data transfer
- Mass (g): About 32
- Standard: USB3.2 Gen1
- Terminal: USB Type-C (male) - USB Type-C (male)
- Warranty Period: Only initial failure
- Cabletime USB A 2.0 to Micro USB Data Cable (Kabel USB Micro)atribut:
- Power (W): 100
- Voltage (V): 220
- Connector Interface: USB A Male to USB-C Male
- Cable Length (m): 2
- Connector Material: Nickle-plated
- Mobile Cable Type: Micro USB, Type A
- Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)Deskripsi:Sanken HWD-C106 - Dispenser Galon Bawah terbaru, Memiliki 3 kran air panas, sedang, dan dingin serta memiliki lampu indikator yang memudahkan Anda untuk mengetahui jika air sudah siap untuk dikonsumsi, memudahkan Anda mengisi air galon tanpa perlu repot mengangkatnya. Memiliki Desain yang stylish sangat cocok disegala ruangan anda dan membuat ruangan anda menjadi lebih modern.Jumlah Kran : 3 KranHigienisBahan BerkualitasGaya Hidup SehatSuper hot 99º Celcius, cocok untuk para pecinta kopiatribut:
- Frequency (Hz): 50
- UGREEN USB A to Micro USB + USB C CableDeskripsi:UGREEN Micro USB + USB C Cable to USB A US177 menggabungkan pengalaman pengisian daya dan sinkronasi data melalui kabel. Dengan 2 konektor dalam 1 kabel (2in1), solusi mudah untuk ponsel ataupun tablet dengan port USB Type C dan Micro USB. Dirancang untuk mengisi beberapa perangkat secara individual, cepat, berkualitas tinggi.atribut:
- Color: Black
- Data Transfer (mbps): up to 480
- Material: Nylon Braided
- Size: 3A
- Length (m): 1
- UGREEN USB C Cable to USB C RubberDeskripsi:UGREEN USB 2.0 Type C to Type C Cable Nickel Plating 1M (US286) merupakan kabel dari Ugreen yang memiliki durabilitas yang tinggi, memiliki port USB Type-C to C sehingga universal digunakan untuk device yang memiliki port USB C. Mampu mengalirkan hingga 3A sehingga kabel ini sudah support beberapa fast charging.atribut:
- Color: Black
- Length (m): 1
- Material: Rubber
- Maximum Output (A): 3
- e-Paper Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)atribut:
- Size: A4
- Paper Weight (gsm): 75
- Color: White
- Number of Sheets: 500
- Taffware Plastic Fitting Micro USB to USB 3.1 Type C Adaptor ConverterDeskripsi:Adaptor converter dari Micro USB ke USB 3.1 Type C. Dengan ini, Anda dapat menggunakan kabel Micro USB untuk kemudian dihubungkan ke gadget yang memiliki port USB 3.1 Type C. Anda dapat menggunakan kabel data atau charger micro usb lama Anda untuk mengisi daya perangkat baru Anda yang menggunakan port USB Type Catribut:
- Length (cm): 2.3
- Connection: USB Type C Male dan Micro USB Female
- Material: Plastik
- JETE Data Cable CX12 (Kabel USB)atribut:
- Cable Length (cm): 180
- SNI License: Yes
- JETE Kabel Data CX8atribut:
- Power (W): Power Delivery (100)
- Cable Length (cm): 100
- Maximum Output Power (W): 100
- SNI License: Yes
- UGREEN USB A 3.0 to USB C CableDeskripsi:UGREEN USB-A 3.0 to USB-C Cable US184 merupakan kabel dari Ugreen yang memiliki port USB A to USB type-C. Memiliki output max 3A sehingga sudah support untuk fast charging. Terbuat dari material dengan kualitas yang baik sehingga memiliki durability yang baikatribut:
- Color: Black
- Data Transfer (gbps): up to 5
- Material: Rubber
- Length (m): 1
- Maximum Output (A): 3
- ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- Vention Micro USB Data Cable Fast Charge for Android Samsung, Huawei (Kabel USB)atribut:
- Connector Interface: USB 2.0 Male to Micro USB Male
- Connector Material: Nickel Plated
- Jacket: PVC Environmental Material
Daftar Harga kabel data Terbaru October 2026
| JETE Kabel Data Tiny | Rp13.900 |
| Vention USB Type C Fast Charge Data Cable for Android (Kabel USB) | Rp44.900 |
| Minimo Fiber Stone Tip (Batu Asah) | Rp219.900 |
| Sanken Water Dispenser Duo Gallon (Galon Atas Bawah) | Rp1.999.900 |
| JTT Type-C Fast Charging/High-Speed Data Cable PD60W 5Gbps | Rp159.900 |
| Cabletime USB A 2.0 to Micro USB Data Cable (Kabel USB Micro) | Rp30.900 |
| Vivan Data Cable (Kabel USB) | Rp10.900 |
| Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah) | Rp1.899.900 |
| UGREEN USB A to Micro USB + USB C Cable | Rp169.900 |
| UGREEN USB C Cable to USB C Rubber | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/1oP106614060-1.jpg)
/muP111449822-1.jpg)
/qiP106874954-1.jpg)

/dkP111708488-2.jpg)
/5eP106829194-1.jpg)
/0eP106875014-1.jpg)


/90P101002324-4.jpg)

/icP109389660-1.jpg)


%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/P102267219-1.jpg)
/mtP106613821-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)