Taffware Plastic Fitting Micro USB to USB 3.1 Type C Adaptor Converter

Sebelum PPN:
Rp3.900
Spesifikasi
Length (cm)2.3
ConnectionUSB Type C Male dan Micro USB Female
MaterialPlastik

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Adaptor converter dari Micro USB ke USB 3.1 Type C. Dengan ini, Anda dapat menggunakan kabel Micro USB untuk kemudian dihubungkan ke gadget yang memiliki port USB 3.1 Type C. Anda dapat menggunakan kabel data atau charger micro usb lama Anda untuk mengisi daya perangkat baru Anda yang menggunakan port USB Type C
Fitur
Transfer Rate Super Cepat Selain dapat mengkonversikan kabel untuk pengisian daya, adaptor USB ini mendukung transfer rate yang cepat, hingga 10 GB/s. Langsung Pakai Tidak perlu instalasi driver dan software-software lain. Cukup hubungkan kabel micro USB lama Anda dengan adaptor ini, maka Anda sudah mendapatkan satu buah kabel USB Type C yang dapat Anda gunakan untuk transfer data ataupun mengisi daya perangkat. Kesesuaian Kompatibel dengan semua device yang mempunyai port USB Type C / USB C.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait