Beli kabel bc 50mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SOUTHWIRE Bonding & Grounding Wire & AccessoriesDeskripsi:Bare copper grounding wire does not have insulation or a jacket and is used to connect a circuit to a grounding rod in the earth. It is installed in parallel to hot and neutral wires in the circuit, providing a direct path for electrical current to follow to the ground in the event of a wiring problem, helping prevent electric shock. It is commonly used to ground service entrance panels to ground bars and rods, or to bond reinforced concrete structures together.atribut:
- UNSPSC: 26121517
- Number of Conductors: 1
- Temperature Rating (°F): 167
- ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:KABEL NYA ETERNA 1X1.5MM HITAM 100 METERNYA adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat. Yang terdiri dari konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC satu lapis berwarna, Kabel NYA terdiri dari warna Hitam, Merah, Biru, dan Kuning Hijau yang diperuntukkan sebagai Grounding atau Arde Ukuran 1x1.5mm menunjukan kabel hanya memiliki 1 isi dan tebal tembaga 1.5mm. Kabel jenis NYA hanya memiliki 1 lapisan PVC yang melindungi Tembaga tanpa tambahan lapisan lainnya. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- KRISBOW Alat Tes Tekanan Pipa Air Elektrikatribut:
- Pressure (MPa): 25
- Flow Volume (ml): 40
- Dimension Unit (L x W x H) (mm): 800x470x800
- Dimensions Tank (LxWxH) (mm): 740x360x330
- Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/380/3
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- BELDEN Patch Cord Simplex Singlemode OS2Deskripsi:Patch Cord LC/APC-SC/APC Simplex Singlemode OS2, 3 meter, Yellowatribut:
- Packaging Dimensions (cm): 23x30x2
- Color: Yellow
- Length (m): 3
- BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN)atribut:
- No. of Pairs: 4
- Standardization: TIA568C.2
- BELDEN CablesDeskripsi:Suitable Applications :Point-to-point and point-to-multipoint wireless antenna communication; Wireless microphones, Two-Way Radios, Amateur (Ham) Radio, Low Power FM, GPS, RFID (Radio Frequency Identification)50 Ohm Wireless Transmission Coax, RG-58, 20 AWG (19x32) Tinned Copper Conductor , PE Insulation, 95% Tinned Copper Braid Shield, PVC Jacket, CMatribut:
- Size (Conductor) (AWG): 20
- Stranding (Conductor): 19x32
- Nom. Diameter (Conductor) (in): 0.037
- Material (Insulation): PE-Polyethylene (Foam)
- Non. Insulation Diameter (Insulation) (mm): 2.95
- Conductor Material: TC-Tinned Copper
- Installation Min. (Band Radius) (in): 1.9
- Material (Outer Jacket): PVC - Polyvinyl Chloride
- Maximum Pull Tension (lbs): 50 (23 kg)
- Nom. Diameter (Outer Chloride) (mm): 4.9
- Operating Temperature (°C): -30 to +75
- UL Temperature (°C): 80
- Ul Voltage Ranting (V): 300 (CM), 30 (UL AWM 1354)
- Supreme Cables Power Cable NYFGBY Series For Building (Kabel Listrik)atribut:
- Type: NYFGBY
- Specification: IEC 60502-1/SNI IEC 60502-1
- Standard Delivery Length (m): 100
- Supreme Cables Power Cable NYA Series (Kabel Listrik)atribut:
- Color: Yellow-Green
- Delivery Form: Drum
- Length (m): 100
- Material: Copper Conductor and PVC INsulated Cable
- Number of Cores: 1
- Specification: IEC 60227.3/SNI 04-6629.3
- Standard Delivery Length (m): 100
- CIG Safety/Protection Glasses Piranha (Kacamata Safety)atribut:
- Compliance: ANSI Z87.1
- Wakisangyo Copper Wire (Kawat Tembaga)atribut:
- Material: Soft Copper Wires for Electrical Applications
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- Phoenix Contact Grounding Cable (Kabel Arde)atribut:
- Country of Origin: DE (Germany)
- Length (mm): 300
- Part Number: 830981
- SUN RUN Electric Pump (Pompa Elektrik)Deskripsi:SPE-2Hydraulic Electric Pump-Two stage models for reduced cycle times and improved productivity-Easy to customize with modular accessory kits-User adjustable external relief valve with a factory set upper limit prevents system overload-Easy to read integrated oil level sight glass-Totally enclossed fan-cooled motors are ideal for outdoor use in many environments
- KRISBOW Alat Tes Tekanan Pipa Air Manualatribut:
- Dimension Unit (L x W x H) (mm): 530x200x300
- Dimensions Tank (LxWxH) (mm): 530x200x120
- Flow Volume (ml): 45
- Pressure (MPa): 5
- Kabelindo Power Cable NYA Series (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- Number of Cores: 1
- BRC Butterfly Valve Wafer Type Lever Operated (Katup Kupu-Kupu)Deskripsi:BUTTERFLY VALVE WAFER TYPE, LEVER OPERATED DN40 1-1/2inch BRCatribut:
- Body Material: Ductile Iron/Cast Iron
- Connection: 10K/ANSI 150/PN10/PN16
- Disc: 304 (SCS13)
- Seat: EPDM (-20 - 120°C)
- Type: Lever
- ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYYHY adalah kabel yang memiliki konstruksi terdiri dari penghantar tembaga berkawat fleksibel, dengan urat dipilin bulat, berisolasi dan berselubung PVC sesuai warna baru kemudian dilapisi lagi dengan lapisan baru berwarna hitam sebagai kulit luarnya. NYYHY juga biasa disebut dengan Kabel Serabut. Ukuran 2x0.75mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 0.75mm. Kabel Listrik NYYHY Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN dan LMK sehingga sangat aman untuk digunakan.Penggunaan : digunakan dalam ruangan kering untuk alat-alat yang dapat dipindah-pindahkan atau pemasangan di tempat yang sulit dijangkau untuk mempermudah instalasi. asal saja kabel tidak mengenai bagian-bagian alat dengan suhu lebih dari 85 derajat celcius dan tidak untuk peralatan listrik termis.atribut:
- Standard: SNI 04-2700 SPLN 42-6-2
- Insulated: PVC, PVC Sheated
Daftar Harga kabel bc 50mm Terbaru October 2026
| SOUTHWIRE Bonding & Grounding Wire & Accessories | Rp1.199.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik) | Rp639.900 |
| KRISBOW Alat Tes Tekanan Pipa Air Elektrik | Rp23.999.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp23.900 |
| BELDEN Patch Cord Simplex Singlemode OS2 | Rp359.900 |
| BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN) | Rp2.799.900 |
| BELDEN Cables | Rp26.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYFGBY Series For Building (Kabel Listrik) | Rp3.399.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYA Series (Kabel Listrik) | Rp11.999.900 |
| Makita Gergaji Bundar TCT | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/n4P106390832-1.jpg)

/lfP106390771-2.jpg)

/h1P103242613-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/BELDEN%20Cables/m4P107802796-1.jpg)
/P101003153-1.jpg)
/4sP107417172-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/CIG%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Piranha%20(Kacamata%20Safety)/67P102086223-4.jpg)
/bfP108092411-1.jpg)
/2vP103750103-1.jpg)
/7tP111428281-1.jpg)
/dhP105755485-1.jpg)
/P103055275-1.jpg)

/mlP107411813-1.jpg)
/5rP111918207-1.jpg)
/mmP106390814-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)