Beli kabel bc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- KRISBOW Tas Perkakas 5 Kantong dengan Ritsletingatribut:
- Type: Manual tool
- Dimensions (cm): 28x18x5
- SOUTHWIRE Bonding & Grounding Wire & AccessoriesDeskripsi:Bare copper grounding wire does not have insulation or a jacket and is used to connect a circuit to a grounding rod in the earth. It is installed in parallel to hot and neutral wires in the circuit, providing a direct path for electrical current to follow to the ground in the event of a wiring problem, helping prevent electric shock. It is commonly used to ground service entrance panels to ground bars and rods, or to bond reinforced concrete structures together.atribut:
- UNSPSC: 26121517
- Number of Conductors: 1
- Temperature Rating (°F): 167
- EDISON Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:Edison Assorted Cable Ties withatribut:
- Color: Black
- Cable Tie Material: Nylon
- Cable Tie Dimension (mm): 3.6
- Lock Type: Pawl
- Tensile Strength (g): 18000
- Fort Clamp Grounding Cable BCatribut:
- Material: Brass
- MASKO Round Copper Grounding Rodatribut:
- Material: Copper
- Supreme Cables Power Cable NYA Series (Kabel Listrik)atribut:
- Color: Yellow-Green
- Delivery Form: Drum
- Length (m): 100
- Material: Copper Conductor and PVC INsulated Cable
- Number of Cores: 1
- Specification: IEC 60227.3/SNI 04-6629.3
- Standard Delivery Length (m): 100
- ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:KABEL NYA ETERNA 1X1.5MM HITAM 100 METERNYA adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat. Yang terdiri dari konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC satu lapis berwarna, Kabel NYA terdiri dari warna Hitam, Merah, Biru, dan Kuning Hijau yang diperuntukkan sebagai Grounding atau Arde Ukuran 1x1.5mm menunjukan kabel hanya memiliki 1 isi dan tebal tembaga 1.5mm. Kabel jenis NYA hanya memiliki 1 lapisan PVC yang melindungi Tembaga tanpa tambahan lapisan lainnya. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- CIG Safety/Protection Glasses Piranha (Kacamata Safety)atribut:
- Compliance: ANSI Z87.1
- Wakisangyo Copper Wireatribut:
- Material: Soft Copper Wires for Electrical Applications
- Jembo Power Cable Thermoplastic NYAF Series For Building (Kabel Listrik)atribut:
- Number of Cores: 1
- Supreme Cables Power Cable NYFGBY Series For Building (Kabel Listrik)atribut:
- Type: NYFGBY
- Specification: IEC 60502-1/SNI IEC 60502-1
- Standard Delivery Length (m): 100
- RS PRO Cat5e Ethernet Cable Straight RJ45 to Straight RJ45Deskripsi:RS Pro Cat5e CableBrought to you by RS Pro, a range of Cat5e cables, perfect for network connections within the home, office spaces or any area requiring a reliable and high performing internet connection. Ethernet cables come in various shapes and sizes, but quality is something which should never be overlooked, as a reliable connection can make a huge difference to company performance. All models are highly reliable and excellent quality.atribut:
- Cable shape: Round
- Connector A: RJ45
- Connector A - Gender: Male
- Connector A Orientation: Straight
- Connector B: RJ45
- Connector B - Gender: Male
- Connector B Orientation: Straight
- Connector Type: Male RJ45/Male RJ45
- LAN Category: Cat5e
- Length (m): 1
- Sheath Color: Grey
- Shield Type: STP
- Terminated/Unterminated: Terminated
- Wiring Configuration: Straight Through
- Supreme Cables Power Cable NYY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- UEI TEST INSTRUMENTS Wire Length Meteratribut:
- UNSPSC: 41113642
- Brand: UEI TEST INSTRUMENTS
- For use with: Copper and Aluminium Cables 15 to 30000 (250 to 5,000 MCM) and Wire Gauges 26 - 4/0 Gauge
- Includes: Abrasive Pad; Copper Calibration Bars; Soft Carrying Case; Test Leads
- Manufacturer Part Number: CLM100
- Measures: Feet; Meters
- Product Type: Cable Length Meter
- TRUSCO Kawat Tembagaatribut:
- Material: Copper (contains 99.9 or more Cu)
- Purpose of Use: Gardening, bonsai, roof and the like.
- Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60A (MCB)atribut:
- Device Application: Distribution
- Network Type: AC
- Breaking Capacity (kA): 4.5
- Trip Unit Technology: Thermal-Magnetic
Daftar Harga kabel bc Terbaru May 2026
| ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp19.900 |
| KRISBOW Tas Perkakas 5 Kantong dengan Ritsleting | Rp279.900 |
| SOUTHWIRE Bonding & Grounding Wire & Accessories | Rp979.900 |
| EDISON Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) | Rp489.900 |
| Fort Clamp Grounding Cable BC | Rp13.900 |
| Kabelindo Power Cable NYY Series (Kabel Listrik) | Rp14.900 |
| MASKO Round Copper Grounding Rod | Rp369.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYA Series (Kabel Listrik) | Rp9.699.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik) | Rp489.900 |
| CIG Safety/Protection Glasses Piranha (Kacamata Safety) | Rp36.900 |
Data diperbarui pada 22/05/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/lfP106390771-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kantong%2C%20Tas/Tempat%20Perkakas/KRISBOW%20Tas%20Perkakas%205%20Kantong%20dengan%20Ritsleting/gsP107073604-1.jpg)

/p9P102061909-6.jpg)

/m6P107411798-1.jpg)

/4sP107417172-1.jpg)
/n4P106390832-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/CIG%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Piranha%20(Kacamata%20Safety)/67P102086223-4.jpg)

/hmP102121634-5.jpg)
/P101003153-1.jpg)

%20(Kabel%20Listrik)/51P108186181-1.jpg)



/hkP105283632-10.jpg)