Beli jual tangga alumunium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LIVEO Extension Ladder (Tangga)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LIVEO Extension Ladder (Tangga)
    atribut:
    • Material: 100% Alumunium Alloy
    • Certified: EN 131
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Specification: Rubber Stand, Arm-Extension, Runglock
  2. OnePro Tangga Lipat Teleskopik Tunggal
    Mulai

    Rp1.699.900

    OnePro Tangga Lipat Teleskopik Tunggal
    Deskripsi:
    Tangga ini memiliki ketinggian 440cm dengan 15 anak tangga dan jarak setiap anak tangga 30cm, terdapat karet dikaki tangga sehingga tidak licin saat digunakan, ketinggian saat dilipat 94cm, mudah dibawa dan disimpan, tangga model ini dapat disandarkan didinding maupun bidang lainnya.
    atribut:
    • Material: 100% Alumunium Alloy
    • Certified: EN 131
    • Load Withstand (kg): 150
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Specification: Safety Rubber, Lock System, Rubber Feer
  3. DENKO Single Telescopic Ladder (Tangga) TL Type
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp739.900

    DENKO Single Telescopic Ladder (Tangga) TL Type
    Deskripsi:
    Single Telescopic Ladder dengan spesifikasi Load Capacity 150kg adalah Tangga Teleskopik dari brand DENKO yang bisa digunakan untuk kebutuhan industri dan area lainnya.
  4. DENKO Tangga Serbaguna Aluminium
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    DENKO Tangga Serbaguna Aluminium
    Deskripsi:
    Denko Alumunium Ladder Alumunium Multipurpose Ladderwith feature:> Certificate : ENI3I
    atribut:
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Space of Rungs (cm): 28
    • Thickness (mm): 1.2
  5. Pica Tangga Triple Super Cosmos
    Mulai

    Rp22.999.900

    Pica Tangga Triple Super Cosmos
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Total Length (m): 3.95 - 8.71
    • Front Surface Effective Width (mm): 340mm (upper ladder) 340mm (middle ladder) 358mm (lower ladder)
    • Distance between Rungs (mm): 340mm
    • Rung Surface Width (mm): 42mm
    • Maximum Loading Capacity (kg): 100
  6. DENKO Tangga Lipat Teleskopik Ganda Multifungsi Tipe TL
    Mulai

    Rp1.699.900

    DENKO Tangga Lipat Teleskopik Ganda Multifungsi Tipe TL
    Deskripsi:
    Tangga Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Tangga Dalton ini tersedia dengan ketinggian jangkau 785 mm sampai dengan 3700 meter dengan kapasitas 150 kg.
  7. LIVEO Tangga Serbaguna
    Mulai

    Rp1.599.900

    LIVEO Tangga Serbaguna
    atribut:
    • Material: 100% Alumunium Alloy
    • Certified: EN 131
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  8. LIVEO Magic Telescopic Ladder (Tangga)
    Mulai

    Rp2.599.900

    LIVEO Magic Telescopic Ladder (Tangga)
    atribut:
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  9. LIVEO Single Telescopic Ladder (Tangga)
    Mulai

    Rp2.299.900

    LIVEO Single Telescopic Ladder (Tangga)
    atribut:
    • Material: 100% Alumunium Alloy
    • Certified: EN 131
    • Color: Silver
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Specification: Safety Rubber, Lock System, Rubber Feet
  10. LIVEO Household Ladder (Tangga)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp719.900

    LIVEO Household Ladder (Tangga)
    Deskripsi:
    - Sudah bersertifikat EN131 (Standart Eropa)- Tahan beban sampai 150kg- 4 anak tangga- Jarak antar anak tangga 29cm- Cocok untuk rumah tangga- Terdapat handle untuk pegangan- Dapat di lipat & mudah di bawa
    atribut:
    • Material: Metal Powder Coating
    • Certified: EN 131
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  11. Dalton Double Telescopic Ladder (Tangga)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Dalton Double Telescopic Ladder (Tangga)
    atribut:
    • Material: Aluminium 6063
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Space of Rungs (cm): 30
    • Thickness (mm): 1.2
  12. TRUSCO Tangga Aluminium
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    TRUSCO Tangga Aluminium
    Deskripsi:
    Product design that emphasizes the safety of people using it. Because the pitch from the top board to the step is wide, it is a structure that makes it difficult for a foot to hang on the top board.
  13. Dalton Multipurpose Ladder
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Dalton Multipurpose Ladder
    Deskripsi:
    Dalton Tangga Serbaguna adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
    atribut:
    • Material: Aluminium 6063
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Space of Rungs (cm): 29
    • Thickness (mm): 1.2
  14. Dalton Aluminium Household Ladder
    30%
    Rating:
    92% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp549.900

    Dalton Aluminium Household Ladder
    Deskripsi:
    Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
  15. Dalton Aluminium Extension Ladder (Tangga)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Dalton Aluminium Extension Ladder (Tangga)
    atribut:
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Space Rungs (cm): 23
  16. KSS Extension Ladder (Tangga)
    Mulai

    Rp14.999.900

    KSS Extension Ladder (Tangga)
    Deskripsi:
    Description:- Material main body : Aluminum- Step : Nylon 6 and glass fiber barAdjust to desired height in 300mm units.The central locking mechanism can be used to lock 1 level at a time, for enhanced safety.Can be stopped for use at levels partway up.
    atribut:
    • Front Surface Effective Width (mm): 320 - 355mm
    • Distance between Rungs (mm): 320mm
    • Rung Surface Width (mm): 30mm
  17. TRUSCO Tangga Profesional
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.899.900

    TRUSCO Tangga Profesional
    Deskripsi:
    The top board and installation dimensions are wide, and there is a sense of stability.
    atribut:
    • Finishing Material: Aluminium Alloy
    • Maximum Working Load (kg): 130
    • Top Plate Size (mm): 300 x 255
  18. Dalton Single Telescopic Ladder (Tangga)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Dalton Single Telescopic Ladder (Tangga)
    atribut:
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
Daftar Harga jual tangga alumunium Terbaru January 2026
LIVEO Extension Ladder (Tangga)Rp1.599.900
OnePro Tangga Lipat Teleskopik TunggalRp1.699.900
DENKO Single Telescopic Ladder (Tangga) TL TypeRp739.900
DENKO Tangga Serbaguna AluminiumRp1.099.900
Pica Tangga Triple Super CosmosRp22.999.900
DENKO Tangga Lipat Teleskopik Ganda Multifungsi Tipe TLRp1.699.900
LIVEO Tangga SerbagunaRp1.599.900
LIVEO Magic Telescopic Ladder (Tangga)Rp2.599.900
LIVEO Single Telescopic Ladder (Tangga)Rp2.299.900
LIVEO Household Ladder (Tangga)Rp719.900

Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)