Beli jual solenoid valve pneumatic di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SMC ISO Air Cylinder C55 (Silinder Udara)atribut:
- Auto Switch: Without Auto Switch (Built-in Magnet)
- Mounting Style: Through-Hole/Both Ends Tapped Common (Standard)
- With Auto Switch (Built-in Magnet): Without Auto Switch
- Made To Order: Standard
- LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenDeskripsi:Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.atribut:
- Voltage (V): 180-220
- SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali PakaiDeskripsi:Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.atribut:
- Type: 3Ply Earloop
- Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
- Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
- Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
- Material (inner layer): ES Thermobonded soft
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
Daftar Harga jual solenoid valve pneumatic Terbaru January 2026
| SMC ISO Air Cylinder C55 (Silinder Udara) | Rp1.099.900 |
| LAKONI Kompresor Angin Direct Driven | Rp1.299.900 |
| JTC Air Impact Wrench | Rp3.199.900 |
| SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali Pakai | Rp43.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 08/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/nbP102081839-6.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Operasi/SENSI%20Masker%20Medis%20Earloop%203%20Ply%20Sekali%20Pakai/hqP101571638-25.jpg)