Beli jual selang food grade di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOYOX Toyospring (Selang Spiral)Deskripsi:Hose Toyospring dengan spesifikasi size 1/4 - 4 inch adalah selang industri dari brand Toyox untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Color: Clear
- Togawa Selang Spiral Super SunDeskripsi:Super Sun Spring Hose dengan spesifikasi size 1/4 - 3inch adalah selang industri dari brand Togawa untuk kebutuhan industri dan bisnis and.
- monotaro Tube Clamp (Klem Selang)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Destructive Torque (N m): 4 to 4.6
- Bolt 2 Sides Width (mm): 7
- Band Thickness (mm): 0.6
- Band Width (mm): 9
- TOYOX Toyoron (Selang)atribut:
- Color: Clear Blue
- monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)Deskripsi:Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.atribut:
- Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
- Normal Opreration Pressure: 0.78
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
- Color: Orange
- Tyrone PVC Spring Hose (Selang PVC)atribut:
- Material: PVC
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterDeskripsi:KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
- Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek)atribut:
- Color: Hitam
- Type : Kantong Kresek
- Material: HDPE
- monotaro Corrugated Flexible Conduit (Pelindung Kabel Flexsibel)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Selang Kabel Fleksibelatribut:
- Material: Flame retardant polypropylene
- Color: Black
- Length (m): 10
- Operating Temperature Range (°C): -30 to +110
- TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
- Gulaku Gula Pasir Premium PutihDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Premium Putih
- Packaging: Bag
- WD-40 Specialist White Lithium GreaseDeskripsi:WD-40 Specialist White Lithium GreasePELUMAS ANTI KARAT YANG MELEKATFungsi: Solusi yang memberikan pelumasan & lapisan perlindungan melawan korosi jangka Panjang, tidak akan menetes atau berceceran. Mengurangi gesekan antar logam sehingga peralatan Anda berjalan dengan lancar. Dapat digunakan pada sambungan logam yang menahan beban, tahan suhu -17C sampai +148C, tahan panas & air.- Cocok digunakan pada sambungan antar logam- Melekat pada permukaan disegala kondisi cuaca- Ideal digunakan untuk pekerjaan beratPenggunaan Aplikasi:- Bearing- Piston- Pompa Air- Rel Pintu- Shock Absorberatribut:
- Volume (ml): 360
- SC Johnson Pembersih Alat Makan Sanitation J-80Deskripsi:J80 Sanitizer adalah produk sanitasi untuk peralatan makan dan peralatan masak serta area pemrosesan makanan yang sebelumnya telah dibersihkan. J80 Sanitizer membunuh kuman penyakit yang dapat menyebabkan keracunan makanan.Ciri Khas:Hemat waktu dan tenaka, karena tidak memerlukan pembilasan jika digunakan dengan konsentrasi 200ppmDapat digunakan secara manual atau penyemprotan mekanikEfektif bahkan pada air yang basah. Bisa digunakan sebagai sanitasi pada air yang berkesadahan hingga sampai dengan 700ppmPetunjuk PemakaianUntuk sanitasi permukaan dari alat proses makanan seperti meat slicer, meat minceer dan area kerja:1. Cuci peralatan terlebih dahulu dengan detergent dan dibilas bersih2. Cuat campuran J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm)3. Basahi permukaan peralatan tersebut secara menyeluruh dengan larutan J80 tersebut menggunakan botol spayer4. Biarkan permukaan tersebut kering alami. Jangan dibilas atau disekaUntuk sanitasi permukaan meja tempat display:1. Bersihkan terlebih dahulu permukaan meja, tempat display dengan detergent dan bilas bersih2. Buat campuran J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm)3. Basahi permukaan yang akan disanitasi dengan menggunakan botol sprayer4. Biarkan permukaan kering alamiUntuk sanitasi peralatan makan dan minum:1. Cuci peralatan makan/minum dengan detergent2. Bilas dengan air bersih3. Campurkan J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm) di bak khusus sanitasi4. Celupkan peralatan makan tersebut dengan sedikitnya 2menit5. Angkat dan biarkan kering secara alamiCatatan: Gantilah larutan sanitasi setiap pergantian shiff atau jika sudah kotor. Gunakan quaternary test kit untuk mengetes kandungan larutan
Daftar Harga jual selang food grade Terbaru March 2026
| TOYOX Toyospring (Selang Spiral) | Rp6.499.900 |
| Togawa Selang Spiral Super Sun | Rp1.999.900 |
| monotaro Tube Clamp (Klem Selang) | Rp8.900 |
| TOYOX Toyoron (Selang) | Rp4.199.900 |
| monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara) | Rp239.900 |
| Tyrone PVC Spring Hose (Selang PVC) | Rp1.499.900 |
| Takahiro PVC Reinforced Hose (Selang Air Benang) | Rp569.900 |
| KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water | Rp15.999.900 |
| Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek) | Rp17.900 |
| monotaro Corrugated Flexible Conduit (Pelindung Kabel Flexsibel) | Rp35.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/lvP101002787-2.jpg)

/P101001059-1.jpg)
/lkP101002776-2.jpg)
/3cP101001120-2.jpg)
/kjP102046739-2.jpg)
/P102046760-1.jpg)

/cnP101574455-2.jpg)
/6gP101568232-2.jpg)
/P101502953-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/WD-40%20Specialist%20White%20Lithium%20Grease/ayP101574394-9.jpg)