Beli jual sekrup stainless steel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shinwa Rules Straight Ruler (Penggaris / Mistar)Deskripsi:- Hard chrome finish provides its surface with excellent durability and prevents glare on the scale for high readability.- Etching and plating finish maintains its performance even under harsh conditions.- For measuring length, drawing lines and marking.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Tyrone Klem Selang Superior Steel (Klem Selang)atribut:
- Material: Stainless Steel
- monotaro Straight Ruler (Penggaris / Mistar)Deskripsi:To measure the dimensions. or drawing work. For scribing work.atribut:
- Material: Made of stainless steel
- Length Tolerance (mm): +/- 0.15
- Lower memory pitch (mm): 0.5
- Surface Treatment: Silver finish
- Upper memory pitch (mm): 1
- Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steelatribut:
- Display Type: Digital
- Makita Pneumatic Naileratribut:
- Gauge: 18
- Nail Head Width (mm): 2 mm
- Thickness (mm): 1.05
- Width (mm): 1.25
- monotaro.id Baut Mur UNC Half Drat Pack KecilDeskripsi:Baut Mur UNC Full Drat dari Monotaro.id ini memiliki ukuran Inch dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Steel
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Half drat
- monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecilatribut:
- Drat Type: Full drat
- Niigata Seiki (SK) Digital Outside MicrometerDeskripsi:- Rentang pengukuran yang luas- Preset Function- Sleep Mode Function (sekitar 20 menit)- Locking Functionatribut:
- Resolution (mm): 0.001
- Material: Steel (frame), stainless steel (spindle)
- monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Tampilan layar digital yang besar meminimalisir kesalahan membaca angka dan mempermudah pembacaan skala.- Terdapat fungsi zero adjustment yang dapat digunakan hanya dengan menekan tombolnya untuk mengatur jangka ke angka nol. Sangat memudahkan untuk membandingkan pengukuran.- Ada juga thumb roller yang memudahkan pengukuran.- Dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, dan perbedaan langkah.atribut:
- Material: Stainless Steel
Daftar Harga jual sekrup stainless steel Terbaru March 2026
| Shinwa Rules Straight Ruler (Penggaris / Mistar) | Rp46.900 |
| Tyrone Klem Selang Superior Steel (Klem Selang) | Rp1.499.900 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda | Rp12.900 |
| monotaro Straight Ruler (Penggaris / Mistar) | Rp12.900 |
| Insize Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp689.900 |
| Makita Pneumatic Nailer | Rp949.900 |
| monotaro.id Baut Mur UNC Half Drat Pack Kecil | Rp16.900 |
| monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecil | Rp3.900 |
| Niigata Seiki (SK) Digital Outside Micrometer | Rp11.999.900 |
| monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp529.900 |
Data diperbarui pada 23/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101000189-1.jpg)
/P102046869-1.jpg)

/k3P101570723-12.jpg)
/Insize%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/7rP102120279-5.jpg)



%20Digital%20Outside%20Micrometer/P101000173-1.jpg)
/monotaro%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/P101000143-1.jpg)
/P101518404-1.jpg)