Beli jual ring stainless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  2. TRUSCO Eye Bolt (Stainless Steel)
    72%
    Mulai

    Rp48.900

    TRUSCO Eye Bolt (Stainless Steel)
    Deskripsi:
    Use:General cargo handling, lifting machinery and apparatuses.
    atribut:
    • Dimension D (mm): 8.0
    • Dimension H (mm): 42
    • Dimension L (mm): 25
    • Dimensions b (mm): 18.0
    • Finishing Material: Stainless steel (SUS304)
    • Mass (g /package): 59
    • Package Quantity (pieces): 1
    • Reference Working Load (kN): 1.47
    • Screw Diameter: M10 x 1.50
  3. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp129.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  4. HITACHI Automatic Stainless Steel Tank Pump for Shallow Well
    Mulai

    Rp5.499.900

    HITACHI Automatic Stainless Steel Tank Pump for Shallow Well
    Deskripsi:
    Automatic pump Hitachi ini dengan kapasitas flowrate 43-47L/min, discharge head 20 (m) kuat dan tahan karat cocok untuk kebutuhan rumah, gedung dan sesuai kebutuhan di lapangan.
    atribut:
    • Total Suction Head (m): 7
    • Total Dischange Head (m): 20
    • Elevation Difference (m): 2
    • Dimensions (WxLxH)(mm): 384x384x562
    • Push Pipe (inch): 1
  5. TRUSCO Long Eye Hook (Stainless Steel)
    Mulai

    Rp189.900

    TRUSCO Long Eye Hook (Stainless Steel)
    Deskripsi:
    Use:Established the walls, floor, pillars, etc. as a wall bracket for chain wire rope. As tool for food processing facilities.
    atribut:
    • Dimension B1 (mm): 80
    • Dimension B2 (mm): 65
    • Dimension D (mm): 8
    • Dimensions a (mm): 24
    • Dimensions d (mm): 5.2
    • Dimensions t (mm): 3.0
    • Hanging Load N (kgf): 156.8 (16)
    • Material: Stainless (SUS304)
    • Weight (g): 73
  6. Shinwa Rules Straight Ruler (Penggaris / Mistar)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp46.900

    Shinwa Rules Straight Ruler (Penggaris / Mistar)
    Deskripsi:
    - Hard chrome finish provides its surface with excellent durability and prevents glare on the scale for high readability.- Etching and plating finish maintains its performance even under harsh conditions.- For measuring length, drawing lines and marking.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  7. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    96% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  8. TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp32.900

    TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  9. TEKIRO Double Box End Wrench Inch Metric (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

  10. Shinwa Rules Straight Ruler (Penggaris / Mistar)
    Mulai

    Rp46.900

    Shinwa Rules Straight Ruler (Penggaris / Mistar)
    Deskripsi:
    Version:- Hard chrome & polish finish available.- Front top: Metric scale- Front bottom: Inch scaleApplication:- Suitable for measuring any dimension.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
Daftar Harga jual ring stainless Terbaru March 2026
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp809.900
TRUSCO Eye Bolt (Stainless Steel)Rp48.900
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp129.900
TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)Rp579.900
HITACHI Automatic Stainless Steel Tank Pump for Shallow WellRp5.499.900
TRUSCO Long Eye Hook (Stainless Steel)Rp189.900
Shinwa Rules Straight Ruler (Penggaris / Mistar)Rp46.900
TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp24.900
SATA Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Rp289.900
TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)Rp32.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)