Beli jual rantai di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- REXCO 25 High Performance Chain Lube (Pelumas Rantai)Deskripsi:REXCO 25 High Performance Chain Lube dapat:-Melumasi dan memperlambat pengikisan pada rantai. -Memperpanjang usia rantai dan roda gigi. -Menjaga performa rantai dalam beban yang tinggi. -Melindungi rantai dari karat.Kelebihan:- Lubrikasi 3x lebih e
- KIT Pelumas rantai MotorDeskripsi:Pelumas rantai motor dengan formula High-Tech Anti Karat dan Anti Friksi, sangat efektif dan tahan lebih lama melumasi, melindungi dan sekaligus membersihkan semua jenis rantai dan gear motor. Kit Motor Chain Lube membuat rantai tidak berkarat, mengurangiatribut:
- Volume: 110 ml
- MOTUL C2 Chain Lube RoadDeskripsi:Keunggulan : - Mengurangi gesekan dan hilang tenaga, meningkatkan daya tahan rantai, tahan air dan karat, tidak berpengaruh pada seal, menghilangkan kotoran dan menembus ke bagian sela tersempit. Rekomendasi: Motor Sportatribut:
- Size (L): 0.15
- Recommend: Motor Sport
- monotaro Chain Rivet ExtractorDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Package Weight (g): 110
- WD-40 Chain Lubricant (Pelumas Rantai)Deskripsi:WD-40 Specialist Chain LubeMEMBERIKAN PELUMASAN & PERLINDUNGAN RANTAI YANG BERPERFORMA TINGGI & TAHAN LAMAFungsi:Pelumas Syntetic rantai performa tinggi yang dapat melekat pada perputaran yang tinggi. Cocok digunakan pada semua jenis ring (tipe O, X, dan Z) di sepeda motor sport, off-road, cruiser, dan ATV.- Memperkuat umur rantai- Menghasilkan lapisan pelumasan yang tahan lama melekat dan memperlambat keausan pada rantai- Membantu meningkatkan kinerja performa kendaraan / mesin anda secara efisienPenggunaan Aplikasi:- Rantai Motor Sport, off-road, Cruiser, dan ATV- Drivetrain / Powertrain- Ring O,X,Z- Rantai mesin industrialatribut:
- Volume (ml): 360
- CRC Tac 2 Chain LubeDeskripsi:CRC Tac 2 AdhesiveLubricant is safe to use on all types of chains and wear surfaces. It resists cold, hot and saltwater wash off, and high temperature sling-off. Tac 2 reduces wear and friction and is stable and long lasting. It has a heat resistant temperature range of -25C to +165Catribut:
- Code: 5035E
- Size (g): 300
- Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin)atribut:
- Engine Capacity (ml): 35
- Chain Blade: Gauge : 3/8Inch Pitch : 0.050 Inch
- Chain Oil Tank: 0.29 L
- Tank Capacity (L) : 0.40
- TRUSCO Long Eye Hook (Stainless Steel)Deskripsi:Use:Established the walls, floor, pillars, etc. as a wall bracket for chain wire rope. As tool for food processing facilities.atribut:
- Dimension B1 (mm): 80
- Dimension B2 (mm): 65
- Dimension D (mm): 8
- Dimensions a (mm): 24
- Dimensions d (mm): 5.2
- Dimensions t (mm): 3.0
- Hanging Load N (kgf): 156.8 (16)
- Material: Stainless (SUS304)
- Weight (g): 73
- Bruno Lehmann AG Katrol Tipe LTDeskripsi:Katrol yang teruji mampu untuk beban maksimum yang digunakan dengan kerekan kabel motor. Telah di revisi secara teknis dan dibuat lebih ringan lagi untuk kisaran beban muatan yang sama.atribut:
- Maximum Speed (m/s): 2
- TEKIRO Bike Toolkit Set (Kunci Sepeda)Deskripsi:TEKIRO KUNCI SEPEDA SET 6 PCSkunci sepeda yang mempunyai 6 fungsi/aplikasi dalam 1 set (4 pcs Hex Key (3, 4, 5, 6, mm), 1 pcs Torx key T25, 1 pcs screw driver Tip PH #2). Kunci L di aplikasikan dalam dunia teknik khususnya otomotif terbagi dua jenis diantaranya yaitu kunci L model hexagonal atau segi enam serta kunci L yang berbentuk bintang.
- MILWAUKEE Cordless Band Saw FuelDeskripsi:The M18 FUEL 125mm Deep Cut Bandsaw cuts faster than its corded counterparts, provides the same legendary durability of a MILWAUKEE corded band saw, and delivers more run time than other cordless options. Utilising a POWERSTATE Brushless motor and Constant Power Technology, the M18 FUEL Deep Cut Band Saw cuts faster than corded band saws. It also delivers the same legendary durability that has made MILWAUKEE Corded Deep Cut Band Saws second to none for decades by utilising over 90% of the same parts. Equipped with Jobsite Armor Technology, the tool is better protected from drops and debris with a proprietary composite material and crush zone barriers to absorb impacts. REDLITHIUM-ION Battery Technology provides more run-time through superior pack construction, electronics, and more work per charge over the life of the battery. REDLINK PLUS Intelligence has the most advanced system of cordless power tool electronics, providing optimised performance, electronic clutch, and overload protection using total system communication between tool, battery and charger. The M18 FUEL 125mm Deep Cut Bandsaw features a tool-free locking adjustable shoe that can adjust from an extended shoe to no shoe in seconds. Other innovative features include a hang hook for easy storage in-between cuts, LED light to illuminate the cutting area, superior cut visibility, and a balanced body design that allows the tool to rest naturally and comfortably in the user’s hands.atribut:
- Blade Length (mm): 1139.83
- Battery Platform: M18 Redlithium-ion
- Voltage (V): 18
- TRUSCO Eye Bolt (Stainless Steel)Deskripsi:Use:General cargo handling, lifting machinery and apparatuses.atribut:
- Dimension D (mm): 8.0
- Dimension H (mm): 42
- Dimension L (mm): 25
- Dimensions b (mm): 18.0
- Finishing Material: Stainless steel (SUS304)
- Mass (g /package): 59
- Package Quantity (pieces): 1
- Reference Working Load (kN): 1.47
- Screw Diameter: M10 x 1.50
- monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecilatribut:
- Drat Type: Full drat
Daftar Harga jual rantai Terbaru March 2026
| REXCO 25 High Performance Chain Lube (Pelumas Rantai) | Rp26.900 |
| KIT Pelumas rantai Motor | Rp28.900 |
| MOTUL C2 Chain Lube Road | Rp88.900 |
| monotaro Chain Rivet Extractor | Rp61.900 |
| WD-40 Chain Lubricant (Pelumas Rantai) | Rp139.900 |
| Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Rantai Set) | Rp219.900 |
| CRC Tac 2 Chain Lube | Rp189.900 |
| RYOBI Chain Saws (Gergaji Mesin) | Rp2.599.900 |
| Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin) | Rp7.599.900 |
| TRUSCO Long Eye Hook (Stainless Steel) | Rp189.900 |
Data diperbarui pada 14/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/adP101002373-2.jpg)



/blP101574417-6.jpg)
/P102085448-2.jpg)

/P101004294-1.jpg)
/P101578644-1.jpg)
/P101000805-1.jpg)


/pjP101003919-2.jpg)

/P101000708-1.jpg)