Beli jual printer portable di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sano Printer Mobile
    Mulai

    Rp959.900

    Sano Printer Mobile
    Deskripsi:
    Sano 58MR printer mobile dengan desain yang sangat minimalis dan sangat cocok digunakan untuk mencetak struk kasir toko, pos, restoran, ppob, atau penjualan. Printer juga dilengkapi baterai dengan kekuatan yang pastinya cukup bagus dan bisa dibawa kemanapun printer ini akan digunakan. Printer Sano 58MR juga dilengkapi dengan Bluetooth interface dengan kekuatan jarak hingga mencapai 10 m, dan pastinya dapat digunakan untuk aplikasi kasir mobile, aplikasi PPOB mobile ataupun aplikasi yang berbasis mobile lainnya. Printer Kasir POS Mobile Sano 58MR diproduksi dengan headprint yang dapat menghasilkan hasil cetak yang tebal dan sangat jelas. Ukuran kertas. Printer mobile bluetooth ini menggunakan kertas dengan lebar 58mm dan sangat cocok untuk digunakan dengan aplikasi kasir POS berbasis android seperti mokapos, pawoon, majoo, olsera dan aplikasi lainnya. Direct thermal bisa disebut dengan media cetak yang dapat menghasilkan tulisan atau kode barcode sesuai dengan design yang dikehendaki. Paper tidak memerlukan Ribbon atau pita warna dalam proses percetakan nya, karena pada dasarnya paper thermal bisa mencetak karena efek terbakarnya paper yang disebabkan oleh head printer itu sendiri. Pastikan printer anda menggunakan paper Sano dari kasanoa.com.
    atribut:
    • Resolution (dpi): 230 (8 dot/mm)
    • Valid Printing Width (mm): 48
    • Printing Command: ESC/POS compatible with commands set
    • Power Battery (mAh): 1600 rechargeable li-ion battery
  2. HP Printer Laser Jet
    Mulai

    Rp1.999.900

    HP Printer Laser Jet
    Deskripsi:
    Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.
    atribut:
    • Print Technology: Laser
  3. Canon Printer Multifunction MG2570s
    Mulai

    Rp919.900

    Canon Printer Multifunction MG2570s
    atribut:
    • Voltage: AC 100-240V, 50/60 Hz
    • Power Consumption: Approx. 9W (operating), Approx. 1.0W (standby), 0.4W (off)
    • Dimension (WxDxH) (mm): Approx. 426 x 306 x 145
    • Document Size: A4, A5, B5, LTR, LGL, 4x6 inhc, 5x7 inch, Envelopes (DL, COM10), Custum size (width 101.6 - 215.9mm, length 152.4 - 676mm)
    • Scanner: Flatbed/ CIS (Contact Image Sensor), 600 x 1200dpi, Approx. 14secs (scan speed)
    • Compatible Ink Cartridges: CL-746 (color), CL-746S (color), PG-745 (Pigment Black), PG-745S (Pigment Black)
    • Copy: A4/ LTR (216 x 297mm), Approx. 31secs (color), 1-21 pages (multiple copy - black/color)
    • Maximum Resolution: 4800 (horizontal) x 600 (vertical) dpi
    • Number of Ink Cartridges: 2
  4. Epson Printer Ink Tank All-in-One
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

    Epson Printer Ink Tank All-in-One
    Deskripsi:
    Printer Epson All in One Ink Tank L Series ini mempunyai keunggulan kinerja yang cepat dengan biaya yang rendah dan pengoperasian yang mudah. Cocok digunakan di rumah maupun di kantor.
  5. Brother Label Printer PT
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp499.900

  6. HAWS Portable Eyewash
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.499.900

    HAWS Portable Eyewash
    Deskripsi:
    Compact portable eyewash Model 7501 is ideal for remote locations. Using gravity to supply a continuous flow of clean water to injured personnel for a full 15 minutes at .4 gpm (1.5 L), this model is a reliable source for safety. Recognizing the 7501's full patterned flushing feature, those working in remote areas can't help but feel confident with this piece of emergency equipment day after day.- Featuring a FDA approved high-density green polyethylene tank that is easily activated by pulling the yellow activation arm down to the open position- A wide-fill opening with threaded cap permits easy inspection, cleaning and filling- Measurements: 14-1/2" high, 22" wide, 10-1/8" (36.8 x 55.9 x 25.7 cm) deep. *Note: Unit must be wall hungCertified by CSA to meet the ANSI Z358.1 Standard for Emergency Eyewash and Shower Equipment.Prop 65 Warning. For California Residents Warning: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer and/or birth defects or other reproductive harm. Please click here for more information.
  7. Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One
    Mulai

    Rp3.799.900

    Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One
    Deskripsi:
    Print, scan, copy, fax and connect with ease. The economical, multi-function EcoTank L5190 sports a variety of features that makes it the ideal printer for business. Save on printing with Epson’s affordable ink bottles, designed for spill- and error-free refilling via designated nozzles on the L5190’s integrated ink tanks. Enjoy a full suite of connectivity features such as Wi-Fi, Wi-Fi Direct and Ethernet. Choose the complete printing solution for business now.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): AC 220-240
    • Rated Frequency (Hz): 50-60
  8. Epson WorkForce Color Portable Scanner
    Mulai

    Rp2.999.900

    Epson WorkForce Color Portable Scanner
    Deskripsi:
    Built to Perform. Scan, save and send important data wherever your business takes you with the WorkForce DS-30 portable document scanner. Delivering full-function flexibility on the go, the DS-30 scans receipts, documents up to 8.5x14inch, plastic I.D. cards and more right into an e-mail, searchable PDF and more. Send your scanned files directly to the most popular cloud services with the included software.1 Included correction tools allow you to automatically remove punch holes from scanned images, auto-size documents, enhance text quality, and correct image skew so you can keep your business moving when you're out on the road. Perfect for busy professionals, this lightweight, travel-friendly single-side scanner is ready to perform whenever you are. USB powered, there's no external power supply required. And, it's Mac and PC compatible. What's In The Box: WorkForce DS-30 Scanner. USB cable. 2 install CDs (PC and Mac). Setup guide. Carrying bag. Calibration and cleaning sheets.
    atribut:
    • Dimensions (W x D x H) (inch): 10.86x1.97x1.45
  9. Canon Ink Cartridge GI-790 (Tinta Printer)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp119.900

    Canon Ink Cartridge GI-790 (Tinta Printer)
    atribut:
    • Compatible: PIXMA G2000 6000 pages, PIXMA G4000 6000 pages, PIXMA G1000 6000 pages, PIXMA G4010 6000 pages, PIXMA G3010 6000 pages, PIXMA G2010 6000 pages, PIXMA G1010 6000 pages, PIXMA G3000 6000 pages,
  10. Epson Printer Head
    Mulai

    Rp1.399.900

Daftar Harga jual printer portable Terbaru April 2026
Sano Printer MobileRp959.900
HP Printer Laser JetRp1.999.900
Canon Printer Multifunction MG2570sRp919.900
Epson Printer Ink Tank All-in-OneRp2.599.900
HAWS Portable Eyewash (Cairan Pencuci Mata)Rp5.899.900
Bixolon Printer ThermalRp4.099.900
Brother Label Printer PTRp499.900
HAWS Portable EyewashRp5.499.900
Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-OneRp3.799.900
Epson WorkForce Color Portable ScannerRp2.999.900

Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)